カテゴリ

  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • RS PRO(232)
  • VISHAY(21)
  • TRACO POWER(16)
  • グランド印刷(9)
  • StarTech.com(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(7)
  • ソノ(6)
  • 美濃商会(4)
  • KEMET(4)
  • 不二貿易(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • 日本法令(2)
  • ワイドミュラー(2)
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(2)
  • ATEN(2)
  • デネット(2)
  • Hartmann(2)
  • Synology(シノロジー)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ファイル 重要」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PC用Bluetoothiスピーカー プリンストンPC用Bluetoothiスピーカープリンストン
12,980税込14,278
1台
6日以内出荷
EdifierのPC用テーブルトップワイヤレススピーカーです。合計5Wの定格出力で2つの52mmのフルレンジスピーカーとバスレフポートが素晴らしいサウンドを奏でます。本体にはマイクが搭載されており、ボイスチャットや通話をすることが可能です。特許獲得済みTempo Abyssテクノロジーを活用した奥行のあるライトエフェクトを搭載。複数のプリセットがあり音を同期させることも可能です。
付属品スピーカー本体、清掃用クロス、クイックスタートガイド、安全上の重要事項、保証書寸法(mm)幅428.7×奥行89×高さ77.2質量(g)1180電源USB(5V1A))定格出力(W)5(2.5+2.5)再生周波数帯域(Hz)90~18kS/N比≧85db(A)スピーカーΦ52mm×2ノイズレベル≦25db(A)Bluetoothver.5.3 通信距離:約10m、プロファイル:AVRCP, A2DP, HFPオーディオコーデックSBCUSB入力仕様:16bit/48kHz
USB セキュリティキー プリンストンUSB セキュリティキープリンストン
9,098税込10,008
1台
当日出荷
パソコンのUSBポートを鍵穴に変えるロック機能。パソコンのUSBポートに接続されたUCLEF5を引き抜くと、ロック画面が表示され、キーボードとマウス操作が無効になり、PCを操作不能にできます。再度UCLEF5を接続するまで、パソコンを使用することができません。認証されない第三者ユーザーによるPCへのアクセスが拒絶され、重要なデータなどを完全ガードします。【自動ログオン】自動ログオンを設定するとあらかじめ設定されているアカウントで自動ログオンできるようになります。本商品UCLEF5を挿すとWindowsへ自動ログオンとなるため、UCLEF5が接続していない場合、パソコンが使用できなくなり、パソコンの不正使用を防止します。【秘密にしたいファイルやフォルダを見えなくすることが出来る】秘密フォルダー機能は、任意のファイルやフォルダーを不可視化して、UCLEF5がパソコンに接続されていない場合、フォルダーが完全に見えなくなり、アクセスすることもできなくなる機能です。他人に見られたくないプライベートデータや気密書類の管理に安心です。盗難にあった際も安心です。新しいUCLEF5を購入いただく事により合鍵作成も可能です。万が一の場合に備えて予備キーの作成をおススメします。
用途パソコンデータの保管管理にセット内容本体、セットアップCD-ROM、保証書/インストールガイド質量(g)約12対応OSWindows 10 / Windows 8.1 / Windows 7 SP1(各Windowsの32/64bitに対応)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)17×54×9対応機種USB2.0ポートを標準装備したWindowsPCインターフェースUSB2.0保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら