DOS/Vデスクトップパソコン用増設メモリーです。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-3200
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)32
メモリーモジュール規格PC4-3200
CASレイテンシーCL22
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥20,980
税込¥23,078
7日以内出荷
DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-2400
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-2400
CASレイテンシーCL17
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
HDMI映像出力機器の画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1セット(2個)
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様HDCP:V1.4
付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2
質量(g)送信機:約43、受信機:約43
電源DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p
インターフェイス送信機、受信機:HDMI
伝送距離(m)約10(見通し距離)
無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4
付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1
質量(g)送信機:約36、受信機:約43
電源DC5V1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)
機能拡張/複製
解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60p
OSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOS
インターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI
伝送距離(m)約10(見通し距離)
無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
1セット
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
デジカメやパソコンでの利用に適したUHS-I対応SDカード。
UHSスピードクラス1の高速転送に対応したHD動画撮影や大容量ファイルの保存に適しています。
規格SDメモリーカード規格準拠
電源電圧(V)2.7~3.6
インターフェースUHS-I
転送速度(MB/sec)読み出し:最大80
SDスピードクラスclass10(c10)
UHSスピードクラスclass1(U1)
高速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格「UHS-I」に対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(u1)に対応し、UHS-I対応機器にて80MB/秒の読み出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。
コンテンツの不正コピーを防止する高度な著作権保護機能(SDMI)規格に準拠しています。
付属のSD変換アダプターを使用することで、SD規格に対応した機器でもご利用いただけます。
規格SDメモリーカード規格準拠
電源電圧(V)2.7~3.6
インターフェースUHS-I
転送速度(MB/sec)読み出し:最大80
SDスピードクラスclass10(c10)
UHSスピードクラスclass1(U1)
Type-Cポートを備えたスマホ・タブレット・ノートPCの画面をワイヤレスでHDMIディスプレイにミラーリング/拡張ができる。1対1でのワイヤレス接続なのでネットワーク環境がない場所でも設置が可能。ソフトウェアのインストール不要。煩わしい設定作業は一切なく、本体を接続するだけですぐに使用が可能。HDCP対応で様々な映像コンテンツを大型ディスプレイにミラーリングできる。
伝送距離(m)約10(見通し距離)
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ケーブル一体型PD65W対応急速充電器。本製品は、重さ215g、名刺より小さい5cm四方ほどの大きさなのに、最大65Wまでの急速充電を可能にする充電器です。
例えば、11インチiPad Pro(第2世代)で0%の状態から約45分後に50%の充電が可能です。また、Type-Cケーブルと一体型なので、安全で安定した充電が可能ですし、外でうっかりケーブル忘れた、なんてこともありません。
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
色ブラック
質量(g)約165
ケーブル長(m)1.8
接続方式USB2.0(Type-A、Type-C両対応)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×65×180、フレキシブルマイク長さ:14cm
対応機種USBポートを標準装備したPCなど。USB Audio Classに対応したゲーム機、スマホ、タブレットなど※全てのアプリ/ゲームでの動作を保証するものではありません
周波数特性ヘッドフォン:20Hz~20kHz
ヘッドフォン部ドライバユニット40
マイクロフォン部入力感度:42db±3db(単一指向性)、ノイズキャンセリングマイク
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)ヘッドフォン:32±15%
コントロールボリューム、マイクミュート
音圧感度(dB)ヘッドフォン:105±3
イヤホン形状オーバーヘッド型
オーディオヘッドフォン:ステレオ、マイク:モノラル
1台
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)
寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
機能拡張/複製
解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz
無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ブラック。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色ブラック
キャップタイプキャップ式
メモリー容量128GB
インターフェイスUSB3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
外したキャップをボディ反対側に取り付けできて紛失の心配がありません。USB2.0対応の軽量コンパクトなスタンダードモデルです。
用途for Win10、Win8.1、Win7、MacOS
質量(g)約8(キャップ含む)
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsPCまたはMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×18×8.5(キャップ含む)
電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)
インターフェースUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
USB Type-C搭載のPCの映像信号を変換し、HDMIを2ポート映像出力(4K対応)が可能な映像変換アダプターです。Windows/mac OS搭載パソコンなどのUSB Type-Cポートからの映像を、最大 2台の外部ディスプレイに表示できます。USB PD最大100Wに対応しているのでUSB PD対応パソコンなどを充電しな がらHDMI出力が可能です。著作権保護技術のHDCP1.4/HDCP2.2に対応しています。ドライバ不要で、機器同士を接続するだけで使用可能です。複数台のディスプレイを連なった1つの画面として表示する「拡張モード」に対 応していますのでメインディスプレイを含めてトリプルディスプレイで作業面積を 広げることができます。
ケーブル長(cm)20
オス形状USB Type-C(オス) (Display Alt Mode)
メス形状HDMIタイプA(19ピン)、USB Type-C(PDポート)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
広視野角パネル採用でどこから見ても色鮮やか。フルHD 23.8型液晶ワイドモデル。最大解像度1920×1080pixel、16:9の縦横比を採用した23.8型ワイドモデルの丁度良いサイズ感はご自宅でもオフィスでも毎日使うディスプレイとして最適です。
プリンストンの液晶ディスプレイは製品の保証期間を液晶パネルとバックライトを含め5年間(ただし使用時間は30000時間以内に限る)といたしました。※保証規定については製品に付属する製品保証書をご確認ください。
ブルーライトカット対応
最大解像度1920×1080
映像入力HDMI、DisplayPort、アナログRGB
視野角水平×垂直(度):178×178
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:539×392×210
質量(kg)パネル部:約3.2、全体:約3.5
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)×1、VGAケーブル(D-subミニ15ピン 1.5m)×1、DisplayPortケーブル(1.5m)×1、HDMIケーブル(1.5m)×1、オーディオケーブル(1.5m)×1、電源ケーブル(1.8m)×1、スタンド支柱×1、スタンド台座×1
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理ノングレア
コントラスト比(DCR時)1000:1(1000000:1)
アスペクト比16:9
モニターサイズ23.8型液晶ワイド(広視野角パネル)
12個のコンセント口と2個のUSB-Cポート、3個のUSB-Aポートを備えたタワー形状のUSBタップです。USBポートの合計最大出力は65W(20V/3.25A)。2つのUSB-CポートはPower Delivery3.0に対応しています。本製品のUSB-Cポートを使用すれば、パソコンやタブレット、スマートフォンを効率よく充電が可能です。
色ブラック
コンセント個数12
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
長時間のデスクワークに最適なノートPCスタンド。(1)折畳式でコンパクトに収納可能収納袋付でカバンに入れて持ち運びがしやすい。(2)角度/高さの調整可能ノートPCの角度は12度-41度の6段階の角度調整機能(高さ55-145mm)搭載(3)ノートPCなど冷却効果の向上PCの角度を付けて設置する事で空気の通り道を広くなり、排熱効果が向上し冷却されやすくなります。(4)正しい姿勢で作業を快適に前傾姿勢になりがちなデスクワークも、本製品を使うことで無理な姿勢をせず、より快適に作業ができ、長時間作業する首や背中への負担を軽減し、疲れを緩和できます。
仕様●角度調整:6段階(12/22/29/34/38/41度)●対応ノートPCサイズ:15.6インチ(横38.3cm、縦25.9cm)/厚さ:2cmまで
付属品スタンド本体、収納袋
材質アルミ合金、シリコン
サイズ(W)45×(D)240×(H)20mm(収納)、(W)165×(D)240×(H)55~145mm(設置)
質量(g)約245
耐荷重(kg)10
保証期間初期不良のみ
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
13.3型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。
また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)
表面処理光沢(抗指紋ガラス)
コントラスト比800:1
解像度2560×1080
色(本体)ブラック
アスペクト比16:9
モニターサイズ13.3型
パネル駆動方式IPS
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
Kingston の Canvas Select Plus microSD は、Android デバイスと互換性があり、A1 定格のパフォーマンスで設計されています。
アプリの読込を高速化し画像や動画をキャプチャするための速度と容量が向上しています。
付属品SD変換アダプター
タイプCLASS10/UHS-I U1
メモリーmicroSDXC
RoHS指令(10物質対応)対応
読取速度(MB/s)100
優れた耐衝撃性・洗練されたデザイン・使いやすさを兼ねたUAG(URBAN ARMOR GEAR)プロダクト。あなたのアクティビティを最大限にサポートします。本製品はiPadの「耐衝撃のケース」と「トラックパッド搭載Bluetoothキーボードをセットにした製品です。フォリオ型カバースタンドは持ち運び時はカバーとして、使用時はスタンドとして機能。マルチタッチ対応トラックパッドを搭載したキーボードは日本語キー配列対応です。一般的なキーボードより水分に強い構造をしています。
セット内容Bluetoothキーボード付きiPadケース(分離不可)、USB-C充電ケーブル、ユーザーズマニュアル(日・英)
材質PC、SECC、PU、TPU、マグネット、バッテリー
色ブラック
質量(g)660
タイプ手帳型
RoHS指令(10物質対応)対応
特性耐衝撃設計、保護ケース内蔵、画面を保護するせりだしたスクリーンサラウンド、ホームボタン、水分に強いキーボード、マルチタッチ対応トラックパッド、USB-C充電対応、ペンホルダー、マグネットフラップ、ヒンジスタンド
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約400
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258
対応機種11インチiPad Pro(M4)
特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
『METROPOLIS SE』スリム且つ柔らかいシルエットでありながら360°どこから落下しても完璧な衝撃性能で中身を保護する頑丈なケース。フォリオタイプのカバースタンドを装備し、スタンド時には角度調節も可能。またApplePencil用のペンホルダーを搭載し、持ち運び時に収納可能。衝撃耐性は米軍採用品の選定に用いられるアメリカ国防総省が定めた試験法規格「MIL-STD-810G, Method 516.6 Procedure IV」をクリアしています。
材質PC、PU、TPU、マグネット
質量(g)約400
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×17×258
対応機種11インチiPad Air(M2)
特性耐衝撃、スタンド機能、角度調節可能、ペンホルダー付
USB3.0対応フラッシュメモリー キャップタイプ 127GB ホワイト。スタンダードなキャップスタイルモデル。持ち運びに便利なストラップ付き。
色ホワイト
キャップタイプキャップ式
メモリー容量128GB
インターフェイスUSB3.0
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
ショルダーストラップ&ハンドストラップ付きケース / 純正タイプカバーに対応。UAG社製耐衝撃Surface Go用PLASMAケース。
色アイス
対応機種Surface Go
アズワン品番65-1832-38
特性ストラップホール付・耐衝撃
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
光速なデータ転送を実現したバスインターフェース規格UHS-Iに対応し、対応機器でのHD動画撮影や大容量のコピーを快適に行えます。UHSスピードクラス1(U1)に対応しUHS-I対応機器にて80MB/秒の読出し速度及び10MB/秒以上の書き込み速度を実現します。UHS-1非対応機器でのご利用の場合はSDスピードクラス10としての転送速度になります。
質量(g)約2
使用温度範囲(℃)-25~85
外寸(mm)24×2.1×32
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)8
使用湿度範囲(%RH)0~95(結露無き事)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)
寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)
15.6型フルHDタッチ機能付きモバイルディスプレイ。
本製品は、ケーブル1本でノートPCやスマートフォンと接続でき、デュアルディスプレイによる効率化や対面商談でのプレゼンなどに便利に使用できるモバイルディスプレイです。
IPS液晶パネルにより視野角も広く、10点マルチタッチに対応で指による感覚的な操作も可能です。また、HDMI入力も備えているのでType-Cの無いPCやゲーム機などのモニターとしても使用できます。
ペットボトル1本分ほどの550g超軽量モデルで持ち運びも楽々、スタンドにもなるマグネット付きカバーや、ケーブル類が付属しているので購入後すぐに使用できます。
規格2K/FHD(Full-HD)
解像度2560×1080
画面サイズ15.6型
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
1個
¥47,980
税込¥52,778
3日以内出荷
EZCast Pro AV受信機。有線LAN環境でHDMI/音声を複数モニターへ同時出力可能。
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
コンパクトサイズで持ち運びにも便利なワイヤレスプレゼンテーションです。複数のパソコンやスマホの画面を大画面モニターやプロジェクターに簡単にワイヤレス表示ができます。発表者ごとにケーブルを挿しなおす手間がなく、会議やプレゼンをよりスムーズに進行できます。専用アプリ「EZ CastPro」により、Windows/Mac/Android製品で本体操作画面をそのまま投影させるミラーリンク表示ができ、スマホやタブレットからでもストリーミング映像やPDF/officeビューア、webブラウザなどの映像出力が可能です。
質量(g)31
規格ネットワーク:IEEE802.11ac(5Ghz帯)IEEE802.11n(2.4Ghz帯)
電源USB給電(5V1.5A)
対応OSWindows11/10/8.1(32/64bit)、MacOS X10.11~、iOS10~、AndroidOS5.0~
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×33×13
インターフェースUSB Type-C×1、HDMI×1
解像度HDMI出力:1280×720(60P)、1920×1080(24P/60P)、3840×2160(24P/30P)
保証期間2年
プロトコルTCP/IP、SNMP
IPアドレスDHCP(自動)/IPアドレス手動設定
1セット
¥27,980
税込¥30,778
8日以内出荷
どこからみても色味やコントラストの変化がすくなく正確な色再現を実現した広視野角パネル採用。最大解像度1920×1080px(フルHD)、16:9の縦横比を採用した23.8型スタンダードな液晶ディスプレイです。今までのディスプレイよりリフレッシュレートが上がり、オフィスや家庭での様々な用途に快適にお使いいただけます。HDMI×1、D-Sub×1、Displayport×1、DVい-D×1の映像入力端子とオーディオ入力の音声端子を搭載。安心の5年保証付き(ただし使用時間30000時間以内に限る)
仕様パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ機能:VESA DPM互換/VESA DDC2B
付属品ユーザーズガイド(製品保証書含む)、D-Submini15ピンケーブル(1.5m)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、3.5mmステレオミニケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:3.3±0.3、パネル部のみ:2.9±0.3
タイプ4端子モデル
消費電力(W)通常24、最大30
電源AC100V50/60Hz
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:541×181×426、パネル部のみ:541×40×426
機能画面コントロール:日本語、カラー調整、プリセットモード、Adaptive-sync 対応、セキュリティロックスロット
最大応答速度(m/sec)14(GTG)/8(OD1)、5(OD2)
入力信号アナログRGB(60Hz)、HDMI(HDCP対応)ver.1.4(100Hz)、DVI(60Hz)、Displayport(100Hz)
コントラスト比1000:1(DCR時1000000:1)
最大解像度表示:1920×1080
視野角(左右:上下)178°
VESAマウント(mm)100
スピーカー2W×2
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
バックライト白色LED
グリーン購入法適合
アスペクト比16:9
パネル最大表示面積W527.04×H294.46mm
最大輝度(cd/m2)250
モニターサイズ23.8
パネル駆動方式IPS
ブルーライトカット○
最大表示色約1677万色
フリッカーフリー○
グリーンマーク認定
入力コネクタビデオ:HDMI、D-Sub(mini15ピン)、DVI×1、Displayport×1、サウンド:3.5mmステレオミニジャック
1台
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
UAG iPad mini(第6世代)METROPOLIS SE Case(ブラック)。
色ブラック
対応機種iPad mini(第6世代)
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」
ワイヤレスHDMI
信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現
スクリーンショットの保存が可能
プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]受信機(親機):報表示/ペアリング、送信機(子機):投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]受信機(親機):メンテナンス用(※使用しません)/送信機(子機):スクリーンショット
付属品受信機(親機)×1、送信機(子機)×2、受信機(親機)用アンテナ×2、受信機(親機)用MicroUSBケーブル(約150cm)×1、送信機(子機)用HDMIケーブル(約20cm)×2、送信機(子機)用MicroUSBケーブル(約20cm)×2、受信機(親機用)USBACアダプター×1、ユーザーマニュアル/保証書(本書)×1
セット内容親機1台+子機2台セット
質量(g)受信機(親機):約115、送信機(子機):約95
スイッチ[スライド]受信機(親機):HOLDMode・ON:投影中の映像切替禁止、OFF:投影中の映像切替可能、送信機(子機):VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)
電源MicroUSBケーブルからの給電、受信機(親機):付属の給電用USBアダプターを使用、送信機(子機):USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)
解像度受信機(親機):1080p、送信機(子機):480i/480p/1080i/720p/1080p
保証期間1年
保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)
LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]受信機(親機):起動準備中/送信機(子機):映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機(親機):送信機検索中/送信機(子機):受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中
スロット受信機(親機)microSDカードスロット×1メンテナンス用(※使用しません)、送信機(子機):microSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード
動作湿度(%)20~80(※結露無き事)
保管温度範囲(℃)-20~60
伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]
ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)
無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)
映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC
音声入力送信機(子機):3.5mmステレオミニピンジャック×1
音声LPCM(2ch)
動作温度範囲(℃)0~45
HDMI規格受信機(親機):出力用HDMI × 1(HDCP 対応)、送信機(子機)入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
1台
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
USB Type-CケーブルやHDMIケーブル1本でパソコン等とかんたんに接続ができるモバイルディスプレイです。
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
持ちやすく滑りにくいバツグンの機能尾性を持ちながら、360°どこから落下しても完璧な耐衝撃性能で中身を保護する頑丈なケースです。本体が滑りにくい外装になっており、360度回転するハンドストラップを搭載。持ち運びにも便利です。ケース背面にはネームタグ確認用の穴が開いています。またApplePencil用のペンホルダーを搭載。使わない時や持ち運び時は収納可能です。
材質TPU,PU
色ブラック
質量(g)約280
備考別売りオプション品ショルダーストラップ対応製品
タイプケース型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)197×17.8×250.3
対応機種11インチiPadPro(M4)
特性耐衝撃、ペンホルダー付
1台
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
タフさとデザイン性、機能性を兼ね備えたUAG製iPad(第10世代)用ケース。
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
1台
¥859
税込¥945
翌日出荷
あなたの大切なSurface Pro 9を守るため多くの機能を搭載した、Surface オフィシャルサプライケース。
1個
¥7,398
税込¥8,138
欠品中
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスUDIMM
USB3.0対応で、より高速なデータ転送、接続を実現します。大容量のファイルデータの読み込み/書き出しに対応しています。
USBポートに挿し込むだけで自動的にリムーバブルドライブとして認識します。USB2.0対応のパソコンの場合でも、同様にお使いいただけます。
キャップがいらない回転式カバータイプ。USBコネクターが簡単にすっきり納まるので、キャップ紛失の心配がありません。
ストラップも付属しており、持ち運びも大変便利です。
付属品USBフラッシュメモリー本体、ストラップ
質量(g)約10
キャップタイプ回転カバー
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.10以降
対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindows PCおよびMac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55~67.2×19×11.2(コネクター収納時~展開時)
電源電圧(V)5(USBポートからバスパワー供給)
保証期間1年
コネクタUSB シリーズA
インターフェイスUSB3.0/USB2.0準拠
UAG社製耐衝撃iPad(第10世代)ケース。
色ブラック
対応機種iPad(第10世代)
特性耐衝撃
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ