DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM
容量(GB)16
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスDIMM
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 32GB ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM
容量(GB)32
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスDIMM
1個
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
PDN4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠
寸法(mm)69.6×30
規格PC4-2666 260Pin SODIMM
対応SPD
定格電源電圧1.2V
メモリーDDR4-2666
バッファ仕様非対応(Unbuffered)
エラーチェック非対応(non-ECC)
CASレイテンシーCL119
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)
規格DDR5-4800
寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30
定格電源電圧1V
保証期間無期限保証
バッファ仕様非対応 (Unbuffered)
メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM
CASレイテンシーCL40
SPD対応
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 8GB ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスDIMM
1個
¥6,698
税込¥7,368
9日以内出荷
関連キーワード