「メモリ ddr5 8gb」の検索結果
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)
規格DDR5-4800
寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30
定格電源電圧1V
保証期間無期限保証
バッファ仕様非対応 (Unbuffered)
メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM
CASレイテンシーCL40
SPD対応
PD5 5600 シリーズは PC5-5600 /DDR5-5600 288Pin UDIMM に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応
規格PC5-5600 288pin non-ECC UDIMM
外寸(mm)幅133.35×高さ31.25
電源電圧(V)1.1
メモリー使用:DDR5-5600
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応
エラーチェック訂正:非対応
グリーン購入法適合
CASレイテンシーCL:46
SPD対応
PN5-5600シリーズはPC5-5600/262PinSODIMMに対応したノート・小型デスクトップPCに対応したメモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC準拠、RoHS対応
外寸(mm)幅69.60×高さ30.00
電源電圧(V)1.1
メモリー使用:DDR5-5600
ピン数(ピン)262
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応
エラーチェック訂正:非対応(non-ECC)
グリーン購入法適合
メモリーモジュール規格PC5-5600
CASレイテンシーCL:46
SPD対応
メモリーインターフェイスSODIMM
PD5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)
規格DDR5-4800
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.1V
保証期間無期限保証
RoHS指令(10物質対応)対応
バッファ仕様非対応 (Unbuffered)
容量(GB)64(32×2枚組)
メモリーモジュール規格PC5-4800 288Pin UDIMM
CASレイテンシーCL40
SPD対応
1セット(2枚)
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール 8GB デスクトップPC用。
容量(GB)8
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
¥8,298
税込¥9,128
当日出荷
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール 16GB(8GB 2枚組)デスクトップPC用。
容量(GB)16(8×2)
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
¥16,980
税込¥18,678
9日以内出荷
DDR5-4800(PC5-4800)対応 増設用メモリーモジュール 32GB デスクトップPC用。
容量(GB)32
メモリーインターフェイスUDIMM
規格DDR5
メモリーモジュール規格PC5-4800
1個
¥31,980
税込¥35,178
9日以内出荷