カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(12)
    • HDMIエクステンダー(8)
    • プロジェクター関連品(1)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • j5 create(7)
  • カシムラ(3)
  • サンワサプライ(2)
  • エレコム(6)
  • フィールドスリー(1)
  • ラトックシステム(2)
  • Vodaview(1)
  • Kordz(8)
  • キャロットシステムズ(1)
  • Dell Technologies(73)
  • 塚本無線(67)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(50)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(47)
  • NEC(45)
  • Dynabook(32)
  • シャープ(24)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • 富士通(21)
最大延長(m)
  • 10(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「無線 HDMI」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
POCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMI プリンストンPOCKET MINI PD給電対応ワイヤレスUSB-C to HDMIプリンストン
16,980税込18,678
1組
予約販売
PD給電機能付きワイヤレスUSB-C to HDMIならPCに充電しながら出力が可能。送信機1台と受信機1台のセット製品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅91×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:36、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI用 USB-C子機X2台セット プリンストンPOCKET MINI用 USB-C子機X2台セットプリンストン
17,980税込19,778
1箱(2台)
6日以内出荷
PocketMini増設用のUSB-C子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅91×奥行40×高さ10質量(g)36電源USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスUSB-C ※接続機器はDisplayportAltModeに対応している必要があります。無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI  ワイヤレスHDMI to HDMI プリンストンPOCKET MINI ワイヤレスHDMI to HDMIプリンストン
15,980税込17,578
1組
6日以内出荷
送信機1台と受信機1台のセット品です。従来品CastPocketに比べ小型軽量化しており、さらに便利になりました。送信機と受信機を機器に接続するだけのシンプルな仕組みで面倒な設定が一切不要です。子機6台まで増設が可能(合計7台)。PC受信機を接続した場合は「拡張」「複製」に対応しています。。また、受信機の上部ボタンをクリックすると画像共有の停止が可能です。伝送距離は最大30m※より広い部屋での使用が可能です。(※電波干渉がない見通し距離)
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)送信機:幅128×奥行40×高さ10、受信機:幅128×奥行40×高さ10質量(g)送信機:44、受信機:44電源受信機:DC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)、送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイス送信機:HDMI、受信機:HDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
POCKET MINI用 HDMI子機X2台セット プリンストンPOCKET MINI用 HDMI子機X2台セットプリンストン
16,980税込18,678
1箱(2台)
6日以内出荷
PocketMini増設用のHDMI子機2台セットです。FullHD出力に対応し、従来製品より小型軽量化しています。
仕様HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります寸法(mm)幅128×奥行40×高さ10質量(g)44電源送信機:USBバスパワーDC5V1A(USB-C⇔Aケーブル)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080Pixel@60pインターフェイスHDMI ※変換アダプターを使用した場合は動作保証外となります無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
ワイヤレススプリッター HDMI to HDMI プリンストンワイヤレススプリッター HDMI to HDMIプリンストン
23,980税込26,378
1組
予約販売
フルHD出力に対応し、従来品より小型軽量化された「SP Cast Poket Mini」です。Tx(送信機)とRx(受信機)で構成された商品でネットワークの設定を必要とせず、接続するだけですぐにPCやタブレットなどの映像を2分配して配信することができます。
仕様●HDCP:v1.4 ※ディスプレイ、出力機器もHDCPに対応している必要があります●映像音声スプリット機能:対応●入力最大解像度:1920×1080Pixel@60p寸法(mm)幅145×奥行尾40×高さ16質量(g)送信機:39、受信機:39電源送受信機:DC5V1A機能拡張/複製インターフェース送受信:HDMI(DisplayportAltMode対応)無線LANIEEE802.11n(5Ghz帯1T1R)
【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレス プリンストン【SPCastPocket4K】 4K対応ワイヤレスプリンストン
25,980税込28,578
1組
当日出荷
仕様●HDCP:v1.4●子機増設:可能(合計7台)●送電距離(m):最大30(電波干渉がない見通し距離)寸法(mm)幅170×奥行40×高さ16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:4K@30Hz、出力:4K@30Hz無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R]※野外での使用は電波法により禁じられています)
ワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス HDMI to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを2個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)、端末側(送信機)に電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB-CtoAケーブル×2、USB-ACアダプター×2質量(g)送信機:約43、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pインターフェイス送信機、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】 プリンストンワイヤレス USB-C to HDMI【 USB/AC変換アダプタ付属モデル】プリンストン
14,980税込16,478
1セット
当日出荷
EZCastPocketはPCやタブレットなどの映像・音声をワイヤレスモニターに伝送(ミラーリング)できる製品です。煩わしい設定無し、本商品を接続するだけですぐにPCやタブレットの映像をモニターにミラーリングや拡張が可能です。ネットワークの設定が全く必要ないのでIT機器に詳しくない方でもすぐに使用可能。自宅使用以外にもプレゼンやセミナーにもおすすめ。1対1のワイヤレス接続なのでネットワーク環境が無い場所でも設置が可能です。本商品はUSB/AC変換アダプターを1個付属。付属アダプターはモニター側(受信機)電源供給時に使用し、購入後すぐのご利用ができます。端末側(送信機)はUSB Type-CでのPD対応です。
仕様HDCP:V1.4付属品受信機、送信機、USB CtoAケーブル×1、USB-ACアダプター×1質量(g)送信機:約36、受信機:約43電源DC5V1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×40×16(本体ケーブルコネクター含む)機能拡張/複製解像度入力最大:1920×1080/60p、出力:1920×1080/60p、1280×720/60pOSサポート:Android/Windows/MacOS/ChromeOSインターフェイス送信機:USB-C、受信機:HDMI伝送距離(m)約10(見通し距離)無線LAN802.11n(5GHz帯[1T1R])
ワイヤレスプレゼンシステム プリンストンワイヤレスプレゼンシステムプリンストン
55,980税込61,578
1台
6日以内出荷
マルチOS対応で書くデバイ椅子画面をワイヤレスで大型モニターやプロジェクターに出力可能です。親機に接続可能な子機は最大32台、投影は4分割出力に対応。QUATTROPOD送信機によるミラーリングはAirPlay/GoogleCast/Miracastによるミラーリングが混在した環境でも2分割/4分割出力が可能。親機と子機が独立したネットワークでも活用が可能です。
仕様●HDCP:(親機)1.4、(子機)1.4●ビデオポート:受信機(親機)[出]HDMI、送信機(子機)[入]HDMI●映像音声圧縮方式:H.264/MPEG-4 AVC(ハードウェアエンコード/デコード)●画面分割:2/4分割その他子機最大接続数s:32台、複数台受信機ミラーリング:マルチキャスト機能(最大6台)、映像切り替え管理:管理者モードで設定インターフェースUSB解像度親機:4K30Hz、、子機:1080p電源プラグ親機:USB-A⇔C、子機:本体ケーブルセキュリティAPS2-PSK or WAPA3 Client mode伝送速度(Mbps)最大866Mbps[2T2R]RoHS指令(10物質対応)対応音声LPCM(2ch)有線LANGiga/PoE無線LAN802.11ac(5Ghz)
PD65W給電対応パワードッキングステーション プリンストンPD65W給電対応パワードッキングステーションプリンストン
9,698税込10,668
1個
当日出荷
PD3.0準拠/最大65W 出力 パワーデリバリー 3.0 に対応、最大65Wの高速充電が可能です。優れた耐圧性と電気効率を発揮する GaN(窒化ガリウム)を採用。多機能な USB Type-C ポートを搭載 USB Type-Cコネクターを搭載したPCやタブレット、ゲーム機器を充電しながら映像と音声を出力できます。USB 3.2 Gen 1 ポートは最大5Gbpsの高速データ転送対応。周辺機器(コン卜ローラー、無線キーボード、USB LANアダプターなど)も接続が可能。大画面モニター出力に対応 HDMI からは最大 FullHD 出力(1920x1080@60Hz)に対応。
Simple Cast 子機のみ プリンストンSimple Cast 子機のみプリンストン
21,980税込24,178
1台
6日以内出荷
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」 ワイヤレスHDMI 信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現 スクリーンショットの保存が可能 プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]スクリーンショット質量(g)約95スイッチ[スライド]VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)電源MicroUSBケーブルからの給電、USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)解像度480i/480p/1080i/720p/1080p保証期間1年保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中スロットmicroSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード動作湿度(%)20~80(※結露無き事)保管温度範囲(℃)-20~60伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC音声入力3.5mmステレオミニピンジャック×1音声LPCM(2ch)動作温度範囲(℃)0~45HDMI規格入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
ワイヤレスHDMIプレゼンテーションSimple Cast プリンストンワイヤレスHDMIプレゼンテーションSimple Castプリンストン
69,980税込76,978
1台
予約販売
ワイヤレスプレゼンテーション「Simple Cast」 ワイヤレスHDMI 信頼性の高いワイヤレスセキュリティを実現 スクリーンショットの保存が可能 プレゼンテーションモード/ビデオモードの2つのモードを搭載
仕様[上部ボタン(映像切替ボタン)]受信機(親機):報表示/ペアリング、送信機(子機):投影開始/一時停止/ペアリング、[側面ボタン]受信機(親機):メンテナンス用(※使用しません)/送信機(子機):スクリーンショット付属品受信機(親機)×1、送信機(子機)×2、受信機(親機)用アンテナ×2、受信機(親機)用MicroUSBケーブル(約150cm)×1、送信機(子機)用HDMIケーブル(約20cm)×2、送信機(子機)用MicroUSBケーブル(約20cm)×2、受信機(親機用)USBACアダプター×1、ユーザーマニュアル/保証書(本書)×1セット内容親機1台+子機2台セット質量(g)受信機(親機):約115、送信機(子機):約95スイッチ[スライド]受信機(親機):HOLDMode・ON:投影中の映像切替禁止、OFF:投影中の映像切替可能、送信機(子機):VideoMode・ON:ビデオモード(最大遅延1秒)、OFF:プレゼンテーションモード(最大遅延0.2秒)電源MicroUSBケーブルからの給電、受信機(親機):付属の給電用USBアダプターを使用、送信機(子機):USB3.0など900mA以上の電流が供給可能なUSBポートを使用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×70×20(※受信機のアンテナ部含まず)解像度受信機(親機):1080p、送信機(子機):480i/480p/1080i/720p/1080p保証期間1年保存湿度範囲5~93%(※結露無き事)LED[白点灯]電源ON、[赤点滅]受信機(親機):起動準備中/送信機(子機):映像入力信号エラー、[赤点灯]受信機(親機):送信機検索中/送信機(子機):受信機未接続、[緑点灯]接続準備完了、[青点灯]投影映像送信中スロット受信機(親機)microSDカードスロット×1メンテナンス用(※使用しません)、送信機(子機):microSDカードスロット×1、スクリーンショット保存用、最大128GBまでのmicroSD/SDHC/SDXCカード動作湿度(%)20~80(※結露無き事)保管温度範囲(℃)-20~60伝送速度(Mbps)最大300[2T2R]ネットワークタイプIEEE802.11b/g/n (2.4Ghz 帯) / チャンネル:1 ~ 13ch( 自動)無線セキュリティ:WPA2-PSK(AES128bit)映像圧縮方式(音声)H.264/MPEG-4 AVC音声入力送信機(子機):3.5mmステレオミニピンジャック×1音声LPCM(2ch)動作温度範囲(℃)0~45HDMI規格受信機(親機):出力用HDMI × 1(HDCP 対応)、送信機(子機)入力用HDMI × 1(HDCP 対応)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら