デスクトップにスッキリおさまるコンパクトサイズで、RGBライトを効果的に演出する透明な背面キャビネットデザインのゲーミングスピーカーです。バーチャル7.1サラウンド効果はまるでその場にいるようなサラウンドを実現。Bluetooth、USB-C、USB-A、3.5mmステレオミニジャックに対応した4系統入力に対応。さらにmusic、game、movieの3つのプリセットで音源と環境に最適な音質を選択可能です。
付属品ACアダプター(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、USB C-Aケーブル(1.4m)、USB A-C変換アダプター、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.4m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書(1年)
質量(kg)1.6
電源ACアダプターDC15V 4A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)L/Rそれぞれ116×120×160
定格出力(W)16+16
入力端子Bluetooth、AUX(3.5mmステレオミニ)、USB-A(付属アダプターで使用でUSB-C可)
S/N比≧96db(A)
スピーカーフルレンジ直径76mm(3インチ)
再生周波数(Hz)75~20k
ノイズレベル≦25db(A)
BluetoothVer5.4、通信距離約10m、Bluetoothプロファイル:A2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC
オーディオ【USB】16bit,48kHz
関連キーワード