GATERON 社のメカニカルスイッチを搭載した60% サイズのコンパクトメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。キースイッチはGATERON 社のG Pro シリーズを採用し、赤軸( リニア)・茶軸( タクタイル) の中から好きな打鍵感を選ぶことが可能で静音フォームが無駄な打鍵音を低減致します。
仕様ボーリングレート:1000(Hz)
付属品キーボード本体、USB C-Aケーブル(1.5、ユーザーズガイド、保証書、キーキャッププラー
質量(g)610
スイッチキースイッチ:Gateron G-Pro シリーズ
対応OSWindowsOS、MacOS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×38×102
機能マクロファンクション:対応
キャップキーキャップ:PBT昇華印字
キーボード配列:ANSI配列
ソケットホットスワップソケット:対応
人間工学に基づいて設計された分離型のメカニカルキーボードです。左右に分離させることで腕や肩を縮こませることなく使用でき、腕・肩・手首の負担軽減が期待できます。キースイッチにはCHERRY MXスイッチを採用し茶軸(タクタイル)青軸(クリッキー)赤軸(リニア)静音赤軸(リニア)から好みの打鍵感を選択いただけます。
仕様●キーキャプ/キー印字:黒色PTB/白色ダブルショット●キースイッチ:Gateron / Cherry MX
付属品本体、USB A-Cケーブル×1、USB C-Cケーブル(左右ユニット接続ケーブル)×1、Mistel キープラー(キーキャップ取り外し工具)×1、ゴム足×4
質量(g)約810(左右一体時)
対応OSWindows10・11、MacOS
接続方式有線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×140×28~34.5(左右一体時)
機能マクロ機能、Nキーロールオーバー、メディアキー、ボーリングレート1000Hz
キー数88
キー配列日本語JIS配列
キー方式メカニカル
インターフェイスUSB
CD108 はGATERON 社のメカニカルスイッチを搭載したメカニカルキーボードです。PC 上での作業を効率化させるため、様々な工夫を凝らした設計になっております。日本語キー配列のフルサイズレイアウトを採用しているので使い慣れたキー配列からシームレスに移行が可能です。静音性能の高いOutemu社のメカニカルキースイッチを搭載。また、スイッチマウントプレートと基盤の間に吸音フォームを配置し、打鍵時の音を減衰させます。
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
関連キーワード