「85sn」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様SN比:≧85db(A)
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、アルミスピーカースタンド(1対)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)3.07
電源AC100-240V50/60Hz 400mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×147×168(左右それぞれ)
定格出力(W)合計66(ミッドバスユニット:18+18、ツイーター:15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX(3.5mmステレオミニ)
再生周波数帯域(Hz)58~40k
騒音レベル(dB(A))≦25
スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径76、ツイーター:直径27
仕様SN比:≧85db(A)
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、スピーカーケーブル(2.5m)、3.5mmステレオミニ-RCAオーディオケーブル(1.7m)、3.5mmステレオミニオーディオケーブル(1.7m)、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)3.85
電源AC100-240V50/60Hz 300mA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)右スピーカー:125.5×185×220、左スピーカー:125.5×176×220
定格出力(W)合計36(18+18)
入力端子Bluetooth, TRS バランス, RCA アンバランス, AUX(3.5mm ステレオミニ)
再生周波数帯域(Hz)52~40k
騒音レベル(dB(A))≦25
出力端子イヤフォン(3.5mmステレオミニ)
Bluetoothversion5.4、通信距離:10m、プロファイル:A2DP, AVRCP
スピーカーサイズ(mm)ミッドバス:直径85、ツイーター:直径26
オーディオコーデックSBC
デスクトップパワースピーカーEDIFIER S880DBを改良しより高品質なサウンドを実現。精細で高透明なツイーター、50Hzまでの低温再生に対応し深みのあるサウンド再現をするミドル・ベースドライバーのWi-Fi構成。TI製のチップセットとSMOS XU216を搭載し、上級なデジタルオーディオ処理を実現。ハイレゾ品質では少なくとも24bit/96kHzのデジタル処理を行い歪みの少ないデータ伝送を行います。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、RCAケーブル、3.5mmステレオミニRCAケーブル、USB-Cケーブル、USBアダプター、リモコン、クイックスタートガイド、安全に関する注意事項、保証書
質量(kg)6.27
電源AC100-240V50/60Hz 75W
定格出力(W)合計88(ミッドバスユニット:32+32、ツイーター:12+12)
再生周波数帯域(Hz)50Hz~40k
端子入力:USB-C、 Bluetooth、 Optical( 光角型プラグ)、 Coaxial、 Line In(RCA) ×2、出力:サブウーファー用3.5 モノラルミニ
サイズ(mm)幅145×奥行192×高さ237
ノイズレベルSN比:≦25db(A)/≧85db(A)
BluetoothVer/5.3、通信距離:約10、プロファイル:A2DP、AVRCP
オーディオコーデックSBC、 LDAC(48kHz/44.1kHz、 96kHz)
USB入力仕様:16bit/24bit, 44.1kHz/48kHz/96kHz/192kHz
1組
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
関連キーワード