DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM
容量(GB)16
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスUDIMM
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 16GB ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM
容量(GB)16
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスDIMM
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 ノートPC用。
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスDIMM
DDR4-3200(PC4-3200)対応 増設用メモリーモジュール 2枚組 デスクトップPC用。
規格DDR4 SDRAM
メモリーモジュール規格PC4-3200
メモリーインターフェイスUDIMM
増設用メモリーモジュール。PC4-21300(DDR4-2666)対応のデスクトップ用です。
規格DDR4-2666
ピン数(ピン)288
メモリーモジュール規格PC4-21300
メモリーインターフェイスUDIMM
PDN4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したノート・小型デスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠
寸法(mm)69.6×30
規格PC4-2666 260Pin SODIMM
対応SPD
定格電源電圧1.2V
メモリーDDR4-2666
バッファ仕様非対応(Unbuffered)
エラーチェック非対応(non-ECC)
CASレイテンシーCL119
DOS/V・Windowsデスクトップパソコン用増設メモリーです。PDD4/2400シリーズはDDR4-2400(PC4-2400/PC4-19200)に対応。安心してご利用いただけるようプリンストン増設用メモリーモジュールはPD・PA7型番シリーズについて全製品永久保証にて提供しています。正常な使用状態で故障した場合、修理は永久に無償で行います。ただし、やむなく製造を中止した製品に関しては同等商品との交換となる場合がございます。
仕様バッファ:非対応 (Unbuffered)、エラー訂正:非対応 (non-ECC)
規格DDR4-2400
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
定格電源電圧1.2V
準拠規格JEDEC
保証期間無期限
ピン数(ピン)288
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリーモジュール規格PC4-2400
CASレイテンシーCL17
SPD対応
メモリーインターフェイスUDIMM
PDD4/2666シリーズはDDR4-2666(PC4-2666/PC4-21300)に対応したデスクトップPC用メモリーモジュールです。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。。パソコンによって増設可否がありますので、ご購入前にメモリーモジュール検索にて対応をご確認ください。
その他JEDEC規格準拠 RoHS指令準拠
規格PC4-2666 288Pin UDIMM
寸法(幅W×高さH)(mm)133.35×31.25
対応SPD
定格電源電圧1.2V
メモリーDDR4-2666
バッファ仕様非対応(Unbuffered)
エラーチェック非対応(non-ECC)
CASレイテンシーCL119
PN5-4800シリーズはDDR5-4800(PC5-4800/PC5-38400。)に対応したコンパクトデスクトップ・ノートPC用メモリーモジュールです。DDR5-4800メモリーは従来のDDR4-3200と比較してデータ転送速度が約1.5倍に高速化、基板上に搭載された電源管理IC(PMIC)によって安定した電力の供給や消費電力効率の向上を実現しています。PC5-38400はJEDECの規格表示ではありません。DOS/V用メモリー・DOS/V用メモリー ノートブック用・DDR5 SODIMM
仕様エラー訂正:非対応(non-ECC)
規格DDR5-4800
寸法(幅W×高さH)(mm)69.6×30
定格電源電圧1V
保証期間無期限保証
バッファ仕様非対応 (Unbuffered)
メモリーモジュール規格PC5-4800 262Pin SODIMM
CASレイテンシーCL40
SPD対応
関連キーワード