1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリンストンBT USBアダプタ
RoHS
モバイルデバイスの新スタンダード、あなたのパソコンをBluetoothVer4.0対応に!。Bluetooth4.0はiPhone、iPadやスマホ、タブレットPCなどモバイルデバイスの対応で注目される短距離通信規格です。「PTM-UBT7X」は、お手持ちのパソコンをBluetooth® Ver4.0対応パソコンとして使用できる、超小型、軽量タイプのBluetooth® USBアダプターです。お手持ちのパソコンに接続してドライバーをインストールすればBluetooth4.0対応機器とつながる便利なネットワークが実現します。パソコン本体に接続しても、USBポートからわずかはみ出す程度。持ち運んでも使用していても目立たず邪魔にもならない非常にコンパクトな設計です。本製品はUSBハブを使わず必ずPC本体に直接接続してください。
セット内容本体、取扱説明書、保証書 質量(g)2 電源DC5V(USB給電) 寸法(幅W×奥行D)(mm)14×19 適合規格BluetoothVer4.0+EDR/LE(LowEnergy) 対応OS[Windows]Windows10(32/64bit)Windows8.1(32/64bit)[Mac]Mac OS 10.9~10.14 使用距離範囲(m)約25(Ver4.0)※Ver3.0接続時は約10m 周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz 消費電力(mW)300 通信速度最大2.0Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 プロファイルA2DP、AVRCP、DID、DIS、DUN、GAP、GAVDP、HCRP、HFP、HID、HSP、HOGP、OPP、PAN、SDP、SPP
1台
2,798 税込3,078
7日以内出荷