カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • モノタロウ(1)
  • ENDY(12)
  • サンワサプライ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • イメージニクス(7)
  • JTT(4)
  • 興和オプトロニクス(3)
  • ラトックシステム(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • StarTech.com(3)
  • j5 create(3)
  • Gefen(3)
  • アドテック(2)
  • SONY(2)
  • DXアンテナ(2)
  • グリーンハウス(2)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • BELKIN(ベルキン)(2)
  • ATEN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi typea」の検索結果

特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMIビデオキャプチャー プリンストンHDMIビデオキャプチャープリンストン
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
EZ-CATCHU-B01は動画の「キャプチャー(録画)」や「ライブ配信」が手軽にできるビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニットです。AndroidやiPhoneでの画面の録画や配信にも対応。4Kに対応した映像ソースから高画質でリアリティのある配信を行うことができます。ゲームなども遅延なく録画配信が可能です。Windows/Mac環境のUVCとして接続が可能です。接続された機器はUVCデバイスとして認識され、一般的な動画配信アプリやTV会議アプリで使用できます。マイクやヘッドセットの入力ポートを搭載しているので、録画や配信時に動画音声のミキシングも可能です。
付属品充電ケース、イヤーチップ(大中小)、充電ケーブル(30cm)、BT700 USB Bluetoothアダプター、トラベルケース質量(g)235出力HDMI/3.5mmイヤフォン/USB3.2 Gen1[C]電源USB-C 5V/2A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×80×30対応機種Windows/Mac/Android/iPhone入力HDMI/3.5mmマイク/USB2.0[A]最大解像度HDMI入力解像度4K60Hz、HDMI録画解像度1080p/60fps、映像録画配信解像度:USB3.2 Gen1 TypeC:480p 60/30fps、720p 60/30fps、1080p 60/30fps、USB2.0 TypeA:480p 60fps、720p 60fps、1080p 60fpsRoHS指令(10物質対応)対応対応アプリケーションPC:OBS Studio/XSplit/Skype/Zoom/FaceTime/QuickTime、携帯アプリ:MiraPlug App (Android/iOS)ビデオフォーマットMPEG4 (H.264+AAC)オーディオ入力3.5mm(モノラル)オーディオ出力3.5mm(ステレオ)録画方式キャプチャー:USB2.0[A]マスストレージ、exFAT/FAT32
ビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2 プリンストンビデオキャプチャー+ライブストリーミングユニット PCレス HDMIスルー対応 RUP-GHDAV2プリンストン
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
録画・編集・ライブ配信、パソコン不要の単体録画にも対応、「ハードウェアエンコード」対応のHDMIキャプチャーユニット
仕様出力フォーマット:MP4(H.264+AAC)、出力解像度:最大1080p@60fps付属品本体、PC接続&電源供給用USB ケーブル(USB Type-C ⇔ TypeA)、USB-C 変換コネクター(TypeA[メス]⇔ C[オス])、3.5mm4極ケーブル(PartyChat 用)、設定ガイド(ScreenRecorder4ライセンスコード/保証書含)、活用ガイド×2、XSplit プレミアムライセンスコード(2 ヵ月分)消費電力(W)最大3.25(PCレスモード時)電源USB Type-Cポートより入力解像度入力:480i/480p/720p/1080i/1080p/2160p(パススルーのみ)対応メディアSDHCカード、SDXCカード(最大128GB、Class6以上を推奨)USBポートUSB2.0(USB Type-C)入出力端子HDMI 入力(HDMI タイプA メス×1)、HDMI 出力(HDMI タイプA メス×1)、PartyChat 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)、Headset 端子(3.5mm 4 極ミニジャック×1)
関連キーワード
hdmi ハブ特集