「mdf 5.5mm」の検索結果
特価
本日11月24日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
レトロスタイルのテーブルトップ型スピーカー。最大24bit/96kHzのデジタル信号処理に対応し、AUX・USB-C・Bluetoothいずれの接続でも高精度な変換と自然な音質を実現。チタンドームツイーター&バスドライバーを搭載し高温から低音までクリアに再生。MDF構造により歪みを抑え合計80Wの出力を実現しました。5GHz / 2.4GHz デュアルバンドWi-Fi対応。iPhoneやApple TVなどから簡単に音楽を再生可能。複数台のS300を連携させ、マルチルーム再生も可能です。
付属品専用電源ケーブル(1.8m)、USB-Cケーブル(1.2m)、リモコン(単3×2付属)、3.5mmステレオミニケーブル(1.7m)、ユーザーズガイド、保証書
寸法(mm)幅351×奥行231×高さ204(脚・ボタン類含む)
質量(kg)6.23
電源100-240V 50/60Hz 0.75A
定格出力(W)80(バスユニット50、ツイーター15+15)
入力端子Bluetooth、USB-C、AUX、Wi-Fi(AirPlay時)
再生周波数帯域(Hz)48-40kHz
S/N比≧85db(A)
スピーカーバス:直径142mm(5.5インチ)、ツイーター:直径32mm(1.25インチ)
ノイズレベル≦20db(A)
BluetoothVer.5.4、通信距離約10m、プロファイル:A2DP・AVRCP
オーディオコーデックSBC、LDAC(48kHz/44.1kHz/96kHz)、ALAC(AirPlayのみ)
USBオーディオ:16bit,45kHz16/24bit,48/96kHz
関連キーワード