カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • omron(オムロン)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • ウェッジ(3)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • アズワン(1)
  • ELPA(1)
  • TRUSCO(1)
  • 坂口電熱(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • KSフィルター(1)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(1)
  • YAMAHA(ヤマハ)(1)
  • Assemtech(1)
  • サイバーパワー(1)
  • 泰和電気工業(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms-a1-w」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 27型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    34,980税込38,478
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大120W、通常21W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:5.3±0.3、パネルのみ:4.8±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:613×226×475、パネルのみ:613×48×371入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子HDMI×1、DisplayPort×1、USBType-c×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W597.888×H336.312、画素ピッチ(mm):0.3114×0.3114モニターサイズ27型パネル駆動方式ADS
  • 120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ プリンストン

    120Hz ADS方式パネル採用 USB Type-C搭載 23.8型 フルHD液晶ディスプレイ

    プリンストン
    29,980税込32,978
    1台
    5日以内出荷
    見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても鮮明で美しい画像を映し出すADSパネル採用の液晶モニター。HDMI、USBType-C、Displayportを備え、様々な機器との接続が容易です。普段使いしやすいサイズと、ブルーライトカット・フリッカーレスといった目に優しい仕様で、作業による疲労を軽減します。
    仕様●USB PowerDelivery:USB Type-C 最大65W (5V/3A、9V/3A、15V/3A、20V/3.25A)●パワーマネジメント規格/プラグ&プレイ:VESA DPM互換/VESA DDC2B●応答速度/オーバードライブ:14ms/5ms●最大表示解像度:1920×1080●視野角度/コントラスト比/輝度:水平178°垂直178°/1500:1/250cd/m2●電源/消費電力:電源内蔵AC100V50/60Hz1.6A/最大110W、通常18W、スリープ0.5W以下その他カラー調節、プリセットモード、ブルーライト削減、フリッカー削減、セキュリティロックスロット付属品ユーザーズガイド、HDMIケーブル(1.5m)、USB-Dケーブル(PD対応1m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座質量(kg)スタンド含む:4.4±0.3、パネルのみ:3.9±0.3出力3.5mmステレオミニジャック表面処理ノングレア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:540×210×407、パネルのみ:540×48×328入力HDMI(Ver.1.4/HDCP対応)、DisplayPort(Ver.1.2/HDCP対応)、USBType-C(DisplayPortAlt.Mode)コントラスト比1500:1最大解像度1920×1080保証期間5年(ただし使用時間は30000時間以内に限る)入力端子D-Sub(mini15ピン)×1、HDMI×1、DVI-D×1、DisplayPort×1VESAマウント(mm)100ピッチ対応スピーカーステレオ3W+3Wアスペクト比16:9パネル白色LEDバックライト、最大表示色:1677万色、細大表示面積(mm):W527.04×H296.46、画素ピッチ(mm):0.2745×0.2745モニターサイズ23.8型パネル駆動方式ADS