FastIPS方式パネル採用の高速応答・広色域が魅力の27インチWQHD液晶ディスプレイです。リアルで美しい色彩と滑らかな動きを表現する高リフレッシュレートで、一瞬の差を争うようなゲームにも最適。※ハイリフレッシュレートで表示するには、使用するPCのグラフィックチップやグラフィックボードのデバイスドライバーが対応している必要があります。
仕様オーバードライブ[GTG]/MPRT:1ms/1ms
付属品ユーザーズガイド(保証書含む)、HDMIケーブル(1.5m)、Displayportケーブル(1.5m)、電源ケーブル(1.8m)、スタンド支柱、スタンド台座
質量(kg)スタンド含む:4.8±0.3、パネル:4.2±0.3
電源本体内蔵AC100V 50/60Hz 2A
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド含む:615×183×450、パネル:615×46×362
機能カラー調節、プリセットモード、ブルーライト軽減、フリッカー軽減、可変リフレッシュレート、HDR10対応、ゲーミング機能(クロスヘア)
コントラスト比1000:1
画素ピッチ0.233×0.233
最大解像度2560×1440Pixel
表示範囲(mm)(W)596.736×(H)335.664
保証期間パネル・バックライト:1年、それ以外:3年
視野角水平178°垂直178°
応答速度[GTG]5.9ms
VESAマウント(mm)100×100
スピーカー3W+3W(ステレオ)
色(本体)ブラック
セキュリティ盗難防止ロック:セキュリティロックスロット対応
バックライト白色LED
アスペクト比16:9
最大輝度(cd/m2)350
入出力端子HDMI×2、Displayport×2、Φ3.5mmステレオミニ×1
モニターサイズ27型ワイド
パネル駆動方式FastIPS
最大表示色約10.7億(8bit+FRC)
対応VESA規格DDC/CI、DDC2B
リフレッシュレート(Hz)HDMI:144、Displayport:180
角度調節チルト角:-10~20°
1台
¥34,980
税込¥38,478
6日以内出荷
関連キーワード