カテゴリ
- パソコン/周辺機器(9)
絞り込み
ブランド
- プリンストン
- TRANSCEND(トランセンド)(25)
- SanDisk(サンディスク)(18)
- BIGM(丸山製作所)(17)
- コガネイ(15)
- サンワサプライ(14)
- エレコム(11)
- マルツエレック(10)
- Vivotek(10)
- MCO(10)
- StarTech.com(8)
- Apacer(8)
- AOTECH(6)
- ParkerTAIYO(5)
- 塚本無線(5)
- insta360(5)
- Canon(4)
- QNAP(4)
- aiwa(アイワ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「sd 1tb」の検索結果
特価

Kingston XS1000 外付けSSD レッド
プリンストン¥67,980~税込¥74,778~1台当日出荷から6日以内出荷KingstonのXS1000外付けSSDは、洗練されたコンパクトなデザインの高速ストレージです。USB3.2Gen2の最大1050MB/秒と1TBまたは2TBの容量を持ち簡単にバックアップを作成できます。USB Type-C及びType-Aデバイスとの互換性があり、シームレスな接続性が保証されます。付属品12 インチ USB Type-C (ドライブ) to USB Type-A (ホスト) ケーブル、USB Type-A to USB Type-C アダプター仕様NAND:3D材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5色レッド質量(g)28.7温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10/MacOS10.15.x以降/Linux(v. 4.4.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)速度最大 1050MB/秒(読み取り)、1000MB/秒(書き込み)インターフェースUSB3.2Gen2
microSD Expressカード
プリンストン¥61,980税込¥68,1781枚当日出荷高速なデータ転送を実現したUHS-Iに対応し、対応機器でHDでの動画撮影や大容量ファイルのコピーを快適に行えます。摩擦/塩害/衝撃/静電気/X線に耐性があり、過酷な環境下での使用にもおすすめです。セット内容カード本体質量(g)0.3適合規格microSD Express (SD 7.1)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×15×1対応機種microSD Express対応機器、UHS-I対応機器(USB-I機器ではUHS-I転送速度で動作します)転送速度(Mbps)(Pcle)読込 最大880 書込 最大650、(UHS-Ⅰ)読込 最大90 書込 最大90耐久性耐摩耗/耐塩害/耐衝撃/耐静電気/耐X線保管温度範囲(℃)-40~85クラスアプリケーションパフォーマンスクラス1(A1)インターフェイスPCIe Gen3×1 / UHS-I動作温度範囲(℃)0-70SDスピードクラスクラス10UHSスピードクラスクラス3(U3)ビデオスピードクラスクラスV30(V30)
Kingston 2,5インチSSD
プリンストン¥32,980~税込¥36,278~1台当日出荷から6日以内出荷Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。寸法(mm)100.1×69.85×7質量(g)40種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタ2.5インチ
Kingston XS2000 外付けSSD
プリンストン¥48,980~税込¥53,878~1台6日以内出荷KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル仕様NAND:3D材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
Kingston mSATASSD
プリンストン¥52,980~税込¥58,278~1台6日以内出荷Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)7種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)MTBF(平均故障間隔):100万RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタmSATA
PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD
プリンストン¥44,980税込¥49,4781枚5日以内出荷から6日以内出荷PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280コントローラPhison PS5031-E31T
M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD
プリンストン¥61,980税込¥68,1781枚6日以内出荷PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC対応の内蔵型SSDです。質量(g)7規格フォームファクター:M2. 2280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.3対応機種PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC保証期間3年間保管温度範囲(℃)-40-+85インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe 2.0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)連続最大7100Nandタイプ3D NAND
Kingston NVMeM.2 SSD
プリンストン¥99,980税込¥109,9781台5日以内出荷から6日以内出荷Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。種類NADA:3D TLCインターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe保証期間5年保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式Phison E18動作温度範囲(℃)0~70フォームファクタM.2 2280MTBF平均故障間隔1800000 時間
MagSafe対応薄型ポータブルSSD
プリンストン¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷マグネットでデバイスに吸着するポータブルSSD。最大読込速度2000MB/s、USB 3.2 Gen 2x2 Type-C対応、耐衝撃性能と高速・ポータブル・信頼性をすべて兼ね備えたストレージです。質量(g)54.8対応OSWindows 7 以降、mac OS X 10.6 以降、iOS、Android 9 以降インターフェースUSB3.2 Gen2×2、USB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1、USB 3.0/2.0防塵防水性能IP65寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)58×79×6.5保存温度範囲(℃)-40-+70インターフェイスType-C USB3.2 Gen2×2動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)2000書込速度(MB/s)1800SSD3D NAND