カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(9)
    • 内蔵型SSD(2)
    • 外付けSSD(6)
絞り込み
ブランド
  • プリンストン
  • Western Digital(ウエスタンデジタル)(9)
  • シリコンパワー(Silicon Power)(6)
  • トランセンド(5)
  • BUFFALO(バッファロー)(23)
  • ERECTA(エレクター)(46)
  • メディアカバーマーケット(23)
  • Dell Technologies(20)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(19)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(16)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(14)
  • AHS(14)
  • SMC(13)
  • EPSON(10)
  • MouseComputer(10)
  • NACHI(不二越)(8)
  • QNAP(8)
  • VISHAY(8)
  • Synology(シノロジー)(8)
ストレージ容量
  • 1TB(3)
  • 2TB(1)
  • 4TB(1)
  • 16GB(1)
  • 32GB(1)
  • 64GB(1)
  • 250GB(1)
  • 256GB(2)
  • 500GB(3)
  • 512GB(1)
  • 960GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ssd 500」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGI USB3.2メモリー プリンストンAGI USB3.2メモリープリンストン
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
安心の3年保証付き軽量コンパクト、Type-CとType-Aに対応するデュアルインターフェイス搭載のSSDフラッシュメモリー。アダプター不要でWindows・Mac・Androidや、ゲーム機など多様なデバイスに直接接続できます。USB3.2Gen2に対応し、最大550MB/sの読み取り、500MB/sの書込み速度を実現。大容量データの転送もスムーズに行えます。
寸法(mm)長さ43×幅15×厚さ5質量(g)26コネクタ形状Type-AインターフェースUSB3.2Gen1
AGI デュアルコネクタ搭載ポータブルSSD プリンストンAGI デュアルコネクタ搭載ポータブルSSDプリンストン
27,698税込30,468
1個
6日以内出荷
安心の3年保証付き軽量コンパクト、Type-CとType-Aに対応するデュアルインターフェイス搭載のSSDフラッシュメモリー。アダプター不要でWindows・Mac・Androidや、ゲーム機など多様なデバイスに直接接続できます。USB3.2Gen2に対応し、最大550MB/sの読み取り、500MB/sの書込み速度を実現。大容量データの転送もスムーズに行えます。
寸法(mm)長さ74×幅17×厚さ8質量(g)15コネクタ形状Type-C および Type-AインターフェースUSB3.2Gen2
Kingston XS2000 外付けSSD プリンストンKingston XS2000 外付けSSDプリンストン
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
KingstonのXS2000外付けSSDはポータブルなポケットサイズ設計の高速ストレージです。USB3.2Gen2×2技術により最大2000MB/秒の超高速転送速度と用途に併せて選べる500GB,1TB,2TB,4TBの大容量を実現。高い解像度画像や8Kビデオなども保存可能です。Type-Cを使用して接続し、取り外し可能なゴムスリーブにより防水性と耐久性が提供され、外出先で作業するプロフェッショナルやコンテンツクリエーターは場所を選ばずデータへのアクセスが可能です。
仕様NAND:3D付属品ゴム製スリーブ(IP55 等級)と12インチUSBC-Cケーブル材質金属+プラスチック寸法(mm)幅69.54×奥行32.58×高さ13.5質量(g)28.9温度範囲(℃)動作:0~40/保管:-20~+85対応OSWindows11、10、8.1/MacOS10.14.x以降/Linux(v. 2.6.x 以降)/ChromeOS/Android/iOS/iPadOS(v13以降)/ゲーミングコンソール速度読み取り速度 2000MB/秒、書き込み速度 2000MB/秒インターフェースUSB3.2Gen2×2
Kingston 2,5インチSATA SSD プリンストンKingston 2,5インチSATA SSDプリンストン
48,980税込53,878
1台
6日以内出荷
本商品は驚異的な読取り/書込み速度を持ったSSDで、従来のハードドライブの10倍高速でより高いパフォーマンス、超高レスポンスのマルチタスク処理、及びシステム全体の高速化を実現します。またハードドライブよりも信頼性と耐久性に優れたフラッシュメモリが組み込まれています。ノートパソコンやその他モバイル機器で使用したとき、その耐衝撃性と耐振動性により高い信頼性を確保します。
仕様●NAND:30D●ベースラインパフォーマンス:データ転送(ATTO):読み取り速度500MB/秒(最大)、書き込み速度 - 450MB/秒(最大)●書込みバイト総数(TB)(A):300※JEDEC Workload (JESD219 に基づく寸法(mm)幅100×奥行69.9×高さ7(2.5インチ)質量(g)41.9消費電力(W)アイドル時 0.195、平均 0.279、読み取り時 0.642 (最大)、書き込み時1.535 (最大)温度範囲(℃)動作:0~70/保管:-40~+85インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev. 2.0 (3Gb/秒) と下位互換性あり保証期間3年耐震性動作時:2.17G (ピーク時、7~800Hz)、非動作時:20G (ピーク時、10~2000Hz)容量(GB)960MTBF平均故障間隔(h)200万
USB 10Gbps ポータブルSSD プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSDプリンストン
9,298税込10,228
1台
7日以内出荷
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g)5電源USBバスパワー対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSurコネクタ形状USB Type-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む)対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ保証期間1年動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-40~+85インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500RoHS指令(10物質対応)対応
USB 10Gbps ポータブルSSD 1TB プリンストンUSB 10Gbps ポータブルSSD 1TBプリンストン
19,980税込21,978
1台
7日以内出荷
USBメモリータイプのポータブルSSD。小型で軽量、ストラップホール付きでシンプル且つ実用的なデザインです。WindowsPC、Mac、プレイステーションやUSB録画に対応したテレビに対応しています。USB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)に対応、快適で高速なデータ転送が可能です。(USB 10Gbps でのデータ転送は接続機器がUSB10Gbpsに対応している必要があります)
質量(g)5電源USBバスパワー対応OSWindows11/10 macOS Sonoma/Ventura/Monterey/BigSurコネクタ形状USB Type-A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×15×7(キャップ含む)対応機種Windows PC 及びMac、PlayStation(R)5/PlayStation(R)4、USB 録画に対応したテレビ保証期間1年動作温度(℃)0~70保管温度(℃)-40~+85インターフェイスUSB 10Gbps (USB 3.2 Gen2)転送速度(MB/sec)読み込み:最大600、書き込み:最大500RoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)1
4in1カードリーダー付きSSD プリンストン4in1カードリーダー付きSSDプリンストン
11,980税込13,178
1台
7日以内出荷
PRD-PSZEROUは4つのカードリーダーの機能が付いたポータブルSSD(M.2 SSD)です。SSDとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張できます。カードリーダーとしてのみの使用も可能。放熱シリコン・放熱アルミヒートシンクと本体のアルミ合金により排熱性を高め、SSDのパフォーマンスを安定させます。各種サポートにより、データ転送が大幅に早くなりCPUへの負荷が軽減されCPUの使用率の向上を実現します。データ転送停止状態で15分経過すると自動的にスリープモードに入ります。スリープモードを搭載することでSSDの寿命を延ばし、省エネにもなります。
仕様使用IC:RTL9210B付属品USB AtoCケーブル(30cm)、USB CtoCケーブル(30cm)質量(g)約105(SSD除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111×39.3×15保証期間1年オートスリープ機能有り(15分)素材本体:アルミ合金+ABSインターフェイスUSB3.2Gen2RoHS指令(10物質対応)対応転送速度(Gbps)最大:10USBUSB2.0Type-A×2カードリーダーmicroSD×1、SD×1
Kingston mSATASSD プリンストンKingston mSATASSDプリンストン
27,980税込30,778
1台
6日以内出荷から12日以内出荷
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)50.8×29.85×4.85質量(g)7種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0(6Gb/秒) - SATA Rev 2.0(3Gb/秒)と後方互換性があります読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)MTBF(平均故障間隔):100万RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタmSATA
Kingston 2,5インチSSD プリンストンKingston 2,5インチSSDプリンストン
27,980税込30,778
1台
当日出荷から11日以内出荷
Kingston KC600 は注目すべきパフォーマンスを発揮するフルキャパシティ SSD であり、驚くべき起動、ロード、転送時間の機能的なシステム応答性が最適化されています。SATA Rev 3.0 インターフェイス対応、後方互換の 2.5" および mSATA フォームファクタをご用意しています。KC600 は、AES 256 ビットハードウェア暗号化、TCG Opal 2.0、eDrive を含むフルセキュリティ・スイートに対応しながら、最新の 3D TLC NAND テクノロジーを採用。 最大 2TB1 のデータを効率的に保存する、最高 550/550MB/秒2 の読み取り/書き込み速度が特徴です。デスクトップパソコンとノートパソコンにスムーズかつ簡単に取り付けおよびアップグレードする上で必要なすべてを含むバンドルキットで提供されます。
寸法(mm)100.1×69.85×7質量(g)40種類NADA:3D TLC方式暗号化:XTS-AES 256 ビット暗号化インターフェースSATA Rev. 3.0 (6Gb/秒) - SATA Rev 2.0 (3Gb/秒) と後方互換性あり読取最大4K:最大90000保証期間5年保管温度(℃)-40~85平均寿命(時間)100万:MTBF(平均故障)RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式SM2259動作温度範囲(℃)0~70書込速度80000IOPS読取速度(MB/s)シーケンシャル:最大550フォームファクタ2.5インチ