カテゴリ
- パソコン/周辺機器(5)
- 内蔵型SSD(4)
- ドライブケース(1)
絞り込み
ストレージ容量
- 1TB(4)
- 2TB(4)
- 4TB(1)
- 512GB(2)
ブランド
- プリンストン
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(8)
- TRANSCEND(トランセンド)(13)
- アイネックス(7)
- ロジテック(4)
- センチュリー(21)
- StarTech.com(32)
- Apacer(9)
- ASUS(エイスース)(9)
- ASUSTOR(12)
- Dell Technologies(20)
- Dynabook(10)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(63)
- NEC(88)
- QNAP(19)
- Seeed Studio(8)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(19)
- VAIO(15)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「ssd nvme」の検索結果
特価

NVMe対応内蔵SSD
プリンストン¥42,980~税込¥47,278~1枚4日以内出荷から6日以内出荷PHD-ISM2G4はPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 4.0対応です。安心の3年保証付き。なお本製品は使用の際に冷却が必要です。マザーボードに付属の放熱用ヒートシンクを装着し、風が通るようにエアフローを調整してください。寸法(mm)幅22×奥行80×高さ2.2質量(g)約7.8対応機種PCIe 4.0×4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPCインターフェイスPCIe 4.0×4 NVMeコントローラPhison PS5027-E27T
M.2PCIe4,0x4NVMe2,0対応内蔵SSD
プリンストン¥35,980~税込¥39,578~1枚6日以内出荷PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC対応の内蔵型SSDです。質量(g)7規格フォームファクター:M2. 2280寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.3対応機種PCIe 4.0 x4 NVMe に対応した増設可能なM.2 2280 インターフェースをもつPC保証期間3年間保管温度範囲(℃)-40-+85インターフェイスPCIe 4.0×4 NVMe 2.0RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0-70読取速度(MB/s)連続最大7100Nandタイプ3D NAND
Kingston NVMeM.2 SSD
プリンストン¥65,980~税込¥72,578~1台5日以内出荷から6日以内出荷Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD 最新の Gen 4x4 NVMe コントローラと 3D TLC NAND を搭載し、パフォーマンスを向上します。ワークロード需要の増大に対応するために、システムのストレージをアップグレードし、信頼性を向上します。また、3D レンダリングや 4K 以上のコンテンツ制作など、ソフトウェアアプリケーションのパフォーマンスも向上します。超高速の最大読み書き速度 7,000MB/秒1 で、高パフォーマンスのデスクトップパソコンおよびノートパソコンのワークフローを改善しますので、市場最速を求めるパワーユーザーに最適です。小型の M.2 2280 設計でマザーボードにぴったり収まり、柔軟性が向上されていますので、ハイパワーユーザー向けに反応性の高さやロード時間短縮などのメリットがあります。種類NADA:3D TLCインターフェースPCIe 4.0 x4 NVMe保証期間5年保管温度(℃)-40~85RoHS指令(10物質対応)対応コントローラー型式Phison E18動作温度範囲(℃)0~70フォームファクタM.2 2280MTBF平均故障間隔1800000 時間
PCle5.0 NVMeM.2内蔵SSD
プリンストン¥47,980~税込¥52,778~1枚5日以内出荷から6日以内出荷PHD-ISM2G5DLはPCIe接続のM.2 NVMe対応内蔵型SSDです。PCIe 5.0対応です。対応機種はPCIe 5.0 x4 NVMeに対応した増設可能なM.2 2280インターフェースをもつPC。3年保証(保証期間であってもTBWを超えて使用された製品の場合は保証対象外となります)その他【ランダム書き込み】最大1500K IOPS【ランダム読み取り】最大1300K IOPS質量(g)約7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22×80×2.2フラッシュ【NANDフラッシュ】TLC NAND環境温度範囲(℃)【動作】0~70【保管】-40~+85インターフェイスPCIe 5.0 x4 NVMeRoHS指令(10物質対応)対応フォームファクタM.2 2280コントローラPhison PS5031-E31T
4in1 カードリーダー機能付M.2 SSDケース
プリンストン¥6,198税込¥6,8181個6日以内出荷4in1カードリーダー機能付きSSDケース。 M.2 SSDはSATAとNVMeのどちらでも使用可能。 SSDのケースとして使用しながら、2つの「USB2.0ポート」、「SDカードスロット」、「microSDカードスロット」の機能を拡張可能。 カードリーダーとしてのみの使用も可能。色ブラック