4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。 UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。 最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
1個
24,980 税込27,478
4日以内出荷

打鍵感と静粛性に優れた打ち心地の良いゲーミングキーボード。 UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。 最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。
1個
24,980 税込27,478
9日以内出荷

UP-MKGA75シリーズは、キーボード=入力機器の原点に立ち返り、心地の良い打鍵感に拘り、ゲームプレイ時に安定したパフォーマンス向上を得られるような製品を目指しました。最新のトレンドを盛り込んだスペックを採用し、ケース構造、キースイッチ、キーキャップが三位一体となって 至高の打ち心地を実現します。また、75パーセントレイアウトでありながら日本語配列バージョンも展開。カスタマイズ製も備えており、初めてのメカニカルキーボードにも、2台目以降のお客様にも満足いただける内容となっています。
ホワイト キー方式メカニカル
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

仕様●キーキャップ:プロファイル:Cherry プロファイル、印字:昇華転写印字●キースイッチ:特性:リニア、ハウジング:PC(トップ)/ナイロン(ボトム)、ステム:POM、接続:Cherry MX スタイル(5pin または 3pin 対応)、ストローク:3.2mm、入力一一:1.2±0.1mm、作動荷重:45±5gf、ファクトリールプ:ルプ済み、スプリング:デュアルスプリング●スタビライザー:マウント:プレートスタビライザー、ルプ:ルプ済み( Permatex 製潤滑剤)●ボーリングレート(Hz):1000 付属品USB-Cケーブル(1.8m)、キーキャップ・キースイッチブラー(一体型)、交換用キーキャップ(ESC,スペース)、ユーザーガイド(製品保証書付) 材質ケース:6063 CNC フルアルミニウム、キーキャップ:PBT 寸法(mm)幅330×高さ46×奥行146 質量(kg)約1.8(±50g) ブラック 電源USBバスパワー 接続方式有線 対応OS:Windows11・10、ソフトウエア:VIA キー配列日本語85キー配列(75%レイアウト) キー方式メカニカル キーストローク(mm)3.2 インターフェイスUSB2.0(Type-C 形状) ケース構造:ガスケットマウント
1台
30,980 税込34,078
8日以内出荷

関連カテゴリ