4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質なPixArt社のPAW3395を搭載し、26000DPI / 650IPS / 50G最大加速度の正確なトラッキングを実現。底面にはデュアルモードスイッチを搭載し、クリック感のあるゲームモード/静音スイッチの静音モードの2つの異なるクリック感をシーンや好みに合わせて自由に切替てご使用いただけます。2.4Ghz、Bluetooth、USB-Cの3つの入力系統に対応し無線・有線両対応しております。
仕様レポートレート:125Hz~1000Hz、最大トラッキングスピード:650IPS 付属品マウス本体、USBケーブル(CtoA)、無線ドングル(USB-A)、USB CtoA変換アダプター、ユーザーズガイド(多言語)、HECATEブランドステッカー、HECATEブランドカード、保証書 質量(g)63 スイッチ【メインスイッチ】ゲームモード:HUANO pink-in-blue micro switch、静音モード:HUANO pink-dot mute micro switch 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×38.6×117.7 対応機種USBまたはBluetoothマウスに対応した機器※DPI ショートカットの変更やマクロ作成など設定アプリの動作はWindows10/11 環境が必要です。また設定アプリのダウンロードにインターネット接続環境が必要です。 センサーPAW3395 分解能50-26000 通信方式Bluetooth、2.4GHz、USB Type-C 充電時間(時間)約6 使用時間(時間)約70
1台
7,398 税込8,138
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷

有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷

有線/無線/Bluetoothの接続に対応したEdifier社製軽量ゲーミングマウスです。USBドングルを使用した無線接続は低遅延で緻密な操作が必要なゲームにおいても最大限のパフォーマンスを発揮します。メインスイッチは通常と静音の2種類を切替できます。
1個
8,098 税込8,908
9日以内出荷