5ページ目:

317件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
8分角コミ栓 HOJO8分角コミ栓HOJO
279税込307
1本
翌日出荷
8分角(角ノミ機用)コミ栓。無塗装仕上。
材質樫(カシ)材寸法(縦×横)(mm)25×25入数(本)1
丸ダボ HOJO丸ダボHOJO
50税込55
1本
翌日出荷
木工用ダボ丸込み栓ストレート。無塗装仕上。
材質ナラ材入数(本)1
換気フード HOJO換気フードHOJO
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
用途換気扇用フード
ステンレス煙突 長尺1800L HOJOステンレス煙突 長尺1800LHOJO
19,900税込21,890
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 一尺管303L HOJOステンレス煙突 一尺管303LHOJO
2,190税込2,409
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 直管914L HOJOステンレス煙突 直管914LHOJO
2,890税込3,179
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 自在ベンド(0°~45°) HOJOステンレス煙突 自在ベンド(0°~45°)HOJO
3,990税込4,389
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ステンレス煙突 Pトップ HOJOステンレス煙突 PトップHOJO
8,390税込9,229
1本
翌々日出荷
用途薪ストーブ部品材質ステンレス(SUS430)
ポリ合板パネル HOJOポリ合板パネルHOJO
15,980税込17,578
1枚
翌日出荷
トイレブースドア用パネル。天端に笠木を廻し、下端を揃えるため、高さが10mm短くなっています。ポリフラッシュ構造。小口木製エッジ厚(4.5mm)、ポリ合板厚(2.5mm)
厚さ(mm)40白ツヤ消(両面)高さ(mm)1790
天板 HOJO天板HOJO
28,980税込31,878
1セット
翌日出荷
桐ムク材使用の天板です。10枚5セット入り。
材質桐材厚さ(mm)9入数(枚)10
装飾柱受 HOJO装飾柱受HOJO
9,698税込10,668
1個
翌日出荷
ストレート型。ステンレスボルト・ナット付。
用途ステンSUS304装飾柱受黒艶消し材質/仕上ステンレス(SUS304)/黒ツヤ消し
木製はしご用手すり HOJO木製はしご用手すりHOJO
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
ビス(トラス頭5×20)4本、スプリングワッシャ付。
35Φディンプル手すり棒 HOJO35Φディンプル手すり棒HOJO
9,998税込10,998
1本
翌日出荷
タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(シングル)付35Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)35
38Φ手すり棒 HOJO38Φ手すり棒HOJO
13,980税込15,378
1本
翌日出荷
タモ(アッシュ)集成材使用の38Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材・輸入材長さ(mm)4000外径(Φmm)38
調整巾木用木口フタキャップ(上) HOJO調整巾木用木口フタキャップ(上)HOJO
889税込978
1個
翌日出荷
仕上ステンレス・ヘアーライン
調整巾木 HOJO調整巾木HOJO
19,980税込21,978
1セット
翌日出荷
丈夫で強いステンレス製のトイレブース用巾木です。上下巾木各1本セット。
長さ(mm)3000仕上ステンレス・ヘアーライン
調整巾木用木口フタキャップ(下) HOJO調整巾木用木口フタキャップ(下)HOJO
749税込824
1個
翌日出荷
仕上ステンレス・ヘアーライン
調整巾木用ジャッキ HOJO調整巾木用ジャッキHOJO
319税込351
1個
翌日出荷
仕上ステンレス・ヘアーライン
アプローチ外部用立て柱(埋込) HOJOアプローチ外部用立て柱(埋込)HOJO
3,698税込4,068
1本
翌日出荷
アルミ引抜材。埋込寸法170mm。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン外径(Φmm)50Φ関連資料(1.28MB)
壁面取付受座 HOJO壁面取付受座HOJO
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
調整可能角度/上下傾斜角度40°(左右角度調整不可)。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン関連資料(1.28MB)
コーナー柱上部自在継手 HOJOコーナー柱上部自在継手HOJO
4,798税込5,278
1個
翌日出荷
調整可能角度/上下傾斜角度40°。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン適合サイズ35Φ関連資料(1.28MB)
アプローチ外部用立て柱(後付) HOJOアプローチ外部用立て柱(後付)HOJO
3,198税込3,518
1本
翌日出荷
アルミ引抜材。柱土台金具と併用して下さい。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン外径(Φmm)50Φ関連資料(1.28MB)
壁面用エンドエルボ HOJO壁面用エンドエルボHOJO
3,598税込3,958
1セット(2個)
翌日出荷
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン適合サイズ35Φ関連資料(1.28MB)
柱上部受座 HOJO柱上部受座HOJO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン関連資料(1.28MB)
柱用エンドエルボ HOJO柱用エンドエルボHOJO
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン適合サイズ35Φ関連資料(1.28MB)
ストレートジョイント HOJOストレートジョイントHOJO
389税込428
1個
翌日出荷
AAS樹脂製。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン適合サイズ35Φ関連資料(1.28MB)
柱土台金具 HOJO柱土台金具HOJO
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
アンカーボルト(M8)は別途ご用意ください。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン関連資料(1.28MB)
壁面自在継手 HOJO壁面自在継手HOJO
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
調整可能角度/上下傾斜角度40°。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン適合サイズ35Φ関連資料(1.28MB)
エンドキャップ HOJOエンドキャップHOJO
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
柱・壁面共通。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン適合サイズ35Φ関連資料(1.28MB)
フリーエルボ3D HOJOフリーエルボ3DHOJO
4,198税込4,618
1個
翌日出荷
調整可能角度/上下傾斜角度40°・左右角度90°~180°。
用途外部アプローチ歩行補助用手摺り部品ブラウン適合サイズ35Φ関連資料(1.28MB)
パイプジョイント金具 中間バンド HOJOパイプジョイント金具 中間バンドHOJO
589税込648
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用中間バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
パイプジョイント金具 端末バンド HOJOパイプジョイント金具 端末バンドHOJO
509税込560
1個
翌々日出荷
[クランピア]丸パイプジョイント金具・単管48.6Φ用端末バンド。パイプと金網の固定に最適です。
用途フェンス工事・ビニールハウス・店舗や倉庫などの収納整理棚、パイプ手すりジョイント(柵/傾斜地/避難用)など材質新溶融メッキ鋼板(ZAM)
イエローポプラ集成材 HOJOイエローポプラ集成材HOJO
13,980税込15,378
1枚
翌々日出荷
芯材は黄褐色からオリーブグリーン色、辺材は乳白色で上品な色合い。加工性に優れ、塗装もしやすく内装用・家具材に適しています。塗装はウレタン・オイルステイン等でよく仕上がります。
材質イエローポプラ長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.45色調無塗装
アルダー集成材 HOJOアルダー集成材HOJO
12,980税込14,278
1枚
翌々日出荷
カバノキ科の広葉樹。硬くて重い木が多い広葉樹の中では比較的柔らかく加工しやすく、内装材や家具の材料に適しています。温かみがある優しい雰囲気の質感ですが、オイル仕上げにすることで深みのある落ち着いた色にも変わります。
材質アルダー長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.5色調無塗装
アカシア集成材 HOJOアカシア集成材HOJO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1枚
翌々日出荷
木質は適度に硬く粘りがあり耐久性に優れ、伸縮が少なく安定性が高い。落ち着いた深みのある色合い、茶と白がはっきりして素材感があります。
材質アカシア長さ(mm)2100等級A・B比重気乾比重:0.78色調無塗装
ホワイトスプルース集成材 HOJOホワイトスプルース集成材HOJO
8,298税込9,128
1枚
翌々日出荷
マツ科の針葉樹で若干柔らかい木質。加工性がよく狂いも少ない。北欧産・特Aグレードの良材(ホワイトスプルース)です。
材質ホワイトスプルース長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.4色調無塗装
柳杉集成材 HOJO柳杉集成材HOJO
7,398税込8,138
1枚
翌々日出荷
優しいピンク色と白色(源平混色)のコントラストがきれいです。国産杉より赤みが薄く、やわらかな明るい仕上がりになっています。リュウスギとも呼ばれています。うら面には生節(いきぶし)が多くあります。
材質柳杉長さ(mm)2100等級A・B比重気乾比重:0.38色調無塗装
メルクシパイン集成材 HOJOメルクシパイン集成材HOJO
7,598税込8,358
1枚
翌々日出荷
マツ科の針葉樹で適度の堅さがあり、加工しやすく対摩耗性に優れています。使い込むほどに良い風合いがでるので家具材に適しています。
材質メルクシパイン長さ(mm)2100等級A・A比重気乾比重:0.65色調無塗装
32Φディンプル手すり棒 HOJO32Φディンプル手すり棒HOJO
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
タモ(アッシュ)集成材使用のディンプル(ダブル)付32Φ手すり棒です
用途室内手摺用材質タモ(アッシュ)集成材長さ(mm)4000外径(Φmm)32
新型ブラケット HOJO新型ブラケットHOJO
629税込692
1個
翌日出荷
首長タイプのパイプ用A型ブラケット。木ネジ付き。
長さ(mm)89適合パイプ径(Φmm)32
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら