カテゴリ
- バッテリー・電装(3)
- 国産乗用車用バッテリー(3)
絞り込み
性能ランク
- 75(2)
- 85(1)
- 90(2)
ブランド
- アトラス(ATLAS)
- モノタロウ(2)
- GSユアサ(5)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- PITWORK(日産)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(6)
- BM LINK(6)
- トヨタ(1)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(9)
- BOSCH(ボッシュ)(3)
- HITACHI(7)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- ノーブランド(1)
- ベッセル(1)
- 水本機械製作所(1)
- 古河電池(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- NBC[バッテリー](1)
- トルネ(1)
- ブランドをもっと見る
端子位置
- L(3)
短側面サイズ
- D(3)
長側面長さ(cm)
- 23(3)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 48(2)
- 54(1)
- 56(2)
48・54・56
定格電圧(V)
- 12(3)
12
「55D23L」の検索結果

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥9,898~税込¥10,888~1個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop
アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から3日以内出荷アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。定格電圧(V)12箱高(mm)200
充電制御車用バッテリー ATLAS BX Premium
アトラス(ATLAS)(38件のレビュー)取扱い終了充電制御車対応で、高容量、高入出力。<長寿命の実現>。連続圧延工法のフル-フレームグリッドの採用。プラス極板に活物質密度の最適化。特殊ティッシュの採用による活物質脱落の防止。<充電受入性アップ>。マイナス極板の添加剤(カーボン)量の最適化。充電受入性25%アップ。<安全・親切な設計>。コンピュータ設計による強固な構造持ち運びやバッテリー交換時に便利な取っ手付。充電状況を簡単にチェックできるインジケータ内蔵。製品保証/24ヶ月または4万km用途自動車用バッテリー定格電圧(V)12総高さ(mm)200箱高(mm)220