カテゴリ
- バッテリー・電装(2)
- バッテリー本体(2)
絞り込み
ブランド
- アトラス(ATLAS)
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- ACDelco(1)
- GSユアサ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- ニューマシン(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- PITWORK(日産)(1)
- BM LINK(1)
- DHA Corporation(1)
性能ランク
- 42(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 75(1)
- 85(1)
- 90(1)
- 95(2)
- 110(1)
- 115(1)
- 120(1)
- 125(1)
- 130(1)
- 150(1)
- 210(1)
端子位置
- L(2)
- R(2)
長側面長さ(cm)
- 19(1)
- 20(1)
- 23(2)
- 24(2)
- 26(2)
- 31(2)
- 41(1)
- 51(1)
- 52(1)
短側面サイズ
- B(2)
- D(2)
- E(1)
- F(1)
- H(1)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
- 28(1)
- 34(1)
- 38(1)
- 43(1)
- 48(1)
- 54(1)
- 56(1)
- 58(1)
- 59(1)
- 64(2)
- 72(1)
- 88(1)
- 96(1)
- 112(1)
- 160(1)
28・34・38・43・48・54・56・58・59・64・72・88・96・112・160
定格電圧(V)
- 12(2)
12
「caos」の検索結果
特価

メンテナンスフリーバッテリー ATLAS BX
アトラス(ATLAS)(100件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。 低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。 中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。 優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。 コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。 世界全規格のバッテリーの具備:JIS、DIN、BCI用途乗用車用タイプオープンベント(補水液栓付き)型
アイドリングストップ車用バッテリー ATLAS BX Start Stop
アトラス(ATLAS)(6件のレビュー)¥8,598~税込¥9,458~1個当日出荷から3日以内出荷アイドリングストップ車に対応した高性能バッテリー。高耐久で充放電性能も高めた高品質・高性能バッテリー。出荷前の補充電作業もきちんと実施していて安心してご使用頂けます。用途補水不要のアイドリングストップ車専用のバッテリーです。アイドリングストップ車は、バッテリーへの負荷が高いので必ず専用品を使用することをおすすめします。箱高(mm)200定格電圧(V)12