カテゴリ

  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(4)
  • オフィス家具/照明/清掃用品(7)
  • 作業工具/電動・空圧工具(9)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
  • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース(1)
  • 制御機器/はんだ・静電気対策用品(46)
  • 自動車用品(1,833)
  • バイク用品(112)
  • 農業資材・園芸用品(38,372)
絞り込み
ブランド
  • ホンダ
  • 共和電業(KYOWA)
  • モノタロウ(4,584)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,583)
  • BIGM(丸山製作所)(66,154)
  • エスコ(42,663)
  • メディアカバーマーケット(35,759)
  • 大阪魂(27,123)
  • Panasonic(パナソニック)(20,571)
  • スバル(14,758)
  • TRUSCO(12,358)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,362)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,719)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,541)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,681)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,427)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(35)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(72)
  • 以上(76)
  • 以上(77)
  • 以上(78)
価格
  • 1,500円以下(20,969)
  • 1,500-10,000円(14,824)
  • 10,000-50,000円(6,338)
  • 50,000-100,000円(1,155)
  • 100,000円以上(538)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
40,381件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル STANDARD 5W-30ホンダ(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から5日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE5W-30ベースオイル部分化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラ BF DOT4 ホンダウルトラ BF DOT4ホンダ(46件のレビュー)
2,198税込2,418
1缶(1L)ほか
当日出荷から7日以内出荷
Honda車のブレーキ性能を引き出す、沸点性能の高い高品質なブレーキフルード。厳しい基準に適合したHonda車専用のフルードです。
用途二輪・四輪規格DOT4
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SPORTS 10W-40ホンダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-40使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30 ホンダウルトラU 汎用PLUS SL 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個(1L)
当日出荷
容量(L)1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPISLSAE10W-30危険物の性状非水溶性
ウルトラ GR2 ホンダウルトラ GR2ホンダ(198件のレビュー)
1,598税込1,758
1缶(1L)
欠品中
スーパースポーツマシンの性能を、フルに引き出す超高性能・最高級オイルです。
用途分離・混合用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ひずみゲージ用接着剤 CC-33A 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-33A共和電業(KYOWA)(1件のレビュー)
759税込835
1袋(1本)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
硬化時間が短く、接着の作業性が良好。接着後、約1時間で測定が可能です。
用途常温環境下における一般応力測定用接着剤です。使用温度範囲-196~120(常用温度範囲は20~80)。硬化条件:指圧(100~300kPa)で15~60秒(硬化後1時間以上放置) 分類:シアノアクリレート系1液タイプ内容量(g)2(1本当たり)RoHS指令(10物質対応)対応
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル SCOOTER 5W-30ホンダ(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:5W-30使用油部分化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MB危険物の性状非水溶性
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル PREMIUM SPORT 10W-30ホンダ(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格API:SL、SAE:10W-30使用油100%化学合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類JASO規格MA危険物の性状非水溶性
ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・単軸)共和電業(KYOWA)
3,398税込3,738
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
ウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30 ホンダウルトラU汎用 寒冷地オイル SE 5W30ホンダ(24件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
ホンダ純正スプレーペイント ホンダホンダ純正スプレーペイントホンダ(73件のレビュー)
2,698税込2,968
1本(300mL)
当日出荷から7日以内出荷
プラスチッククリーナー ホンダプラスチッククリーナーホンダ(29件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(200mL)
当日出荷
特殊研磨剤の配合により、ウインドスクリーンなど透明樹脂の細かい傷を落とします。塗装面や、クロームメッキなどの汚れ落としにもご使用いただけます。
シリコーン液体パッキン1216E ホンダシリコーン液体パッキン1216Eホンダ(5件のレビュー)
3,998税込4,398
1本(120g)
当日出荷
クランク、ミッション、ヘッドカバーなどのケースの合わせ面などに。耐熱・耐油性シリコンを用いた無溶剤性・非流動性液体パッキンで過酷な条件下のシールにご使用いただけます。
灰色
エネポ (ガスパワー発電機) ホンダエネポ (ガスパワー発電機)ホンダ(10件のレビュー)
118,900税込130,790
1台
当日出荷
おなじみのカセットボンベだから、手軽に買える。持ち運びしやすく、保管も楽々。カセットボンベのセットは至ってシンプル。少ない手順でエンジン始動。キャリーバッグスタイルで移動もスマートに。保管時に余計な場所をとらず、車載性もバツグン。家の電源と同じ感覚でつなげる。エネポが作る電気は、家庭の安定した電気と同等の高品質。パソコンや精密機器もいつもと同じ感覚で使うことが出来る正弦波インバータを搭載しています。2台つなげば出力も2倍に。エネポ同士か、エネポとガソリン発電機のEU9iを並列運転コードでつなげば、2倍の出力にあたる1800VAの電力を得ることができます。使える電気製品の幅がぐっと広がります。使用機器に合わせた省エネ運転が可能。「エコスロットル」をONにしておけば、それほど消費電力が大きくない機器を使うとき、ガスを余分に使うことなく、必要な分だけ電気を作ります。LEDの点灯により運転状態が一目でわかる。50/60Hzの周波数切替機能があります。
用途災害などでもし停電になってしまった場合、非常用の電源として活用することができます。お花見やピクニックを快適に楽しむことができます。電動工具を駆使して日曜大工を満喫。夏の夜に親子で天体観測。使用温度範囲(℃)5~40制御方式インバータ式使用燃料LPG(液化ブタン/指定カセットボンベ)定格出力100V~900VA(交流)乾燥質量(kg)19.5連続運転時間(h)約2.2~約1.1(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時騒音レベル(dB(A))81(3/4負荷)79~84(1/4負荷~定格負荷)※エコスロットルON時
ウルトララジエター液 原液 ホンダウルトララジエター液 原液ホンダ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(1L)
当日出荷
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1000mL危険物の性状水溶性
ストレーナーASSY ホンダストレーナーASSYホンダ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
ひずみゲージ(アルミ用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(アルミ用・単軸)共和電業(KYOWA)
4,898税込5,388
1袋(10枚)
当日出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途アルミ(A2014-T4アルミ)、黄銅などでお使いいただけます。適合線膨張係数23RoHS指令(10物質対応)対応
ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・3軸)共和電業(KYOWA)
16,880税込18,568
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
3軸ロゼットゲージです。応力測定で主応力の方向が明らかでない場合の計測に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
ホンダ ATF DW-1 ホンダホンダ ATF DW-1ホンダ(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
6日以内出荷
従来のウルトラATF-Z1の性能に加え、低温時の伝達抵抗を軽減。 始動直後からのスムーズな走行と燃費性能に貢献するオートマチックトランスミッションフルードです。
種類ATFベースオイル鉱物油容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ホンダ ウルトラ HMMF ホンダホンダ ウルトラ HMMFホンダ(10件のレビュー)
7,798税込8,578
1缶(4L)
当日出荷
CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類CVTFベースオイル鉱物油適合CVT車用容量(L)4交換目安40000km走行毎危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量4L危険物の性状非水溶性
ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(一般鋼材用・2軸)共和電業(KYOWA)
11,980税込13,178
1袋(10枚)
当日出荷
2軸直交ゲージです。2軸の応力測定やせん断応力の測定等に適しております。
用途普通鋼材やステンレス鋼(SUS631、SUS630)などでお使いいただけます。適合線膨張係数11RoHS指令(10物質対応)対応
インバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベ ホンダインバーターガス発電機 エネポ(交流専用)専用カセットボンベホンダ
8,298税込9,128
1セット(36本)
当日出荷
トラスコ品番116-5323全長(mm)42質量(kg)14全幅(mm)43全高(mm)21
(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユ ホンダ(91561)クリツプ,ピラーガーニツシユホンダ
449税込494
1個
欠品中
Pro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30 ホンダPro Honda 4サイクルバイクエンジン用オイル RACING 0W-30ホンダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISLSAE0W-30ベースオイル化学合成油JASO規格MA危険物の性状非水溶性
教育用アンプ 共和電業(KYOWA)教育用アンプ共和電業(KYOWA)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
ひずみゲージ用のアンプです。ひずみゲージや、ひずみゲージ式センサ(変換器)が入力可能です。 また、測定値を電圧として出力できます。ひずみゲージの結線は1、2、4ゲージ法に対応
用途適合ゲージ抵抗 1ゲージ法:120Ω 2ゲージ法:60~1000Ω(ただし対辺2アクティブゲージ法は不可) 4ゲージ法:120~1000Ω ブリッジ電源:2V DC 測定範囲:±2000×10^-6ひずみ(±1mV/V) 零点調整範囲:±2000×10^-6ひずみ ただし4ゲージ法120Ωの場合に限る(ゲージ抵抗値が120Ω以外の場合、調整範囲は変動する) 応答周波数範囲:DC~100Hz(-3dB±1dB) 表示:電源ランプ:電源ON/OFFモニタ(電源電圧が7V以下になると消える) 液晶表示:-1999~1999(単位:×10^-6ひずみ) アナログ電圧出力:±1.0V/±2000×10^-6ひずみ(負荷抵抗5kΩ以上) 電源:積層9V電池1本(アルカリ電池で約8時間稼働) 使用温湿度範囲:5~40℃,20~80%(ただし結露しないこと)外形寸法D(mm)80外形寸法W(mm)120RoHS指令(10物質対応)対応チャネル数測定:1ch
軽量エンジンポンプ ホンダ軽量エンジンポンプホンダ(7件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
仕様空冷4ストロークエンジン、燃料:自動車用無鉛ガソリン、エンジンオイル別売り使用燃料自動車用無鉛ガソリン連続運転時間(h)約0.9点火方式トランジスタ式マグネト点火始動方式リコイルスターター(手動)
ボルト,アームレスト ホンダボルト,アームレストホンダ
429税込472
1個
4日以内出荷
ひずみゲージ(ステンレス用・単軸) 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ(ステンレス用・単軸)共和電業(KYOWA)
3,798税込4,178
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
一般応力測定用の汎用箔ひずみゲージです。
用途ステンレス鋼(SUS304)などでお使いいただけます。適合線膨張係数16RoHS指令(10物質対応)対応
BOLT SET,AUGER ホンダBOLT SET,AUGERホンダ
429税込472
1個
当日出荷から18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
ボルトセット,オーガー ホンダボルトセット,オーガーホンダ
419税込461
1個
欠品中
タッチアップペイント ホンダタッチアップペイントホンダ(6件のレビュー)
949税込1,044
1本(15mL)
当日出荷から4日以内出荷
塗装面の小さなスリ傷、はがれの補修に。塗るだけで補修ができ、錆の発生や広がりを抑制します。
エレメントクリーナー ホンダエレメントクリーナーホンダ(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
GX200T2-SM11の部品です。
適合本体GX200T2-SM11
延長ケーブル 共和電業(KYOWA)延長ケーブル共和電業(KYOWA)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブリッジボックスやセンサの延長用ケーブル
用途先端形状 センサ側:S32-7 測定器側:P12-7
ひずみゲージ用接着剤 EP-340 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 EP-340共和電業(KYOWA)
6,998税込7,698
1箱(4本)
3日以内出荷
中温域までのひずみ測定におけるひずみゲージの接着に適した常温硬化または加熱硬化型の接着剤です。
用途使用温度範囲:-55℃~150℃ 主な適用材料:金属(鉄,ステンレス,アルミ合金,等) 硬化条件:加圧状態(100±50kPa)で約25℃で24時間または80℃で2時間 分類:エポキシ系2液混合タイプ 容量:30g(主剤:6g×4本,硬化剤:1.5g×4本)RoHS指令(10物質対応)対応入数(本)4
ホンダ MTF-3 ホンダホンダ MTF-3ホンダ(7件のレビュー)
6,798税込7,478
1缶(4L)
当日出荷
多数のギアを噛み合わせて変速するマニュアルトランスミッション用の潤滑フルードです。 幅広い温度域で、スムーズなシフトチェンジをサポートします。
ベースオイル部分合成油適合MT車用種類MTF危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
カムシャフト スクリュー、タペットアジャスティング ホンダカムシャフト スクリュー、タペットアジャスティングホンダ
199税込219
1個
18日以内出荷
番号12
ひずみゲージ用接着剤 CC-36 共和電業(KYOWA)ひずみゲージ用接着剤 CC-36共和電業(KYOWA)
1,298税込1,428
1袋(1本)ほか
3日以内出荷
常温環境下における大ひずみ測定用ゲージ(KFEM,KFEL)への接着に適しています。
用途アルミニウム合金(A7075)やマグネシウム合金など難接着材にも使用可能です。容量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
ゴム系溶剤型コーティング剤 共和電業(KYOWA)ゴム系溶剤型コーティング剤共和電業(KYOWA)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
液状タイプのひずみゲージ向けコーティング剤。透明なため、視認性を保ったままひずみゲージを保護できます。
用途ひずみゲージのコーティング材質ブチルゴム使用温度範囲(℃)-269~60内容量(g)100
カセットボンベ TOHOゴールド ホンダカセットボンベ TOHOゴールドホンダ(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1箱(36本)
当日出荷
低温に強いイソブタン配合しています。
適合HONDA発電機:EU9IGBJNT 等トラスコ品番336-7054
ホンダ パワーステアリングPSF2 ホンダホンダ パワーステアリングPSF2ホンダ(6件のレビュー)
6,598税込7,258
1缶(4L)
4日以内出荷
Honda車のパワーステアリングにベストマッチした専用フルードです。 低油温時の始動性と耐久性に優れ、スムーズなハンドリングを実現します。
用途パワーステアリングフルードSAE該当なし黄色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量4LAPI該当なしベースオイル鉱物油希釈液なし危険物の性状非水溶性
...