5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。 さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用 寸法W(mm)60~680 耐荷重(kg)(最大)60 勾配角(屋根)15°~35° 質量(kg)3.0 寸法D(mm)130~350 表面処理粉体塗装仕上げ
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

新発想により、直付可能。壁面固定板に室外機支持板と一体の置台ベースをひっかけ固定するカンタン取付。
用途壁面用 付属品コーチスクリューボルト(M10×75)×3本 質量(kg)4.6 耐荷重(kg)(最大)60 寸法D(mm)200~360 表面処理粉体塗装仕上げ 寸法W(mm)250~900
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

二段置き用。フレームを新改良により、作業工程を大幅に短縮。高置(90cm)に使えます。水切勾配部でも水平に設置可能。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60×2 寸法(幅W×奥行D)(mm)180~670×180~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:9.5
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷

傾斜屋根用。ワンタッチで屋根勾配の調整が可能。。屋根の上での危険な作業もスムーズに、安全に行えます。引っ張りワイヤー付属、架台をしっかり固定します。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 勾配角屋根:0~30度 寸法(幅W×奥行D)(mm)60~680×130~350 適合範囲3.2kw級以下 荷重(kg)単品:3.4
1台
4,998 税込5,498
翌日出荷

天井吊用。垂直に持ち上げるだけでOK。新設計により危険な場所での作業もさらに安全に、スムーズな施工を実現しました。天井固定用ボルト・ナットは付属しておりません。紛体塗装仕上げ。
耐荷重(kg)最大:60 適合範囲3.2kw級以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200~650×150~360×600 荷重(kg)単品:5.5
1台
5,698 税込6,268
翌日出荷

関連カテゴリ