「タコメーター 非接触」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲1.0~25000min-1[r.p.m]
質量(g)約180(電池含む)
タイプ接触式
外形寸法長122.5×幅64×厚31.5mm
測定精度1.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~25000rpm:±0.006%及び±0.5digit
測定時間4rpm未満:最大10秒/4rpm~25000rpm:約1秒
速度測定範囲:0.003~228.60(km/h)
回転数測定範囲総回転数:0.1~99999(rev)
測定範囲(m)長さ:0.01~99999
測定範囲(cm)長さ:1~99999
測定速度(m/s)範囲:0.001~63.500
距離(km)測定範囲長さ:0.0001~99999
速度(m/min)測定範囲:0.2~3810.0
回転速度(r/sec)測定範囲:0.02~416.67
速度(cm/s)測定範囲:0.3~6350.0
1個
¥31,730
税込¥34,903
当日出荷
〇手の平サイズのコンパクト設計で安定した計測。持ち運びも便利です。〇被測定物の回転中心に接触子を直接当てて測る接触式と、離れた所から計測が可能な非接触式の2タイプを用意。〇rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。〇文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。〇最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。
測定範囲6.0~99999min-1[r.p.m]
質量(g)約150(電池含む)
タイプ非接触式
外形寸法長115.5×幅64×厚31.5mm
測定精度6.0~599.9rpm:±1rpm/600.0~99999rpm:±0.006%及び±0.5digit
測定時間60rpm未満:最大10秒/60rpm~99999rpm:約1秒
1個
¥40,280
税込¥44,308
当日出荷
関連キーワード