「フォースゲージ」の検索結果
特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.01N
測定範囲(N)±50.00
定格容量(N)±50.00
1個
¥54,340
税込¥59,774
当日出荷
〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.01N
測定範囲(N)±20.00
定格容量(N)±20.00
1個
¥54,340
税込¥59,774
当日出荷
〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.1N
測定範囲(N)±500.0
定格容量(N)±500.0
1個
¥54,340
税込¥59,774
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.01N
測定範囲(N)±50.00
定格容量(N)±50.00
1個
¥87,780
税込¥96,558
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.01N
測定範囲(N)±10.00
定格容量(N)±10.00
1個
¥87,780
税込¥96,558
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.1N
測定範囲(N)±200.0
定格容量(N)±200.0
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.001N
測定範囲(N)±5.000
定格容量(N)±5.000
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.1N
測定範囲(N)±500.0
定格容量(N)±500.0
1個
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.001N
測定範囲(N)±2.000
定格容量(N)±2.000
1個
¥87,780
税込¥96,558
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.01N
測定範囲(N)±20.00
定格容量(N)±20.00
1個
¥87,780
税込¥96,558
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約500
表示分解能1N
測定範囲(N)±1000
定格容量(N)±1000
1個
¥164,065
税込¥180,472
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450
表示分解能0.1N
測定範囲(N)±100.0
定格容量(N)±100.0
1個
¥87,780
税込¥96,558
当日出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±20.00
分解能(表示)0.01N
定格容量(N)±20.00
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±2.000
分解能(表示)0.001N
定格容量(N)±2.000
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±500.0
分解能(表示)0.1N
定格容量(N)±500.0
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±100.0
分解能(表示)0.1N
定格容量(N)±100.0
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±50.00
分解能(表示)0.01N
定格容量(N)±50.00
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±200.0
分解能(表示)0.1N
定格容量(N)±200.0
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±10.00
分解能(表示)0.01N
定格容量(N)±10.00
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±1000
分解能(表示)1N
定格容量(N)±1000
1個
¥209,800
税込¥230,780
98日以内出荷
〇データ編集に強い。〇入力〇出力ともに通信機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±5.000
分解能(表示)0.001N
定格容量(N)±5.000
1個
¥133,760
税込¥147,136
98日以内出荷
〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±5000
分解能(表示)1N
定格容量(N)±5000
1個
¥244,530
税込¥268,983
98日以内出荷
〇通信機能〇メモリ機能を強化。〇判定結果をLEDで表示。〇パソコンのUSBポートに接続してデータの取込みが可能。〇表示値を保持するホールド機能、風袋引き設定を行うゼロ設定機能を追加。〇最大1000件までメモリが可能。〇専用のデータ取込みソフトを使って測定値をパソコンに簡単に取り込めます。(無料ダウンロード)
測定範囲(N)±2500
分解能(表示)1N
定格容量(N)±2500
1個
¥217,360
税込¥239,096
98日以内出荷
〇2N~2500Nまで対応できます。〇最大400mmまで可動できます。〇送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。〇専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。〇操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400
電源(V)AC100±10%
送り速度(mm/min)10~400
耐荷重(N)2500
1個
¥689,700
税込¥758,670
98日以内出荷
〇2N~2500Nまで対応できます。〇最大400mmまで可動できます。〇送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。〇専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。〇操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400
電源(V)AC100±10%
送り速度(mm/min)10~400
耐荷重(N)1000
1個
¥637,450
税込¥701,195
98日以内出荷
〇ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。〇4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)〇安心の全面カバー〇送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min)〇簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。〇フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ。
ストローク(mm)400
タイプ低速仕様
電源AC100~AC240±10%
送り速度(mm/min)6~180
耐荷重(N)500
計測荷重(N)500
1個
¥367,080
税込¥403,788
5日以内出荷
〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)50
質量(kg)15
タイプレバー
テーブル寸法(mm)150×145
高さ調整範囲(mm)84~294
耐荷重(N)500
1個
¥97,980
税込¥107,778
98日以内出荷
〇ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。〇4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し)〇安心の全面カバー〇送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min)〇簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。〇フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ。
ストローク(mm)400
タイプ高速仕様
電源AC100~AC240±10%
送り速度(mm/min)20~600
耐荷重(N)500
計測荷重(N)500
1個
¥367,080
税込¥403,788
98日以内出荷
〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)150
質量(kg)15
タイプハンドル
テーブル寸法(mm)150×145
高さ調整範囲(mm)52~202
耐荷重(N)500
1個
¥119,800
税込¥131,780
98日以内出荷
〇FGS-50H〇ハンドル式で微小な移動が可能。(ハンドル1回転:約3mm)〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に6段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-50L〇スピーディーな計測に最適なレバー式タイプ。〇500.0Nまでの荷重測定が可能。〇高さ調整は30mm毎に8段階。〇設置場所を選ばない小形設計。FGS-5S〇横形仕様にも対応する単位試験スタンド。〇200.0Nまでの荷重計測が可能。〇高さ調整は40、70mm、100mmの3段階。〇持ち運びに便利な小型、軽量(質量:10kg)設計。
ストローク(mm)50
質量(kg)10
タイプレバー
テーブル寸法(mm)150×160
高さ調整範囲(mm)40・70・100
耐荷重(N)200
1個
¥79,980
税込¥87,978
98日以内出荷
関連キーワード