2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
捕集効率99.97%(0.3μm)の抗ウイルス・除菌HEPAフィルターを搭載し、ハウスダストや花粉を捕集し、捕集した細菌やウイルスを吸着分解します。 特殊複合活性炭フィルターで、施設内のさまざまなニオイを強力に脱臭します。 人検知センサーが人の位置を認識し、人のいる方向に向きを変えます。
仕様【除菌】アースプラス(セラミックス複合材料) 寸法(mm)320×270×800 質量(kg)13.6 電源(V)AC100(50/60Hz) センサーPM2.5、人感知、高感度ダスト/ホコリ、ニオイ フィルター抗ウイルス除菌HEPAフィルター・特殊複合活性炭フィルター 最大消費電力(W)95 適合床面積76m2(~46畳) アズワン品番8-6577-21 脱臭特殊複合活性炭
1台
337,000 税込370,700
12日以内出荷

細菌・ウィルスを吸着・分解するアースプラスHEPAフィルターと特殊複合活生炭フィルターで、強力に集塵・脱臭します。人感知センサー、自動回転機能・ルーバー付。
質量(kg)13.6 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)95(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×270×800 風量(m3/min)10 適合床面積46畳以下 松吉医科器械コード24-4831-00
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷