特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用
仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
角度(°)(針)12
針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50
スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途レオダイン
スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
内径(Φmm)0.18
ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。
ストッパーの位置調整により、定量反復操作が容易に行えます。
関連キーワード