12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ
シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●種々のサイズ・形状の互換針が、簡単にネジで装着できます。PTFEシールが完全に気密を保持します
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途ガスクロマト用 仕様アメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589 角度(°)(針)12 針径×長さL(Φmm×mm)(外径)0.52(内径)0.13×50 スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
20,980 税込23,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

特殊Ti-Ni合金の超弾性プランジャーは曲げによる摺動不良がなく、耐薬品性にすぐれ、安定した再現データが得られます。
用途レオダイン スペースアメリカ特許No.5063025・オーストラリア特許No.617589
1個
17,980 税込19,778
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伊藤製作所(シリンジ)8連シリンジインジェクター
96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。
付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本 材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
1台
107,000 税込117,700
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伊藤製作所(シリンジ)UNFネジシリンジ MS-UNFシリーズ
接続ヘッド部はUNFネジになっており、オートサンプラ、ダイリューター等の装置に適しています。GLL型(ルアーロックタイプ)よりデッドボリュームが少ない構造です。試料の接触部分はPTFEとガラスのため、どんな試料にも安心してご使用できます。
材質シリンダー本体/硼珪酸ガラス
1本
19,980 税込21,978
6日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


96穴マイクロプレートの穴8ヶ所に同時に分注ができ、大幅な省力化ができます。針ガイドが装着されているので、均一に分注することができます。
付属品MS-INJ8010・MS-INJ8025/専用シリンジ8本 材質(シリンダー本体)硼珪酸ガラス
1個
7,998 税込8,798
43日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリンジ内面とプランジャーは精密な加工により、スムーズな摺動性と高度な気密性を確保しています。 ●SUS304の針が0点目盛の位置に正確に固定されています。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

伊藤製作所(シリンジ)マイクロシリンジ
アニール処理をした経年劣化のほとんどない硬質ガラスを使用し、内面は均一に鏡面仕上げが施されているため、安定した精度が長く持続します。
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)