2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。金物がV字かつ平らな形状の為、木材に打ち込みやすくフラットに収めることができます。リング形状の爪が抜けにくく所定の耐力を発揮します。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。 材質JIS・G3532 SWM-N
1箱(100本)ほか
2,798 税込3,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材と金物をフラットにします。柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。
材質SGHC(JIS・G3302) 規格ハウスプラス住宅保証(株)HP05-KT017 表面処理Z 27 板厚(mm)1.6 法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(い)に該当 短期許容引張耐力(kN)2.2 N値0.4以下
1箱(100個)
4,398 税込4,838
4日以内出荷