基礎への埋め込み長さを抑えたアンカーボルトです。
280mm以上の埋め込みを標準仕様としております。基礎の立ち上がりが300mmの場合でも、簡単に施工頂けます。
許容引張力は36.8kNですので、3t用ホールダウン金物にも安心してお使い頂けます。
付属品M16ナット×1個
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2
埋め込み深さ(mm)280
引張強度(kN)36.8
高耐力50kN対応のホールダウン金物です。
付属品強度区分6TのM16ナット:2個
材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分6.8に適合する炭素鋼
表面処理デュラルコート
RoHS指令(10物質対応)対応
座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。
材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)
表面処理デュラルコート
RoHS指令(10物質対応)対応
高耐力50フィストアンカーボルトM16や高耐力両ねじボルトM16の長さを継ぎ足し調整する際に使用します。
材質JIS B 1181(六角ナット)に規定する機械的性質の強度区分6T以上に適合する炭素鋼
表面処理デュラルコート
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
関連キーワード