2×4工法に対応した金物です。15kNの引き寄せ金物として使用できます。横架躯体の内部に収められる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N75×7本、YS-N150×4本
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
使用接合具鍋ビス・先割れ
耐力試験短期許容耐力/17.1kN
建材試験センター第12A3143号
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
ボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性が向上します。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。ホールダウン金物(引き寄せ金物)等を土台を介して取り付ける際はAKS690を用いることにより、筋かい端部を避けて取り付けることができます。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との緊結に使用します。
材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼
付属品M16ナット×1個
表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2
同等認定D26A03-01
従来のボルト止めのホールダウン金物に対し、鍋ビスを使用しますので施工性が向上します。金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。C-HD2535で25kN~35kNまで対応します。当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。
材質JIS G 3131 SPHC
付属品C-HD2535/YD-N90:10本
表面処理デュラルコート
板厚(mm)4.5
使用接合具鍋ビス
N値7.0以下
告示1460号第2号り、ぬ
建材試験センター第03A1466号
短期基準接合耐力(kN)37.3
1個
¥649
税込¥714
3日以内出荷
関連キーワード