土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC
仕様45×60用
付属品太めくぎ(ZN-40)×6本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)1.2
耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
1個
¥85
税込¥94
当日出荷
土台と大引を固定するための金物です。根太材および床合板等を土台面で平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC
仕様105角用
付属品YD-R60×8本
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×16~22本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×14本
規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
梁成は150mm~300mmの6種類、梁幅は105mm、120mmの2種類をご用意しています。
用途大引梁(寒冷地仕様)と横架材を接合する金物です
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
610材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/22.3kN 長期許容耐力/11.15kN
試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT044
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
412材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.5kN 長期許容耐力/7.25kN
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
仕様105角用
付属品YA-S45×8本
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
406材または206材(2枚)の梁を受ける金物です。掛かる梁の仕様に合わせてそれぞれ試験を実施、確認しています。対面に取り付けても釘同士が干渉しない釘配置となっています。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>406材 短期許容耐力/8.65kN 長期許容耐力/4.32kN 206材(2枚) 短期許容耐力/8.25kN 長期許容耐力/4.12kN
試験機関加力梁:406材(ハウスプラス確認検査(株)HP15-KT078) 加力梁:206材(2枚) 株式会社住宅構造研究所
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
212材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.1kN 長期許容耐力/8.55kN
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験標準取付10.4kN 30mm下り取付9.1kN
試験機関(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
試験機関株式会社 住宅構造研究所
612材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/17.8kN 長期許容耐力/8.9kN
試験機関株式会社住宅構造研究所
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
付属品YA-S45×18本(シルバー)
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
試験機関株式会社 住宅構造研究所
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
410材の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/18.0kN 長期許容耐力/9.0kN
試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT042
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC
付属品YS-N45×18~24本
規格株式会社 住宅構造研究所
表面処理Z27
板厚(mm)3.2
210材 x 3枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力>短期許容耐力/14.7kN 長期許容耐力/7.35kN
試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP08-KT047
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
210材 x 2枚の梁を受ける金物です。
材質JIS G 3302 SGHC
表面処理Z27
板厚(mm)2.3
耐力試験<せん断耐力210材使用時>短期許容耐力/6.23kN 長期許容耐力/3.11kN
試験機関(財)建材試験センター第13A4657号
1個
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
天井の吊り木受け材と梁材をつなぐ金物です。調整機能付天吊をご使用になりますと、天井水平を容易に調整することができます。吊り木が邪魔になりませんので、天井断熱材敷き込みの施工性が向上します。弾性ゴムが防振材となり振動を抑えます。吊り木の部品化により、工事現場のゴミ減量に貢献します。
材質(防振天井吊り木)JIS G 3131 SPHC、ゴムEP70、(調整防振天井吊り木)JIS G 3302 SGHC、ゴムEP70
寸法L=409(有効調整寸法105mm)
表面処理(防振天井吊り木)JIS H 8625 Ep-Fe/Zn5/CM1、(調整防振天井吊り木)Z22
1個
¥719
税込¥791
10日以内出荷
関連キーワード