カテゴリ

  • 建築金物(3)
    • 2×4金物(1)
絞り込み
ブランド
  • カナイ
  • fort(58)
  • 平安伸銅工業(5)
  • TRUSCO(10)
  • WAKI(和気産業)(5)
  • 若井産業(3)
  • DIY-ID(3)
  • コガネイ(387)
  • 新日軽(LIXIL)(81)
  • TOSTEM(LIXIL)(58)
  • SMC(55)
  • StarTech.com(22)
  • INAX(LIXIL)(16)
  • TOEX(LIXIL)(15)
  • ツツミ工業(12)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(10)
  • RS PRO(10)
  • JAPANNEXT(9)
  • ティーエフサービス(8)
材質
  • 鉄すべて(2)
  • SGHC(1)
  • SPHC(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2x4 金具」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PBT傾斜パイプ カナイPBT傾斜パイプカナイ(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
パイプに2%の傾斜角(PVC傾斜パイプ)がついているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。角型フランジのふちを防水テープで貼ることにより密着度を上げ、壁面内への水漏れをシャットアウトします。現場の仕様に合わせて、パイプ部を自由にカットしてご使用いただけます。
材質PBT(ポリブチレンテレフタレート)
フィットコーナー カナイフィットコーナーカナイ
599税込659
1個
3日以内出荷
金物の幅が87mmでたて枠幅に最適な寸法のため、取付位置のバラつきを抑える事ができます。7金物取付位置によりビスの位置が木材のすき間に入り込まないような配置で設計しています。金物本体に使用するビスが刻印(長さと色)されていて、施工ミスが軽減できます。
用途2x4工法において横架材とたて枠の接合に使用します。付属品YS-N75(ブラック)×4本、YS-N150(シルバー)×2本材質JIS G 3302 SGHC寸法35×87×80表面処理Z27板厚(mm)2.3耐力試験短期許容耐力/8.7kN試験機関(財)建材試験センター第13A2389号
高耐力角座金 カナイ高耐力角座金カナイ
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
座金のボルト孔が偏芯しているので柱の干渉にも対応しています。(高耐力用角座金M16x88x95のみ)。座金の短辺は88mmなので、2x4材にも使用可能です。防錆処理は人と環境に優しい『デュラルコート』(ノンクロム)を使用しています。
用途高耐力のホールダウン金物を片引きする際に高耐力50両ねじボルトM16と座金を併せて使用します。材質SDZ-8895(JIS G 3131 SPHC) 又は(JIS G 3141 SPCC 12t) SDZ-88150(JIS G 3106 SM490C 16t)表面処理デュラルコートRoHS指令(10物質対応)対応
扉 金具特集