カテゴリ

  • 建築金物(61)
    • 筋交い金物(12)
絞り込み
ブランド
  • カナイ
  • モノタロウ(560)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(38)
  • セキスイ(210)
  • 吉年(38)
  • 清水製作所[継手](97)
  • Aron(アロン化成)(134)
  • イノック(18)
  • 千代田通商(92)
  • FKD(フクダ精工)(123)
  • SMC(16,871)
  • MAZDA(マツダ)(15,535)
  • 三菱ふそう(13,776)
  • トヨタ(10,627)
  • ミツビシ(9,528)
  • ホンダ(9,192)
  • BIGM(丸山製作所)(8,792)
  • 三木プーリ(8,318)
  • 大阪魂(7,713)
  • メディアカバーマーケット(7,576)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「45°」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
□ビットビス カナイ□ビットビスカナイ
849税込934
1袋
翌日出荷
用途カナイ予備□ビットビス穴の形状3#
丸座金 4.5×Φ4.5 M12用 カナイ丸座金 4.5×Φ4.5 M12用カナイ
32税込35
1個
当日出荷
角座金40角に対して座掘り孔の加工が小径ですみます。(例)角座金40角:Φ60程度の座掘り
材質JIS・G3131 SPHC 4.5寸法4.5xΦ45表面処理JIS・H8610 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
ファインQ鋼製束 カナイファインQ鋼製束カナイ
1,198税込1,318
1本
当日出荷から7日以内出荷
独自の表面処理デュラルコートは防蟻木材での電蝕を抑え木酸に対しても抜群の耐食性を発揮します。床下の高さに合わせて選べる15タイプをご用意しています。ターンバックル方式のため高さ調整が容易で、且つ高い精度で施工することができます。ビスの先端がドリル形状のため、大引き材の割れが生じにくくなっています。
材質アッパープレート JIS G 3131 SPHC ターンバックル JIS G 3445 STKM13A ベースプレート JIS G 3131 SPHC表面処理デュラルコート試験機関株式会社住宅構造研究所
軸太・笠形アンカーボルトM12 カナイ軸太・笠形アンカーボルトM12カナイ
319税込351
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ボルトの軸径が太く、引抜力とせん断力に優れています。先端部の笠形(面形状)によりL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。土台に合わせた所定の埋め込み長さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。付属品M12ナット×1個材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2試験機関(財)建材試験センター第00A2940号
星形ビット カナイ星形ビットカナイ
479税込527
1本
3日以内出荷
ステンレス製でもなめにくいように、形状を星形にしています。
用途軒裏換気金物の付属ビス(DS皿スクリュー(星形))を締め付けるための専用工具です。材質工具鋼寸法L=45
レシスタント換気45SⅢ カナイレシスタント換気45SⅢカナイ
2,598税込2,858
1枚
3日以内出荷から9日以内出荷
防火部材に加熱発泡材を使用しており軽量です。加熱発泡材が所定の温度に到達すると発泡し炎と熱を遮断します。グリルの通気孔が小さいため、虫等の侵入を防ぎます。施工しやすいように止め付けネジのへり空きを広く取っています。ステンレス製のネジがなめにくいように、ビットの形状を星形にしています。色は5色からお選びいただけます。
用途軒裏に使用する換気金物です。付属品ステンレスタッピングネジ×14本材質グリル部 JIS G 4305 SUS 304 防火部 加熱発泡材表面処理カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装寸法(高さH×幅W)(mm)70 x 909試験機関大臣認定:QF045RS-0162(軒裏45分)/QF030RS-0163(軒裏30分)/QF030RS-0186(軒裏30分)
セーフT金物 カナイセーフT金物カナイ
1,198税込1,318
1個
9日以内出荷
安全帯のフックや親綱をかける際に使用する際に使用する安全帯専用の金物です。
付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3131 SPHC表面処理電気亜鉛めっき + 塗装板厚(mm)2.3耐力試験加力方向(鉛直Z:11.5kN 水平Y:15.5kN 水平X;10.0kN)試験機関株式会社 カナイ
安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物) カナイ安全君Ⅱ(仮設用根太受け金物)カナイ
899税込989
1個
4日以内出荷
取り外した後も別の現場でビスを交換するだけで繰り返し使用が可能です。根太寸法204・206用です。
用途階段開口部に仮床を設置する際に使用する仮設専用の金物です。付属品YS-N45(シルバー)× 4本材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27 + 塗装板厚(mm)2.3試験機関株式会社住宅構造研究所
帯金物 カナイ帯金物カナイ
299税込329
1枚
5日以内出荷
厚み0.6mmと薄いため、外壁材と干渉しません。1枚スタッド材部分のたて枠に最適です。ビス止めタイプ
用途たて枠と土台の接合、たて枠と端根太の接合に使用します。付属品YS-A45(シルバー)×9本材質JIS G 4305 SUS304寸法38×300表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6耐力試験たて枠・土台(短期許容耐力/6.2kN) / たて枠・端根太(短期許容耐力/6.4kN)試験機関(財)日本建築総合試験所 たて枠・土台(ⅡJ-08-0023(2))たて枠・端根太(ⅡJ-08-0023(1))
面材受け金物 カナイ面材受け金物カナイ
11,900税込13,090
1袋(100個)
3日以内出荷
面材の厚みは9mmまで対応します。ステンレス製で耐食性に優れています。
用途面材を受ける金物です。材質JIS G 4305 SUS430寸法30×45×30表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6
N-1.6 短ざく金物300 カナイN-1.6 短ざく金物300カナイ
279税込307
1本
5日以内出荷
Zマーク短ざく金物より薄く、軽量化を図りました。全長300mmタイプです。
用途横架材の継ぎ手を補強します。材質NFG550F寸法40×300表面処理Z27板厚(mm)1.6N値1.7以下耐力試験短期基準接合+AH150+AN15+AN150:AO150試験機関ハウスプラス確認検査(株)HP05-KT045-1
角根平頭ボルトM12 カナイ角根平頭ボルトM12カナイ
79税込87
1本
3日以内出荷
ボルトの首下部が四角形状のため、角孔タイプのワンレンチⅠ羽子板ボルトに対して共回りを防止することができます。
付属品M12ナット×1個材質JIS B 1180に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2 Cねじの呼びM12
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)カナイ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。
用途地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。材質JIS G 3302 SGHC表面処理Z27板厚(mm)3.2試験機関株式会社 住宅構造研究所
プッシュコーナー カナイプッシュコーナーカナイ
99税込109
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
スーパーダイマ(高耐食性めっき鋼板)製で優れた耐食性を有します。ビス孔を凸形状にする事で薄板でも十分な耐力を発揮します。プッシュコーナー合板用は面材合板30mmまで対応します。
材質スーパーダイマ NSDC570寸法(mm)30×40×25板厚(mm)1.2法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(ろ)該当告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター受付第04A0012号
S-メインプレート カナイS-メインプレートカナイ
139税込153
1枚
4日以内出荷
全長100mmと小さいため、複数の金物を近接して止め付けても干渉がしにくくなります。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。付属品YA-S45×6本(シルバー)材質JIS G 4305 SUS430寸法(mm)100×45表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.6法規制平成12年建設省告示第1460号第2号表三(は)該当RoHS指令(10物質対応)対応N値1.0以下耐力試験短期基準接合引張耐力5.6kN告示1460号第1号試験機関(財)建材試験センター受付第12A2633号
ニュー皿ビスコーナー75 カナイニュー皿ビスコーナー75カナイ
189税込208
1セット
4日以内出荷
金物を柱、横架台内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 L字五角プレートの長い方(五角形)を柱側に、短い方(四角形)を横架台に使用します。 床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途柱と土台、柱と横架材等を接合するL型アングルの仕口金物。床合板(30mm)までの上から取り付け可能なL形アングルの仕口金物。材質JIS・G3302 SGHC付属品YA-S45、YA-S75表面処理Z27
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無) カナイビス止め耐震梁受け金物(肩掛け無)カナイ
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。本体高さが梁成より10mm低く、木痩せを考慮した寸法です。
材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×16~22本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
在来工法用シークホールダウン カナイ在来工法用シークホールダウンカナイ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷
高耐力50kN対応の在来工法用ホールダウン金物です。金物の幅を45mmにしていますので、和室の真壁の施工に適しています。
材質JIS G 3131 SPHC(板部)、JIS G 3131 SPHC(駒部)付属品YS-N90×17本、50kN用角座金×1個表面処理デュラルコート板厚(mm)4.5(板部)、6.0(駒部)使用接合具鍋ビス・先割れN値9.4以下告示1460号第2号建材試験センター第10A2734号短期基準接合耐力(kN)51.5
ビルトプレート カナイビルトプレートカナイ
93税込102
1個
当日出荷
柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質JIS G 4305 SUS430付属品YA-S45×4本表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.7使用接合具皿ビスN値0.7以下告示1460号第2号建材試験センター第04A2122号短期基準接合耐力(kN)3.9
タイシンコーナー カナイタイシンコーナーカナイ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
柱と横架材の接合に使用する金物で、特に横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品YA-S45×12本表面処理Z27板厚(mm)3.2使用接合具皿ビスN値1.6以下告示1460号第2号建材試験センター第04A1383号短期基準接合耐力(kN)8.5
ニートプレート カナイニートプレートカナイ
139税込153
1個
3日以内出荷
仮止めができ、かつ接合線が入っていますので、取り付けやすく確実な接合補強ができます。中央部に亀甲の孔を設けて、使用か所相互の部材の面に段差がついてもプレートが面材に馴染むようにし、ビスを止め付けやすくしています。プレート面中央に亀甲孔がありますので、合板貼りが容易に行えます。
用途柱と横架材を強力に接合する柱脚・柱頭の仕口金物です。材質JIS G 3302 SGHC または SGCC付属品YA-S45×8本種別標準仕様表面処理Z27板厚(mm)2.0使用接合具皿ビスN値1.1以下告示1460号第2号ハウスプラス住宅保証HP03-KT002短期基準接合耐力(kN)5.9
リブレースプレート カナイリブレースプレートカナイ(1件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
同一面から施工ができる、柱と筋かいの2点止めの筋かい金物です。金物の厚みが0.8mmと薄い為、金物の上から面材を貼る事ができます。ステンレス製で耐食性に優れています。金物に接合線が入っているので、取付位置を容易に決められます。
材質JIS G4305 SUS430仕様壁倍率2倍付属品YA-S45×7本、YA-S75×8本表面処理2B材(生地)板厚(mm)0.8使用接合具皿ビス告示1460号第1号ハウスプラス住宅保証HP11-KT056
N-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用 カナイN-フリーダム筋かいプレート壁倍率2倍用カナイ(3件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F仕様壁倍率2倍、内使い付属品YS-N45×13本規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様)表面処理Z27板厚(mm)1.6使用接合具鍋ビス告示1460号第1号
金物工法/筋かいボックスGN カナイ金物工法/筋かいボックスGNカナイ
339税込373
1個
当日出荷
筋かいが柱に直交する場合においても、ビス同士の干渉を防ぐことができます。金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。正方形なので、左右どちらからでも施工ができます。床合板30mmまで対応します。在来工法にも使用可能です。
用途金物工法(2スリットタイプ)においても、横架材側のビスがスリットに干渉することなく施工ができる筋かい金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様壁倍率2倍、内使い付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理Z27板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス・ドリル告示1460号第1号建材試験センター第09A0512号
皿ビス筋かいボックスⅡ75 カナイ皿ビス筋かいボックスⅡ75カナイ
359税込395
1個
3日以内出荷
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。筋かいを当製品の上に乗せて施工することにより、ホールダウンアンカーとの干渉が避けられます。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)33mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)を乗せて施工するのに最適な箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3131 SPHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍、内使い付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理デュラルコート板厚(mm)2.3使用接合具皿ビス告示1460号第1号建材試験センター第04A1382号
ニュー皿ビス筋かいボックス75 カナイニュー皿ビス筋かいボックス75カナイ
229税込252
1個
3日以内出荷
柱、横架材内で金物が取り付けできるため、その後の施工等における干渉を和らげます。正方形なので左右どちらでも使用できます。柱、横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様床合板仕様、壁倍率2倍付属品YA-S45×11本、YA-S75×4本表面処理Z27板厚(mm)1.2使用接合具皿ビス告示1460号第1号建材試験センター第03A3474号
K-筋かいボックス12 カナイK-筋かいボックス12カナイ
329税込362
1個
6日以内出荷
スーパーダイマ(高耐食溶融亜鉛めっき鋼板)を使用していますので、従来の溶融亜鉛めっき鋼板に比べ、耐食性に優れています。高張力材(570N)を使用していますので、必要な耐力を出すことができます。板厚が1.2mmと軽量タイプで高所での作業性が向上します。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質スーパーダイマ仕様壁倍率2倍付属品鍋ビスΦ6.0×43:15本板厚(mm)1.2使用接合具鍋ビス告示1460号第1号建材試験センター第05A2671 号
トリニティープロテクション座金 カナイトリニティープロテクション座金カナイ
159税込175
1個
6日以内出荷
木痩せしてもナット弛みが起きない画期的な座金です。免震ゴムメーカーが作った弾性ゴムを使用していますので、長期間のご使用にも十分効果を持続します。通常使用条件下では30年後でも3mm程度の木痩せに対応します。筒状ナットの先端までネジが切削してありますので簡単にボルトがくいつきます。過剰な締め付けにもゴムワッシャーが破損することがないように、ゴムワッシャーが50%(5.5mm)収縮すると上側と下側の座金が接触する「セーフティーガード」を設けています。
材質JIS G 3131 SPHC 2.3t 弾性ゴム仕様M12用座金表面処理JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN性能認定SB2-39C07-01
ビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有) カナイビス止め耐震梁受け金物(肩掛け有)カナイ
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から10日以内出荷
大梁と柱、大梁同士の仕口を強固に緊結することができます。地震災害における2階床組みの倒壊防止に効果を発揮します。金物の性能と使用する接合具を明確にすることにより、安心してご使用していただけます。ビス止めなので、リフォーム時の耐震補強においても施工が容易です。肩掛けがあることで施工性が向上し、より安心してご使用いただけます。
材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×18~24本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)3.2
ビス止め大引梁受け金物 カナイビス止め大引梁受け金物カナイ(2件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から6日以内出荷
金物の大引梁を受ける部分を土台の側面より60mm前に出している為、基礎との干渉を避ける事ができます。(大引梁の仕口をカットしての性能確認済み)。金物を標準取付位置より30mm下げての取り付けも可能です。2階の床組みにもご使用いただけます。※耐力範囲内でお使いください。梁の高さに応じて105mm(梁幅120mmは高さ120mm)~360mmの9種類、梁幅も105mm、120mmの2種類をご用意しています。金物上部に肩掛け部がない為、横架材上端における様々な干渉を避ける事ができます。ビス止めにより木材への欠損を抑える事ができます。金物本体を一体成型とする事で、強度の安定化を図ります。
用途基礎を欠かずに大引梁(寒冷地仕様)と横架材が接合できる金物です。材質JIS G 3302 SGHC付属品YS-N45×14本規格(財)建材試験センター第10A3849号(標準取付)(財)日本建築総合試験所ⅡJ-10-0065(30mm下り取付)表面処理Z27板厚(mm)2.3短期基準接合耐力(kN)(標準取付)10.4、(30mm下り取付)9.1
笠型アンカーボルト M12 カナイ笠型アンカーボルト M12カナイ(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷から3日以内出荷
笠形アンカーボルトはボルトの先端が笠形(面形状)をしていますので、引き抜けに対して十分な強度を発揮します。真直ぐな棒形状ですので、取り扱いやすく埋め込み作業が簡単です。ステッキ形やL形のアンカーボルトと違って、先端部の向きを気にせずに施工できますので施工性に優れています。土台に合わせた所定の埋め込み深さで正しく作業できるように、埋め込み位置の目印が付いています。
用途基礎と土台との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M12ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第00A2940号
レフォメーションアンカーボルトM12 カナイレフォメーションアンカーボルトM12カナイ
169税込186
1個
3日以内出荷
形状をスリムにしていますので、鉄筋との干渉が和らぎ施工性が向上します。引き抜きに対する最大強度が十分発揮できるように曲げを入れてあります。ハイブリッドⅡ丸座金(別売)を使用することで、アンカーボルトの先端が土台上端より出張らずに施工できます。
用途基礎と土台との緊結に使用します。材質JIS B1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼付属品M12ナット×1個表面処理JIS H 8610 Ep-Fe/Zn8/CM2建材試験センター第05A2787号
20kN(68Φ)スパイクザボルト カナイ20kN(68Φ)スパイクザボルトカナイ
649税込714
1個
3日以内出荷
ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。座金の外径が設置面積を確保します。
材質JIS G 3101 相当付属品M16ナット×1個規格(株)住宅構造研究所表面処理JIS H 8610 及び JIS H 8625 Ep-Fe/Zn8/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力/(べいまつ類)20.5kN、(ひのき類)17.8kN、(すぎ類)13.7kN
根太受け金物(CH-46) カナイ根太受け金物(CH-46)カナイ(15件のレビュー)
85税込94
1個
当日出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
材質JIS G 3302 SGCC仕様45×60用付属品太めくぎ(ZN-40)×6本規格株式会社 住宅構造研究所表面処理Z27板厚(mm)1.2耐力試験短期せん断耐力/3.39kN
大引受金物(105G) カナイ大引受金物(105G)カナイ(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
土台材にかかる大引を下げられますので、バリアフリー仕様の施工に適しています。根太材および床合板等を土台面と平らに揃えられます。
用途大引材や床材等を下げるバリアフリー施工用の金物です。材質JIS G 3302 SGHC仕様105角用付属品YA-S45×8本表面処理Z27板厚(mm)2.3
金物用ビス カナイ金物用ビスカナイ(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(70本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
スパイクザボルト カナイスパイクザボルトカナイ
729税込802
1個
3日以内出荷
ホールダウン金物を片引きの際に使用する座付ボルトです。 プレス加工による一体成型とし、製品強度の安定化を図りました。 座金にピン状の突起が付いているので、締め付けの際の共回りを防止します。 Φ60の座金外形が設置面積を確保します。
材質JIS・G3101相当付属品M16ナット×1表面処理JIS・H8610 及びJIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)15.7kN、(ひのき類)13.6kN、(すぎ類)10.5kN建材試験センター第10A4561号
ハイスプリング丸座金 カナイハイスプリング丸座金カナイ(3件のレビュー)
32税込35
1個
当日出荷
ハイスプリングワッシャーはカナイオリジナルで熱処理加工をしており、復元力をより高めています。 座金についているスプリングワッシャーの背が従来品より高くなっています。木痩せに対するナットのゆるみを3mm程押さえられる設計です。 スプリングワッシャーの周囲に壁がある為、工具による締め付け過ぎでスプリングワッシャーが広がりにくい設計です。 座金についているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認でき、施工もスムーズです。
材質JIS・G3131 SPHC規格ハウスプラス住宅保証(株)HP08-KT004寸法(Φmm)45表面処理JIS・H8625 Ep-Fe/Zn 5/CM2板厚(mm)3.2耐力試験短期許容めり込み耐力(べいまつ類)9.5kN、(ひのき類)8.2kN、(すぎ類)6.3kN
ビルトコーナーⅡ カナイビルトコーナーⅡカナイ
169税込186
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。 柱と横架材の接合に使用する金物です。特に横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。またパネル枠仕様の際、金物が干渉しません。ビルトコーナーⅡ75は床合板(剛床仕様)30mmまで対応します。
材質SUS430(JIS・G4305)表面処理2B材(生地)板厚(mm)1.0法規制国土交通省告示第1460号1項2号表三(は)に該当
メインプレート カナイメインプレートカナイ(5件のレビュー)
72税込79
1セット
当日出荷
スーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。 ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使い分けがありません。金物に接合線が入り、取り付け位置が容易に決められます。面材合板9mmまで対応します。
用途柱と横架材を接合する仕口金物です。材質スーパーダイマNSDC570付属品ビスYA-S45(シルバー)×6本寸法(mm)100×45表面処理亜鉛合金板厚(mm)0.6短期許容引張耐力(kN)5.2N値1.0以下告示1460号第2号建材試験センター第10A2964号
45°定規特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら