9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泡立ち豊かな成分を配合しており、泡で車体を包み込み、優しく洗い上げます。全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。撥水成分配合(通常の2倍)撥水コートにより艶のある仕上がりと感動的な水の弾きを感じることができます。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ原液使用タイプ 液性中性 性質撥水、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(3L)ほか
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ性で頑固なホイール汚れをしっかり浮かせることで、確実に汚れを落とします。アルミホイール、スチールホイール全般に使用出来ます。(注意:マグネシウムホイール、その他材質のホイールへの使用は避けてください)豊かな泡立ちで泡切れもよく、柑橘系の爽やかな香り成分が含まれています。希釈せず、原液のままご使用ください。
用途ホイール洗浄 成分界面活性剤他 タイプ原液使用タイプ 液性アルカリ性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色マグネシウム以外
1個(3L)ほか
3,398 税込3,738
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

泡の持続性が抜群のパンクチェック液です。タイヤのパンク修理箇所のチェックから修理後のエア漏れチェックに。エアーバルブからのエア漏れチェックにも。20 倍希釈仕様なので経済的。一般的な中性洗剤に比べて含有原料が少なく、タイヤ等、環境にも良い配合。
用途エア漏れチェック 成分界面活性剤、ワックス成分他 タイプ濃縮タイプ(20倍希釈) 使用希釈倍率20倍
1個(3L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水性でタイヤに優しい。被膜を形成しタイヤを保護して、黒さが蘇る。ゴム類に悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 成分水、シリコーン、増粘剤、界面活性剤等 使用方法1.タイヤの汚れを洗い落として下さい。2.原液をスポンジにつけてタイヤにムラなく、まんべんなく塗り込んで下さい。3.余分なワックスをウエス等で拭き取って下さい。 タイプ液体(水性) 液色 容器バックインボックス(コック付き) pH値7 液性中性 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。超濃縮タイプで頑固な汚れを浮き上がらせて洗い流します。キメ細かくクリーミーな泡が汚れを包んで落とし、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 容器バックインボックス(コック付き) 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
7,798 税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。ワックス成分配合、撥水コートにより艶のある仕上がり。豊かな泡立ちで泡切れもよく、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。希釈せず、原液のままご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車4台分。
用途洗車 成分界面活性剤、ワックス成分他 タイプ原液使用タイプ 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。原液で-20℃、2倍希釈で-7℃の凍結防止効果があります。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液 成分水、界面活性剤、メタノール等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 黄色 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 危険等級 凍結温度(℃)原液:-20、2倍希釈:-7 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量4.5L 危険物の性状水溶性
1箱(18L)
11,980 税込13,178
6日以内出荷

フロントガラスの汚れを落としてクリアな視界を作ります。性能の優れた界面活性剤を配合し、水だけでは落ちにくい汚れを素早く除去します。塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液 成分水、界面活性剤等 使用方法1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液もしくは、2倍から10倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。 ブルー 容器バックインボックス(コック付き) 液性中性 香り柑橘系 凍結温度(℃)0 危険物の類別非危険物
1箱(18L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷

洗浄成分がハンドクリーナーに配合されている成分のため、車体にやさしく全塗装色対応です。コンパウンド等も一切含まない為ボディを傷つける心配もございません。水溶性でスッキリした洗い心地が特長、ワックスやコーティング被膜を研磨しません。15 倍に薄めてご使用ください。目安は3リットルタイプで中型車60台分。
用途洗車 成分界面活性剤他 タイプ濃縮タイプ(15倍希釈) 容器バックインボックス(コック付き) 希釈倍率15倍 液性中性 性質ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1個(10L)ほか
6,698 税込7,368
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)