カテゴリ

  • 物流/保管/梱包用品/テープ(4)
  • 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(2)
  • オフィスサプライ(6)
  • オフィス家具/清掃用品(2)
  • 切削工具・研磨材(1)
  • 作業工具/電動・空圧工具(25)
  • スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(8)
  • 空調・照明・電設資材/電気材料(1)
  • 自動車用品(39,758)
  • トラック用品(169,853)
  • バイク用品(7)
  • 自転車用品(3)
絞り込み
ブランド
  • 三菱ふそう
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(5,956)
  • ホンダ(546,152)
  • MAZDA(マツダ)(216,641)
  • SMC(201,371)
  • トヨタ(140,148)
  • ミツビシ(138,069)
  • YAMAHA(ヤマハ)(91,750)
  • ニッサン(87,646)
  • エスコ(69,911)
  • スズキ(67,809)
  • BIGM(丸山製作所)(66,086)
  • スバル(50,630)
  • 日野自動車(47,247)
  • Kawasaki(43,806)
  • いすゞ自動車(41,302)
  • メディアカバーマーケット(40,228)
  • RS PRO(34,756)
  • オカムラ(岡村製作所)(34,621)
  • Panasonic(パナソニック)(30,063)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
商品レビュー
  • 以上(120)
  • 以上(133)
  • 以上(136)
  • 以上(138)
価格
  • 1,500円以下(24,247)
  • 1,500-10,000円(66,676)
  • 10,000-50,000円(69,051)
  • 50,000-100,000円(29,013)
  • 100,000円以上(36,620)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
209,670件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A 大橋産業(BAL)

    バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A

    大橋産業(BAL)(85件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1台
    当日出荷
    軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
    質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
  • 12V/24V用バッテリー充電器 25A 大橋産業(BAL)

    12V/24V用バッテリー充電器 25A

    大橋産業(BAL)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。
    付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
  • タイヤゲージ 高圧用 大橋産業(BAL)

    タイヤゲージ 高圧用

    大橋産業(BAL)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    144mmのロングアームとダブルチャックでタイヤバルブの位置を気にせずタイヤの空気圧測定が可能 測定値保持機能付き ダブルタイヤにも使用可能 減圧機能付き
    用途トラック・乗用車・オートバイ用仕様ダイヤフラム式全長(mm)610質量(g)300本体寸法(mm)Φ62.5測定範囲(kPa)90~1100測定誤差±20kPaホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20
  • ブースターケーブル 大橋産業(BAL)

    ブースターケーブル

    大橋産業(BAL)
    1,398税込1,538
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
  • ブレイクハンマー JIS規格適合品 大橋産業(BAL)

    ブレイクハンマー JIS規格適合品

    大橋産業(BAL)
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    JIS規格適合品。高周波焼入れを施した超硬金属のハンマーヘッド(硬度HV760以上)。シートベルトが切れやすい形状と刃の角度で、素早く切断できるシートベルトカッター。刃は錆びにくいステンレス刃物鋼。本体は-30℃~90℃の環境下でも耐えうる特殊素材(ポリカーボネート材)。破砕時にガラス面に手が干渉しない湾曲型。握りやすいグリップ。光の当たり具合で色彩が変化するメタリック調ロゴ。軽量、コンパクトで女性や高齢者にも扱いやすいオリジナル設計。面ファスナーを使用しハンマーホルダーを固定することにより車内に常備しておくことが可能。
    用途緊急脱出用ハンマーは水没や事故などで車内に閉じ込められた時、シートベルトを切り、サイド面のガラスを割って車外へ脱出するための大切なツールです。付属品ハンマーホルダー×1、面ファスナー×1、取扱説明書(注意事項)×1材質本体:PC、ハンマーヘッド:SUJ2、シートベルトカッター:ステンレス刃物鋼質量(g)100(ハンマーホルダーを含まず)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×18×203
  • ガソリン携行缶 大橋産業(BAL)

    ガソリン携行缶

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1缶
    当日出荷
    農機や建機などのガソリン補充用に。国内審査(KHK)合格、消防法に基づいた容器性能試験に合格。国際基準(UN)適合、国際基準に基づいた容器性能試験に合格。手順違いによるガソリンの噴出事故を防ぐ手順番号ラベル付。 鉄板厚0.8mm SPC鋼板使用。丈夫な金属製給油ノズル口金。給油時に注ぎやすいように底面形状を工夫。
    付属品金具付き給油ノズル、内容物表示ラベル材質SPC規格KHK+UN板厚(mm)0.8危険物の類別非危険物
  • パンク修理キット パワーバルカシールタイプ 大橋産業(BAL)

    パンク修理キット パワーバルカシールタイプ

    大橋産業(BAL)(24件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
    仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容スクリューリーマー、インサートニードル、エコセメント、パワーバルカシール(3本)、釘質量(g)172釘穴(mm)5
  • 12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER 大橋産業(BAL)

    12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER

    大橋産業(BAL)(37件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
    質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130適合バッテリー12V入力電圧AC100V50/60Hz
  • ゴム製タイヤストッパー(軽~普通車用) 大橋産業(BAL)

    ゴム製タイヤストッパー(軽~普通車用)

    大橋産業(BAL)(23件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット(2個)
    当日出荷
    タイヤにぴったりフィットするカーブ設計。 軽~普通自動車まで対応。
    材質ゴム質量(g)約750(2個)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)126×76×66適合車種軽~普通車
  • 12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER 大橋産業(BAL)

    12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER

    大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷
    2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
    用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器消費電力(W)450ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.8出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V/DC24V
  • 充電式ハンディポリッシャー 大橋産業(BAL)

    充電式ハンディポリッシャー

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    用途に合わせて2サイズのスポンジバフを使い分けできる!。握りやすく使いやすいコンパクト設計。高トルクモータ採用でパワフル磨き。状態ランプで『充電中』『充電完了』が一目でわかる。USB充電式(Type-C)
    セット内容本体,Φ50mmベースパッド,Φ100mmベースパッド,Φ50mmスポンジバフ,Φ100mmスポンジバフ,Φ100mm毛バフ,充電ケーブル,取扱説明書質量(g)240径(Φmm)ベースパッド:50/100定格出力5V/0.8Aバッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×103×150使用環境温度(℃)10~40入力端子USB Type-C無負荷回転速度(min-1[r.p.m])215充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)2000連続動作時間60分パッド径(Φmm)50/100バッテリー容量(Wh)7.2
  • ジャッキ用オイル(ISOVG10) 大橋産業(BAL)

    ジャッキ用オイル(ISOVG10)

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    759税込835
    1本(200mL)
    当日出荷
    純正オイルです。
    粘度ISO VG10
  • パワーバルカシール 補充用 大橋産業(BAL)

    パワーバルカシール 補充用

    大橋産業(BAL)(50件のレビュー)
    999税込1,099
    1セット
    当日出荷
    ラジアルタイヤ・バイアスタイヤの完全修理!
    仕様チューブレスタイヤ用、オートバイ~普通車セット内容エコセメント、パワーバイカシール(3本)質量(g)33釘穴(mm)5
  • パンク修理キット パワーバルカシール 補充用[増量セット] 大橋産業(BAL)

    パンク修理キット パワーバルカシール 補充用[増量セット]

    大橋産業(BAL)(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    No.831 パワーバルカシールタイプ専用補充品 チューブレスタイヤの完全修理用 増量セット
    用途パンク修理キット パワーバルカシール適合オートバイ~普通車セット内容エコセメント×2チューブ、パワーバルカシール×8本
  • ボトルジャッキ 大橋産業(BAL)

    ボトルジャッキ

    大橋産業(BAL)(20件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1台
    当日出荷
    強力油圧パワー、ラクラク簡単操作。保管に便利なブローケース入り IH・ガス対応可
    使用温度範囲(℃)-10~60ハンドル長さ(mm)340使用作動油ISO VG10
  • ガレージジャッキ用サドルパッド 大橋産業(BAL)

    ガレージジャッキ用サドルパッド

    大橋産業(BAL)(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    材質ゴム質量(g)250本体寸法(mm)Φ130×17
  • AC/DCアダプター 大橋産業(BAL)

    AC/DCアダプター

    大橋産業(BAL)(16件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
    質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
  • タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド 大橋産業(BAL)

    タイヤゲージ アナログタイプ 360°回転ヘッド

    大橋産業(BAL)(8件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    測定値保持機能付。減圧/ワンタッチリセットボタン付。バルブコアドライバー付
    質量(g)100測定範囲(kPa)30~500精度(%)±5ヘッド長(mm)61最小目盛(kPa)10
  • デジタルタイヤゲージ 大橋産業(BAL)

    デジタルタイヤゲージ

    大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    測定値が見やすいバックライト付液晶ディスプレイ(電池残量表示付)。 "360°回転ヘッド"でバルブの位置を気にせず使用可能。 減圧/リセットボタン付。 オートパワーオフ機能付。 ラバープロテクターで衝撃からゲージを保護。 『空気圧測定後は、エアーコンプレッサーで適正空気圧に!』。
    用途乗用車・オートバイ用質量(g)127(電池含まず)測定範囲(kPa)10~700本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×32×135使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定精度(%)1.0FS
  • (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ 三菱ふそう

    (ME294)ラジエーターリザーブタンクキャップ

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    879税込967
    1個
    当日出荷
  • ディープソケット 大橋産業(BAL)

    ディープソケット

    大橋産業(BAL)(16件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    アルミホイール対応。 超薄型タイプ。 クロムバナジウム鋼材(完全焼入れ)。 12.7mmの工具で使用できます。L型レンチ(21mm)で使用できます。
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)約77サイズ(mm)W60×H145×D30
  • タイヤ保護カバー 大橋産業(BAL)

    タイヤ保護カバー

    大橋産業(BAL)(12件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ファスナー付でらくらく着脱 カバーのバタつきを防ぐひもストッパー付 耐久性に優れた高級厚手生地使用 防水※/防雪/防塵/紫外線(UV)カット※完全防水ではありません
  • (MB990)REMOVER,ORN 三菱ふそう

    (MB990)REMOVER,ORN

    三菱ふそう(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ジャッキアダプター 大橋産業(BAL)

    ジャッキアダプター

    大橋産業(BAL)(50件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
    付属品スナップピン材質ポリアミド高さ(mm)(アダプタ部)37質量(g)465溝幅(mm)13溝深さ(mm)22寸法(Φ×mm)60×54
  • 丸型端子付き充電コード 大橋産業(BAL)

    丸型端子付き充電コード

    大橋産業(BAL)(15件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
    質量(g)50コード長さ(mm)560
  • (MH056)24V:21W:オレンジキュ 三菱ふそう

    (MH056)24V:21W:オレンジキュ

    三菱ふそう
    689税込758
    1個
    当日出荷
  • タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)

    タイヤエアーコンプレッサー

    大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 入れ過ぎ防止安全バルブ内蔵、最大圧力450kPa 軽量、コンパクト設計 電源コードとエアーホースを本体に収納できます。 多用途に使えるアダプター3種付 (自転車用<英式>、ボール用ニードル、小型レジャー用<細>) 環境負荷物質削減対応(RoHS)
    付属品アダプター3種質量(g)530コード長さ(m)3(有効)入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×154×55ホース長さ(mm)エア/600(有効長)RoHS指令(10物質対応)対応使用空気圧(kPa)(最大)450
  • タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)

    タイヤエアーコンプレッサー

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
    質量(g)525入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56電源コード(m)3.3ホース長さ(mm)400
  • バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー 大橋産業(BAL)

    バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー

    大橋産業(BAL)(45件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
    消費電力(W)30(充電時)出力電圧(V)DC14.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電)バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量)防塵防水性能IP50(IEC規格)適合バッテリーDC12V
  • (MK387)コンデンサリレー 三菱ふそう

    (MK387)コンデンサリレー

    三菱ふそう(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
  • タイヤスロープ 大橋産業(BAL)

    タイヤスロープ

    大橋産業(BAL)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ジャッキが入らないお車の『ジャッキアップ作業の補助』に! ローダウン車、エアロ装着車に最適 タイヤを乗せるだけで約70mm車高がUP! 分割式で作業や保管に便利 フロントを擦らない低角度(傾斜角:8.5度) タイヤが滑りにくく、強度と耐久性に優れたハニカム構造 滑り止め足ゴム付 軽量・コンパクトで作業が楽々 2脚セット 保管時に便利な収納袋
    用途タイヤスロープ(ローダウン車、エアロ装着車に最適)付属品収納袋材質ポリプロピレン(本体)本体質量(kg)1.9リフト量(mm)70傾斜角度(°)8.5耐荷重(t)3(2脚使用時)
  • パンク修理キット ワンパッチタイプ 大橋産業(BAL)

    パンク修理キット ワンパッチタイプ

    大橋産業(BAL)(9件のレビュー)
    799税込879
    1セット
    当日出荷
    チューブ入りタイヤの完全修理!
    仕様チューブ入りタイヤ用、自転車・原付・オートバイセット内容ワンパッチS(24×34mm)×3枚、ワンパッチS2(Φ32mm)×2枚、ワンパッチL(35×54mm)×1枚、エコセメント、サンドペーパー、収納ケース質量(g)58
  • クロスレンチ 大橋産業(BAL)

    クロスレンチ

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷
    使い易いロングサイズ。プロテクター付。フェイスキャッチソケット。6角ソケットの角でナットを掴むのではなく6つの面でナットを包むようにホールドしますので。ナットの角を傷めません。
    用途ラグナット脱着用材質S-45C軸径(Φmm)16寸法(mm)400×400サイズ17×19×21×23
  • バッテリー接続ソケット 大橋産業(BAL)

    バッテリー接続ソケット

    大橋産業(BAL)(10件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    カー用品をバッテリーに接続できます。
    仕様フルカバークリップ質量(g)100コード長さ(mm)約230(有効長)電流容量(A)(最大)15
  • ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー 大橋産業(BAL)

    ハンディ高圧洗浄機 充電式コンパクトウォッシャー

    大橋産業(BAL)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    大橋産業より、コンパクトで軽量なハンディ高圧洗浄機が新発売!。水道不要でバケツやペットボトルに水を入れてのご使用。充電式の為コードレスで場所を選ばず、お車の洗車や玄関、ベランダなど家周りのお掃除にも。約780gと軽量で、持ち手部分を折りたたむとコンパクトサイズに。携帯性に優れる為、出先でもちょっとした汚れ落としにもすぐに使えます。専用のシャンプーノズルに対応カーシャンプーを入れると、泡洗車が可能に。5段階の可変ノズル、3段階の圧力で計15通りと幅広いモードに対応。4000mAhのバッテリーを搭載し、連続動作可能時間は最大約60分。IPX4の規格を取得しており、安心してお使い頂けます。
    付属品本体、ウォーターノズル、シャンプーノズル、ペットボトルコネクター、フィルター×6、ホース(5m))、充電ケーブル、取扱説明書質量(g)780定格圧力(MPa)0.7~1.2定格電圧7.4V/4000mAh定格電圧(V)7.4/4,000mAh本体寸法(mm)W182×H186×D64連続使用時間(分)25~60分製品質量(g)780モーター出力(W)70使用環境温度(℃)10~35防塵防水性能IPX4充電時間(時間)6連続動作時間25~60分放射距離6~7m防水性IPX4定格入力5V/1A(USB-TypeC)距離吐出:6~7m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×186×64
  • 給油ノズル 大橋産業(BAL)

    給油ノズル

    大橋産業(BAL)(3件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ガソリン携行缶補修部品。パッキン付き。
    材質LLDPE質量(g)24寸法(幅W×高さH)(mm)Φ42×297危険物の類別非危険物
  • (MC138)チェーン,ゲート 三菱ふそう

    (MC138)チェーン,ゲート

    三菱ふそう(1件のレビュー)
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
  • バッテリー&オルタネーターチェッカー 大橋産業(BAL)

    バッテリー&オルタネーターチェッカー

    大橋産業(BAL)(27件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
    用途DC12V車専用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
  • (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H 三菱ふそう

    (MZ402)タコチヤ-トシ(TCO 120KM/26H

    三菱ふそう
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
  • ジャッキ用アダプター プラス 大橋産業(BAL)

    ジャッキ用アダプター プラス

    大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    No.1350 ジャッキアップ用アダプター に『浅溝』をプラス。『深溝』と『浅溝』で、あらゆるジャッキアップポイント形状に対応。サイドステップのジャッキアップポイントに適合させるアダプター。ジャッキアップポイントの曲がり、滑りを防止。
    付属品スナップピン材質ポリアミド寸法(mm)Φ60×55高さ(mm)アダプタ部:38質量(g)360溝幅(mm)深溝:13、浅溝:17対応機種【フロアジャッキ】No.1335 No.1336 No.1339 No.1365 No.1366 No.2101 No.2102 No.2103 No.2104(No.1395【製造終了品】にも使用できます。)【ジャッキスタンド(キーパーマン)】No.923 No.924 No.925(No.920/921/922【製造終了品】にも使用できます。)
...