ワンタッチ電源接続コード大橋産業(BAL)6日以内出荷
自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。
バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。
付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能
コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。
大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。
仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロンアズワン品番68-0828-63