カテゴリ

  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 大橋産業(BAL)
  • モノタロウ(22)
  • イマオコーポレーション(162)
  • RS PRO(30)
  • SK11(15)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • トレード(10)
  • 呉工業(クレ)(9)
  • KTC(7)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
  • リキマエダ(7)
  • BeHAUS(7)
  • 空研(6)
  • アイリスオーヤマ(5)
  • リンレイ(5)
  • EARTH MAN(4)
  • SOFT99(4)
  • ニューホープ(4)
  • SICK(4)
  • オーブテック(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「自動車のタイヤ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式エアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)充電式エアーコンプレッサー大橋産業(BAL)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤのエアー補充に便利なオートストップ機能付エアーコンプレッサー。最大設定圧力1000kPa迄コードレスで楽々空気入れ。LEDライト内蔵の為、作業時の視認性が向上。自転車や自動車のタイヤ、ボールやレジャー用品等様々なものにご使用頂けます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途タイヤ、ボール、レジャー用品の空気入れ仕様最大設定圧力:160psi/11bar/1,000KPa付属品自転車用アダプター(英式)、ボール用アダプター、レジャー用品用アダプター(細)質量(g)750定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])3300本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)174×68×222使用環境温度(℃)10~35ホース長さ(mm)500圧力範囲(kPa)推奨設定:100~800
充電式インパクトレンチ 大橋産業(BAL)充電式インパクトレンチ大橋産業(BAL)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
BAL Battery Car Tool(BBTOOL)。タイヤ交換が劇的に楽になる、タイヤ交換専用充電式インパクトレンチ。締め過ぎ防止機能付(最大締付トルク80N・m)の為、軽自動車でも締め過ぎを防止できます。※締付け80N・m/緩め200N・mLEDライト内蔵で作業時の視認性が向上。BALのアルミホイール対応ディープソケット(No.73,75,76)もご利用になれます。BBTOOLの電池パックは共通です。(別売)
用途自動車のタイヤ交換等寸法(mm)180(W)×75(D)×192(H)、角ドライブ:12.7質量(g)1130定格電圧(V)18無負荷回転数(min-1[r.p.m])右回転2000/左回転2500回転数無負荷:右回転2000/左回転2500(rpm)使用環境温度(℃)10~35トルク(N・m)右回転80/左回転200
油圧式アルミジャッキ1.5t 大橋産業(BAL)油圧式アルミジャッキ1.5t大橋産業(BAL)
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.7ハンドル長さ(mm)925(2本連結時)本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×570×200最大荷重(t)1.5揚幅(mm)80~420
ローダウン車対応 油圧ジャッキ 2トン 大橋産業(BAL)ローダウン車対応 油圧ジャッキ 2トン大橋産業(BAL)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
収納ケース付きローダウン車対応!安心・安全のスローダウン機構搭載キャリングハンドル付き軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg)11.8最高位(mm)370最低位(mm)85ハンドル長さ(mm)500寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)217×565×150使用環境温度(℃)-10~60使用作動油ISOVG10油量(mL)105最大荷重(t)2揚幅(mm)285
ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ) 大橋産業(BAL)ゴム製タイヤストッパー(ワイドタイプ)大橋産業(BAL)(6件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
100mmのワイド設計で、小型から普通自動車はもちろん、RVから大型乗用車まで対応できます。 ゴム製なので、設置時のタイヤの"ずれ"や"滑り"がなく安全です。
適合車種小型、普通自動車、RV、大型乗用車材質合成ゴム質量(g)425本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×138×66
ガレージジャッキ 大橋産業(BAL)ガレージジャッキ大橋産業(BAL)
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
ツインピストンで作業が早い、スピードリフト機構アルミ製で重量が軽いジャッキポイントに傷が付きにくいサドルパッド付持ち運びに便利なキャリングハンドル付クッション付ハンドルでバンパーなどに傷が付きにくい
用途自動車のタイヤ交換に。自動車のオイル交換に。軽自動車~普通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスにトラスコ品番455-8989材質アルミ幅(mm)250高さ(mm)最低80・200径(Φmm)100奥行(mm)570揚程(mm)340最高高さ(mm)420ハンドル長さ(mm)925耐荷重(t)1.5
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら