「軽自動車用バッテリー」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
軽自動車から小型船舶まで幅広く対応!
軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。
バッテリーに適合する充電電流を自動選択。
充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。
充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。
充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。
電流/電圧/容量をデジタルで表示。
軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。
充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。
オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)
質量(kg)1.23
ケーブル長(m)充電/1.8
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)10(最大)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132
電源コード(m)1.8
消費電力(VA)200
バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)
バッテリー電圧(V)DC12
1台
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリーDC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量)
質量(kg)1.9
消費電力(W)450
コード長さ(m)(充電)1.8、(電源)1.8
出力電圧(V)DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)25(充電時)、35(セルスタート時)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×210×142
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く)
つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。
充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。
スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適
バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)
適合バッテリーDC12V
仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ
質量(g)495
消費電力(W)70
ケーブル長(m)1.8
出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8
対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51
防塵防水性能IEC規格IP65適合
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
アイドリングストップ車用バッテリー・リン酸鉄リチウムイオンバッテリー対応
原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリーに最適
バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く
つないで、モード選択ボタンを押すだけで充電開始※低温時モードを除く
液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)、エラー状態を表示
バッテリー回復機能搭載
オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリー、DC12.8VLiFePO4電池(4S、BMS入り)に対応した専用モードを搭載
リバイブモードを搭載(端子電圧がDC4V未満に下がった鉛バッテリーに充電することができます。)
充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。
5種類の保護機能で安全・安心
防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)
質量(g)750
ケーブル長(m)充電:1.8
コード長さ(m)電源:1.8
製品サイズ(mm)90(W)×206(L)×58(H)
適合バッテリーDC12V 鉛バッテリー/12.8V LiFePO4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 6A。バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る) 。コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。専用収納ケース付。
用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電に
セット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、ケース、クイックマニュアル
質量(g)400
消費電力(W)100以下
ケーブル長(m)充電:3.8
出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)0.8/3/6
本体サイズ(mm)32(W)×83(L)×72(H)
バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 3A。バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る) 。コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。専用収納ケース付。
用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電に
セット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、丸型端子付充電コード、ケース、クイックマニュアル
質量(g)230
消費電力(W)50以下
ケーブル長(m)充電:3.8
出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)
入力電圧(V)AC100
出力電流(A)0.8/3
本体サイズ(mm)32(W)×65(L)×60(H)
バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
関連キーワード