カー用品 (17) パソコン/周辺機器 (6) 整備工具・収納 (1) バッテリー・電装 (1) ブランド: 大橋産業(BAL)出荷目安: 4日以内すべて解除
AC/DCアダプター 大橋産業(BAL) (16件のレビュー) 当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内)
3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V) AC100 50/60Hz 出力電圧(V) DC12、DC5 質量(g) 107 出力電流(A) (DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×30×99 消費電力(VA) 30 使用環境温度(℃) 0~40
AC/DCコンバーター 大橋産業(BAL) (1件のレビュー) 当日出荷
家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し
カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内)
室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。
質量(g) (本体のみ)620 使用温度範囲(℃) 0~40 出力電圧(V) DC12/5 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 95×184×55 消費電力(VA) 350
DC/ACインバーター 大橋産業(BAL) (3件のレビュー) 当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2)
USB2.4A出力
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC5 出力波形 調整矩形波 USBタイプ Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 入力方式 (電源)アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
DC/ACインバーター 大橋産業(BAL) (11件のレビュー) 当日出荷
家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口)
USB2.4A出力
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC5 コード長さ(m) 電源:0.85、リモートケーブル:6 入力方式 (電源)バッテリー接続 出力周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 USBタイプ Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
DC/ACインバータ 400W 大橋産業(BAL) 当日出荷
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 590 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m) アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×165×62 定格出力(W) 400(USB出力含む) 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
DC/ACインバーター750W 大橋産業(BAL) 欠品中
消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
幅広い家電製品に対応
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 776 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m) バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×160×72 定格出力(W) 750(USB出力含む) 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
カーコンセント 30W 2.1A 大橋産業(BAL) 当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
ファンレスで動作音がしない。
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、
コンパクトで取り付けやすい。
5種類の安全保護回路を搭載。
用途 車内カーコンセント 質量(g) 129(電源コード/アクセサリープラグ含む) 出力 【USB】DC5V/2.1A 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 電源コード(m) 約1 定格出力 30W(USB出力含む) 出力周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 53×73×32 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 入力電源 アクセサリープラグ接続 USBタイプ Aタイプ
カーコンセント 120W 3.0A 大橋産業(BAL) 当日出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 223 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 76×110×33 定格出力(W) 120(USB出力含む) 電源コード(m) 0.9 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
DC/AC正弦波インバーター3000 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給
2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W)
USB端子付
保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ
リモートスイッチ付属
周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付
バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ
6種類の安全保護回路を搭載
用途 消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 質量(kg) 5.9(本体のみ) 使用温度範囲(℃) 0~40 端子形状 Aタイプ コード長さ(m) (リモートスイッチコード)5.9 出力電圧(V) AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A 入力電圧(V) DC12(動作範囲:11~15) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 410×340×105 入力方式 バッテリー接続 コード長さ(mm) (電源入力コード)850 出力周波数(Hz) 50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形 正弦波 定格出力電力(W) 3000 回路方式 P.W.M方式 保護回路 低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路 ヒューズ 30A×10(本体に内蔵)
DC/AC正弦波インバータ400W 大橋産業(BAL) (1件のレビュー) 当日出荷
『ノートパソコンが2台同時に使える』
消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。
2種類の電源を同時に使用できます。
(AC100V×2口+USB×2口
(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W)
USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載
周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付
電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード)
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
5種類の安全保護回路を搭載
出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 400(USB出力含む) 入力方式 バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz) 50/60(切り替え) 出力波形 正弦波 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A) 25×3 USB規格 Aタイプ/Cタイプ
カーコンセント 100W 3.1A 大橋産業(BAL) 当日出荷
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内)
動作音が静かで車内快適
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
仕様 ●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む) アズワン品番 68-0827-81
カーコンセント120W PD30W 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
USB PD出力30W搭載カーコンセント。お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。
質量(g) 90 出力電圧(V) AC100 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 120 電源コード(m) 0.9 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×116×36 最大出力電力 USB:30W
カーコンセント30W 3.0A 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
USBTYPE-C3.0A対応
お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内)
USBはiPHoneとandroidを自動識別
ファンレスで動作音がしない
スマホやタブレットPCなどの急速充電対応
コンパクトで取り付けやすい
5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 143 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 59×80×26 定格出力(W) 30(USB出力含む) 電源コード(m) 0.9 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
カーコンセント 30W 大橋産業(BAL) 当日出荷
車内で家電が使えるコンセント
消費電力30W以下の家電製品が使用できます。
AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内)
USBコンセント防塵カバー付
5つの保護回路搭載で安心して使用できます。
【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途 車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W) 40 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 30(USB出力含む) コード長さ(mm) 約700 出力波形 調整矩形波 USBタイプ 【出力】DC5V 最大3.1A
3WAYインバーター120W 大橋産業(BAL) 当日出荷
自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V) DC12 (動作範囲:11~15) 出力電圧(V) AC100 仕様 USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下 質量(g) 600(コード・アクセサリープラグ含む) 最大出力(W) 150(瞬間最大出力:300) コード長さ(m) シガーソケット接続コード/1.5 定格出力(W) 120 入力方式 シガーソケット接続(消費電力120W以下) 出力周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×102×50(端子部分を除く) 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 保護回路 入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護) ヒューズ 15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
3WAYインバーター 100W 大橋産業(BAL) 当日出荷
車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。
周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 最大出力(W) 130 本体質量(g) 170(電源コード、アクセサリープラグ含む) 有効長(mm) 約700(電源コード) 出力電圧(V) AC100/DC12/DC5 入力電圧(V) DC12 出力電流(A) (USB)2.1 定格出力(W) 100(10A以内)各出力合計 出力波形 調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 62×102×37 保護回路 低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
3WAYインバーター65W 大橋産業(BAL) (5件のレビュー) 当日出荷
ネットブック 携帯電話の充電に最適!
USB端子2口付
6種類の安全保護回路を搭載
3種類の電源を同時に使用できます。
保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途 ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC12/DC5 仕様 3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g) 170 最大出力(W) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×95×33 定格出力(W) 65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm) 約700(有効長) 出力周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 保護回路 入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
DC/AC正弦波インバーター1800 大橋産業(BAL) (9件のレビュー) 当日出荷
安定した正弦波の電力を供給!
車内で大容量家電製品が使える!
「コンセント×3」+「USB電源」=1800W
瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。
電源入力コードに2セット付属。
リモートスイッチ付属。
6種類の安全保護回路を搭載。
リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100 出力 (USB)DC5V 500mA 最大出力(W) 2000 端子形状 (USB)Aタイプ 本体質量(g) 4800 定格出力(W) 1800 コード長さ(mm) (電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900 出力周波数(Hz) 50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形 正弦波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×95 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 動作範囲 11~15V 保護回路 低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ) ヒューズ 25A×10(本体に内蔵) 入力電源 バッテリー接続 瞬間出力(W) (最大)3200
ジャンプスターター 大橋産業(BAL) 当日出荷
電気二重層キャパシタ搭載。
弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上)
クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。
バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。
かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。
防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合)
広い動作温度範囲。(-40~60℃)
滑り止めゴム足付。
持ち運びやすい取っ手付。
クリップホルダー付。
幅(mm) 188 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 127 奥行(mm) 108 出力電圧(V) DC13 出力電流(A) (最大)850 コード長さ(mm) 200 適合車 ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで 充電時間 12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分 寿命 (製品)約10000回 使用環境温度(℃) -40~60 保護機能 高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護 防塵防水性能 IP65 入力電圧範囲(V) 12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25 最大入力電流(A) 12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
準固体モバイルバッテリー10000mAh 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。また、PSE技術基準適合品で安心。〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約17mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。飛行機内にも持ち込み可能で旅行や出張にも安心。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇一目で分かる、LED残量インジケーター付き。
付属品 USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書 質量(g) 195 バッテリー 準個体リチウムイオン電池 本体サイズ(mm) 112(W)×17(H)×68(D) 入力端子 USB Type-C 最大出力電力(W) 【USB-TypeA】22.5(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1,5A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時、【USB-TypeC】22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時 バッテリー容量(mAh) 10000 出力端子 USB Type-A Type-C 最大入力電力(W) 18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
準固体モバイルバッテリー5000mAh 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。
付属品 USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書 質量(g) 100 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 68×112×9 バッテリー 準個体リチウムイオン電池 最大出力電力(W) 22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A) バッテリー容量(mAh) 5000 入出力端子 USB Type-C 最大入力電力(W) 18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
MagSafe対応 準固体モバイルバッテリー 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーにMagSafe対応品が新発売!〇マグネットでピタッとくっつくワイヤレス給電が可能。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ持ち運びに便利なスリム形状。〇PSE技術基準適合商品で飛行機内持ち込み可能で旅行や出張も安心。〇低温・高温に強い- -20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇LED残量インジケーター付きで残量も一目で確認できます。
付属品 USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書 色 ホワイト バッテリー 準個体リチウムイオン電池 入力端子 USB Type-C 最大出力電力(W) 22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時 最大入力電力(W) 18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
準固体モバイルバッテリー5000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品 USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書 質量(g) 179 バッテリー 準個体リチウムイオン電池 本体サイズ(mm) 68(W)×112(H)×9(D) 入力端子 USB Type-C 最大出力電力(W) 22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時 バッテリー容量(mAh) 5000 出力端子 USB Type-C 最大入力電力(W) 18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
準固体モバイルバッテリー10000mAh DC12Vソケット付 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇準固体で軽量化-従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品 USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書 質量(g) 274 バッテリー 準個体リチウムイオン電池 本体サイズ(mm) 68(W)×112(H)×17(D) 入力端子 USB Type-C 最大出力電力(W) 22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時 バッテリー容量(mAh) 10000 出力端子 USB Type-A Type-C 最大入力電力(W) 18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
MagSafe対応 準固体モバイルバッテリー DC12/24Vソケット付 大橋産業(BAL) 4日以内出荷
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーにMagSafe対応品が新発売!〇マグネットでピタッとくっつくワイヤレス給電が可能。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ持ち運びに便利なスリム形状。〇PSE技術基準適合商品で飛行機内持ち込み可能で旅行や出張も安心。〇低温・高温に強い- -20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇LED残量インジケーター付きで残量も一目で確認できます。〇DC12/24Vソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品 USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12/24Vソケット、取扱説明書 色 ブラック バッテリー 準個体リチウムイオン電池 入力端子 USB Type-C 最大出力電力(W) 22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時 最大入力電力(W) 18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)