◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。また、PSE技術基準適合品で安心。〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約17mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。飛行機内にも持ち込み可能で旅行や出張にも安心。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇一目で分かる、LED残量インジケーター付き。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書
質量(g)195
バッテリー準個体リチウムイオン電池
本体サイズ(mm)112(W)×17(H)×68(D)
入力端子USB Type-C
最大出力電力(W)【USB-TypeA】22.5(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1,5A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時、【USB-TypeC】22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子USB Type-A Type-C
最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-淳個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、取扱説明書
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×112×9
バッテリー準個体リチウムイオン電池
最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)
バッテリー容量(mAh)5000
入出力端子USB Type-C
最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇軽い・薄い-厚さ約9mmと持ち運びに便利なスリム形状。従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書
質量(g)179
バッテリー準個体リチウムイオン電池
本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×9(D)
入力端子USB Type-C
最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時
バッテリー容量(mAh)5000
出力端子USB Type-C
最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
◎燃えにくく・高耐久の準個体モバイルバッテリーが新発売!。〇安全で安心-高温・落下時の発火リスクを低減。〇寿命約4倍-準個体電池採用で約2000回の充放電に対応し長く使える。〇準固体で軽量化-従来品より約5%軽量化。〇低温・高温に強い- 寒さ・暑さに対応し、-20~60℃の厳しい環境下にも使用可能。〇DCソケット付き-車内で充電可能。お車で外出時にも充電に困りません。
付属品USB-TypeCケーブル(240mm)、DC12Vソケット、取扱説明書
質量(g)274
バッテリー準個体リチウムイオン電池
本体サイズ(mm)68(W)×112(H)×17(D)
入力端子USB Type-C
最大出力電力(W)22.5(DC5V/3A,DC9V/2.22A,DC12V/1.67A,DC10V/2.25A)※単ポート使用時
バッテリー容量(mAh)10000
出力端子USB Type-A Type-C
最大入力電力(W)18(DC5V/3A,DC9V/2A,DC12V/1.5A)
関連キーワード