絞り込み
ブランド
- 大橋産業(BAL)
- モノタロウ(14)
- TDKラムダ(202)
- コーセル(189)
- 共立電子産業(62)
- ブロードウォッチ(333)
- KIJIMA(キジマ)(2)
- セルスター(33)
- ELPA(101)
- omron(オムロン)(1,560)
- ユニファイブ(4)
- SMC(6,060)
- TRACO POWER(1,471)
- IDEC(和泉電気)(847)
- RS PRO(822)
- KEMET(690)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(547)
- シュナイダーエレクトリック(491)
- マルヤス電業(483)
- Panasonic(パナソニック)(408)
- ブランドをもっと見る
「ac dc」の検索結果
特価

AC/DCアダプター
大橋産業(BAL)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581台当日出荷家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)質量(g)107出力電圧(V)DC12、DC5入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)(DC12V)1、(DC5V)1(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×30×99消費電力(VA)30使用環境温度(℃)0~40
AC/DCコンバーター
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281台欠品中家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することができます。(同時使用出力:DC12V 12A・DC5V 3.1A以内) 室内に合うシンプルでスタイリッシュな本体、3種類の安全保護回路を搭載。質量(g)(本体のみ)620使用温度範囲(℃)0~40出力電圧(V)DC12/5入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)DC12V:最大15、DC5V:最大3.1(DC12V+DC5V合計最大15)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)95×184×55消費電力(VA)350
DC/ACインバーター
大橋産業(BAL)(11件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載コード長さ(m)電源:0.85、リモートケーブル:6出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12入力方式(電源)バッテリー接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
DC/ACインバーター
大橋産業(BAL)(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V+DC5V×2) USB2.4A出力 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12入力方式(電源)アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路USBタイプAタイプ、DC5V 2.4A(2口合計)
DC/ACインバータ 400W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)590出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×165×62定格出力(W)400(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
DC/AC正弦波インバータ400W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)400(USB出力含む)入力方式バッテリー接続/アクセサリープラグ接続出力周波数(Hz)50/60(切り替え)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護)ヒューズ容量(A)25×3USB規格Aタイプ/Cタイプ
DC/ACインバーター750W
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)776出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)コード長さ(m)バッテリー接続コード:0.9出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)202×160×72定格出力(W)750(USB出力含む)出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
DC/AC正弦波インバーター1800
大橋産業(BAL)(9件のレビュー)¥69,980税込¥76,9781個当日出荷安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。出力(USB)DC5V 500mA最大出力(W)2000端子形状(USB)Aタイプ本体質量(g)4800出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)1800コード長さ(mm)(電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×315×95使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式動作範囲11~15V保護回路低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ)ヒューズ25A×10(本体に内蔵)入力電源バッテリー接続瞬間出力(W)(最大)3200
DC/AC正弦波インバーター 1500
大橋産業(BAL)¥59,980税込¥65,9781個4日以内出荷家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 AC100V電源を2口同時に使用できます。(AC100V×2口=1500W) 周波数(50Hz、60Hz)切り替えスイッチ付 コンパクトで持ち運びや設置もらくらく 保護回路作動時は電源ランプが赤色に点灯してお知らせ用途DC/AC正弦波インバーター 1500W質量(kg)2.9(本体のみ)出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波使用環境温度(℃)0~40定格出力電力(W)1500回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ40A×5(本体に内蔵)
DC/AC正弦波インバーター3000
大橋産業(BAL)¥86,980税込¥95,6781個4日以内出荷家庭用コンセントと同じ正弦波の電気を供給 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V4口+USB×1口=3000W) USB端子付 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ リモートスイッチ付属 周波数(50Hz・60Hz)切り替えスイッチ付 バッテリーの電圧低下をアラームでお知らせ 6種類の安全保護回路を搭載用途消費電力が1500W以下の家電製品を合計3000Wまで車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。質量(kg)5.9(本体のみ)使用温度範囲(℃)0~40端子形状Aタイプコード長さ(m)(リモートスイッチコード)5.9出力電圧(V)AC100/DC5、(USB)DC5 3.1A入力電圧(V)DC12(動作範囲:11~15)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×340×105入力方式バッテリー接続コード長さ(mm)(電源入力コード)850出力周波数(Hz)50/60(切り替えスイッチ付)出力波形正弦波定格出力電力(W)3000回路方式P.W.M方式保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路、逆接続保護回路ヒューズ30A×10(本体に内蔵)
バッテリー充電器 ACE CHARGER 10A
大橋産業(BAL)(85件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181台当日出荷軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。質量(kg)1.23ケーブル長(m)充電/1.8出力電圧(V)DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)10(最大)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×177×132電源コード(m)1.8消費電力(VA)200バッテリー容量(Ah)6~240(5時間率容量)バッテリー電圧(V)DC12
12V/24V用バッテリー充電器 25A
大橋産業(BAL)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。付属品取扱説明書質量(g)1900ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
カーコンセント 30W 2.1A
大橋産業(BAL)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) ファンレスで動作音がしない。 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応、 コンパクトで取り付けやすい。 5種類の安全保護回路を搭載。用途車内カーコンセント質量(g)129(電源コード/アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.1A出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12電源コード(m)約1定格出力30W(USB出力含む)出力周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×73×32保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路入力電源アクセサリープラグ接続USBタイプAタイプ
カーコンセント 120W 3.0A
大橋産業(BAL)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)120(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
カーコンセント30W 3.0A
大橋産業(BAL)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力30W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 ファンレスで動作音がしない スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)143出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×80×26定格出力(W)30(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
バイク用バッテリー充電器 バイクチャージャー
大橋産業(BAL)(45件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501台当日出荷クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。消費電力(W)30(充電時)出力電圧(V)DC14.4入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)最大0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×54×97コード長さ(mm)3780(本体)、560(充電)バッテリー容量(Ah)2.3~30(10時間率容量)防塵防水性能IP50(IEC規格)適合バッテリーDC12V
カーコンセント 100W 3.1A
大橋産業(BAL)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力100W以内) 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V/DC5V●定格出力:100W(USB出力含む)●出力周波数:55Hz(50/60Hz 表示機器使用可能)●出力波形:調整矩形波●電源入力方式:アクセサリープラグ接続●保護回路:低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路●USB出力:DC5V 3.1A●USB端子形状:Aタイプ●コード長電源コード:約1m(有効長)●本体サイズ:80(W)×110(D)×33(H)mm●質量:260g(電源コード、アクセサリープラグ含む)アズワン品番68-0827-81
カーコンセント85W 3.0A
大橋産業(BAL)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷USBTYPE-C3.0A対応 お車のアクセサリーソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。 家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力85W以内) USBはiPHoneとandroidを自動識別 動作音が静かで車内快適 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 コンパクトで取り付けやすい 5種類の安全保護回路を搭載質量(g)223出力USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計)出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×110×33定格出力(W)85(USB出力含む)電源コード(m)0.9出力波形調整矩形波USBポートAタイプ/Cタイプ
12Vバッテリー専用充電器 ECO CHARGER
大橋産業(BAL)(38件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。質量(kg)1.25消費電力(W)145出力電圧(V)DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時)出力電流(A)(最大)8本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)223×174×130適合バッテリー12V入力電圧AC100V50/60Hz
3WAYインバーター120W
大橋産業(BAL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。仕様USB出力/DC5V 500mA USB端子形状/Aタイプアクセサリーソケット出力/10A以下質量(g)600(コード・アクセサリープラグ含む)最大出力(W)150(瞬間最大出力:300)コード長さ(m)シガーソケット接続コード/1.5出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12 (動作範囲:11~15)定格出力(W)120入力方式シガーソケット接続(消費電力120W以下)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×102×50(端子部分を除く)使用環境温度(℃)0~40回路方式P.W.M方式保護回路入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護)ヒューズ15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
カーコンセント120W PD30W
大橋産業(BAL)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷USB PD出力30W搭載カーコンセント。お車のアクセサリーソケット電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換しスマートフォンやタブレットPCへ電源供給ができます。家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます。(同時使用合計出力120W以内)。USBはiPhoneとandroidを自動識別。スマホやタブレットPCなどの急速充電対応。コンパクトで取り付けやすい。5種類の安全保護回路を搭載。質量(g)90出力電圧(V)AC100入力電圧(V)DC12定格出力(W)120電源コード(m)0.9本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×116×36最大出力電力USB:30W
12V/24V充電器 BALSTAR CHARGER
大橋産業(BAL)(5件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781個当日出荷2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器消費電力(W)450ケーブル長(m)1.8コード長さ(m)1.8出力電圧(V)【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS)入力電圧(V)AC100 50/60Hz出力電流(A)25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)281×190×165バッテリー容量(Ah)自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量)適合バッテリーDC12V/DC24V
3WAYインバーター 100W
大橋産業(BAL)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷車内で3電源が使える。AC電源(定格100W)、USB電源(定格2.1A)、アクセサリーソケット(最大10A)。急速充電機能。USB端子付。3種類の電源を同時に使用できます。保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。5種類の安全回路(AC出力)を搭載。周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能)最大出力(W)130本体質量(g)170(電源コード、アクセサリープラグ含む)有効長(mm)約700(電源コード)出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12出力電流(A)(USB)2.1定格出力(W)100(10A以内)各出力合計出力波形調整矩形波本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×102×37保護回路低電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
カーコンセント 30W
大橋産業(BAL)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など用途車内で家電が使えるコンセント周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)最大出力(W)40出力電圧(V)AC100/DC5入力電圧(V)DC12定格出力(W)30(USB出力含む)コード長さ(mm)約700出力波形調整矩形波USBタイプ【出力】DC5V 最大3.1A
12V用バッテリー充電器
大橋産業(BAL)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷から4日以内出荷背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。付属品取扱説明書質量(g)1000ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×120×163電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12V
ワンタッチ電源接続コード
大橋産業(BAL)¥30,980税込¥34,0781個6日以内出荷自動車のバッテリーとDC/ACインバーターを接続する製品です。 バッテリー接続を容易にするワンタッチコネクタケーブル。 付属の端子を取り付けた後(毎回の取り外し不要)コネクタを脱着するだけで、バッテリーに接続可能 コネクタは360°回転する構造のため、どの向きからも脱着可能※本製品の取付けには専門的な知識が必要です。 大橋産業製定格1500W(No.2807を除く)のインバーター"専用品です。仕様●全長:3m●定格電圧:DC12V●定格電流:125A●使用環境温度:-40℃~50℃●材質:ターミナル・電線・バスパー/銅、被覆・キャップ/PVC、コネクタカバー・端子カバー/ナイロンアズワン品番68-0828-63
バッテリー充電器
大橋産業(BAL)(13件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181台当日出荷バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適仕様バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ質量(g)495消費電力(W)70ケーブル長(m)1.8出力電圧(V)DC14.4/DC14.7(低温時モード)入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)(自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8対応オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)66×198×51バッテリー容量(Ah)オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量)防塵防水性能IEC規格IP65適合適合バッテリーDC12V
全固体電池ポータブル電源600W
大橋産業(BAL)¥159,800税込¥175,7801個4日以内出荷定格出力600W、瞬間最大出力1200Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×3、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-10~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)。また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)。長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。質量(g)7700温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-10~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256定格出力(W)600充放電回数4,000 (80%以上)充電時間(時間)【AC】4(80%時)保管温度範囲(℃)-18~+60瞬間出力(W)最大:1200蓄電池容量(Wh)602入力ポートAC:120W出力ポートAC×3:600W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:20W、USB-typeC:20W、USB-typeC(PD):100W
3WAYインバーター65W
大橋産業(BAL)(5件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット)質量(g)170最大出力(W)80出力電圧(V)AC100/DC12/DC5入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33定格出力(W)65(10A以内)各出力合計コード長さ(mm)約700(有効長)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能)出力波形調整矩形波保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
アイソレーター
大橋産業(BAL)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷直結、昇圧回路搭載で適切にサブバッテリーに電力供給! メインバッテリーとサブバッテリーの電位差により、2タイプ(直結/昇圧)にて出力 メインバッテリー優先の各種保護回路 ACC電源と連動が可能(電源ON/OFF切替対応) 最大出力※60A(※直結回路時、昇圧時最大10A) リモコン機能(種動作状態が遠隔で目視可能) ・デジタル表示パネルにより、メイン/サブ電池の電圧表示 ・昇圧電圧14.4V⇔15.3Vを表示(電圧切替対応) ・昇圧充電モード ・直結回路充電モード ・保護回路動作状態質量(g)900出力電圧DC15.3V / DC14.4V製品サイズ(mm)188(W)×173(D)×52(H)出力電流最大60A(直結時)/ 最大10A(昇圧時)入力電圧DC12V(範囲:DC10.5V~DC16V)最大入力電流(A)90
全固体電池ポータブル電源1200W
大橋産業(BAL)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷定格出力1200W、瞬間最大出力1600Wの全固体電池搭載ポータブル電源。USB-TypeC×2、USB-TypeA×2、AC×4、DC×2、LEDライトを搭載。三元固体電池を使用することにより、リン酸鉄リチウムイオン電池搭載の従来のポータブル電源と比較し、性能・安全性が大幅に向上。-18~60℃という過酷な環境下での使用も可能となり、真夏や真冬のキャンプや車内でも安定した電力供給が可能です。(参考:リン酸リチウムイオンバッテリーは0~45℃)。また、従来のポータブル電源の充放電サイクル値が業界平均500回に対して、4000回以上のサイクル数かつ高速充放電が可能。また、独自の内蔵バッテリー管理システムを採用し10年経過後も容量の80%以上を保持が可能。(※メーカー規定テスト値による)。長寿命で長く使えます。ドイツのTUV認証取得済みの釘刺し/圧迫/短絡テストもクリアし、発火・発煙リスクが少なく防災・災害時にも安心してご使用頂けます。独自の急速充電技術により、わずか70分で80%迄充電が可能。停電時には瞬時に電力を回復するUPS機能を搭載。電力遮断・変動時、わずか0.02秒で自動で給電モードに切替わり、PCや電子機器の破損及びデータ損失を防ぎます。動作時は最低ノイズレベルを25dBに抑制。就寝中でも気にならない静音設計です。PSEマーク他UN38.3、UL、FCC、EMC認証取得済で安心。開発中のアプリ(※)を用いれば、電源のオン・オフや電池残量を遠隔で確認ができます。質量(g)11600温度範囲(℃)【充電】0~+55【放電】-18~+60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×204×256定格出力(W)1200充放電回数4,000 (80%以上)充電時間(分)【AC】70(80%時)保管温度範囲(℃)-20~+60瞬間出力(W)最大:1600蓄電池容量(Wh)1085入力ポートAC:120W出力ポートAC×4:1200W、12VDC×2:126W、USB-typeA×2:18W、USB-typeC:60W、USB-typeC(PD):100W
12V/24V用バッテリー充電器 25A DX
大橋産業(BAL)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷背面収納可能でスッキリ!従来のバッテリー充電器より約20%の小型化を実現。パルス充電機能でサルフェーション除去を行いバッテリーを長寿命化、またリバイブ充電(強制充電)機能で完全放電バッテリー(0V)の充電も可能。バックアップ電源機能付で、バッテリー交換時のメモリーバックアップにも対応。バッテリーに接続しACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。またバッテリーターミナルを外さずに充電可能で、手間いらず。(※原付等カプラタイプ除く)。充電状態をランプでお知らせし、充電完了後は維持充電を行い自己放電を防止。充電完了後はつないだままでも過充電せず安心。出力逆接保護回路・過熱保護回路付で安心・安全にご使用頂けます。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。保管スペースをあまり取らず、邪魔になりません。様々な幅広いバッテリーの種類と容量に対応。24V車、リチウムイオンバッテリーにも対応。付属品取扱説明書質量(g)2100ケーブル長(m)【充電ケーブル】1.8出力電圧(V)(12V)標準:DC14.3 / AGM:DC14.8 / iSS:DV15.7 / DEEP CYCLE:DC15.3 / Li-ion:DC14.2 / (24V)標準:DC28.6 / AGM:DC29.6 / iSS:DV31.4 / DEEP CYCLE:DC30.6 / Li-ion:DC28.4入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/2/5/12/25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×154×206.5電源コード(m)1.8適合バッテリーDC12/24V
バイク用バッテリー充電器 0.75A
大橋産業(BAL)¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷バイクをお持ちの方にこれ1台!二輪専用バッテリー充電器。クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。充電コードは本体から取り外すことが可能です。充電コードは3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで簡単に充電開始。充電状態をランプでお知らせ。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。パルス充電機能付きで、サルフェーションを除去し劣化したバッテリーを長寿命化。出力逆接保護回路・過熱保護回路付きで、IEC規格 IP50適合の防塵設計。安心・安全にお使い頂けます。付属品取扱説明書質量(g)220ケーブル長(m)【充電ケーブル】3.7出力電圧(V)DC14.8入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×56×110電源コード(m)0.56保護等級【防塵】IP50適合バッテリーDC12V
リチウムイオン電池専用充電器
大橋産業(BAL)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)400定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)2.3電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約1時間/4.0Ah:約2時間本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×136×70入力電力(W)60
リチウムイオン電池専用急速充電器
大橋産業(BAL)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パック(No.5110/5111)専用充電器。充電状況を一目で確認できる充電状態表示LED付き。過電流、短絡に対する保護機能が備わっており安心してお使い頂けます。No.5101と比較し充電時間が短縮できる急速充電器です。用途BAL Battery Car Tool(BBTOOL)用リチウムイオン電池パックの充電質量(g)700定格電圧(V)18出力電圧(V)DC20入力電圧(V)AC100出力電流(A)5電源コード(m)1.8バッテリーリチウムイオン充電時間2.0Ah:約44分/4.0Ah:約65分本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×130×75入力電力(W)125
コンパクトチャージャー6A
大橋産業(BAL)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 6A。バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る) 。コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。専用収納ケース付。用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電にセット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、ケース、クイックマニュアル質量(g)400消費電力(W)100以下ケーブル長(m)充電:3.8出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/3/6本体サイズ(mm)32(W)×83(L)×72(H)バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)
コンパクトチャージャー3A
大橋産業(BAL)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷BALバッテリー充電器コンパクトチャージャー 3A。バッテリーにつなぐだけで充電開始し、電流設定も可能。(鉛バッテリーに限る) 。コンパクトな手のひらサイズで場所を取りません。本体側で充電状態(4段階)、エラー状態(LED点滅回数)の確認が可能。専用アプリを使用すると、お持ちのスマートフォンで充電操作が可能で、充電状態、エラー状態の確認も行えます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。5種類の保護機能で安全・安心、防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。専用収納ケース付。用途原付・オートバイ・軽自動車・普通乗用車、小型農耕機器等のバッテリー充電にセット内容本体、充電ターミナルコード、充電クリップコード、丸型端子付充電コード、ケース、クイックマニュアル質量(g)230消費電力(W)50以下ケーブル長(m)充電:3.8出力電圧(V)STD(DC14.3)/AGM(DC14.8)/ISS(DC15.7)/DEEP(DC15.3)/Li(DC14.2)入力電圧(V)AC100出力電流(A)0.8/3本体サイズ(mm)32(W)×65(L)×60(H)バッテリー容量(Ah)15~100(5時間容量)/2~100(10時間容量)