11ページ目:

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,766件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ランドリーパイプ(パイプのみ) INAX(LIXIL)ランドリーパイプ(パイプのみ)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
種類物干竿
通水パイプ ETKー41用パッキン INAX(LIXIL)通水パイプ ETKー41用パッキンINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷
適合通水パイプETK-41用
排水口締付工具 INAX(LIXIL)排水口締付工具INAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
適合掃除用流し・小便器の排水金具タイプ締付工具
排水トラップ(ヨコビキ) INAX(LIXIL)排水トラップ(ヨコビキ)INAX(LIXIL)
6,798税込7,478
1個
当日出荷から翌々日出荷
取付時の排水管とトラップ本体の接着状況を、目でみて確認できます。接着剤つけ忘れ防止等に役立ちます。
材質ABSタイプヨコビキ商品タイプヨコビキ
排水トラップ用  ホースバンド INAX(LIXIL)排水トラップ用 ホースバンドINAX(LIXIL)
309税込340
1個
当日出荷
材質ABSFW1(ホワイト)
緊急止水弁(寒冷地用) INAX(LIXIL)緊急止水弁(寒冷地用)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
ねじD:G1/2寸法A(mm)15.7適合品番LF-38RQ-U LF-40Q-U-DS LF-54RQ-U-DS 、SF-8RQ-DS(N) SF-64SRHQ(N) SF-M345TRQN 、SF-M63RQ(N)
オートマージュe用電磁弁ASSY INAX(LIXIL)オートマージュe用電磁弁ASSYINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
適合AM-90(K)(100V)、AM-91(K)(100V)
開閉ハンドル部(水用) INAX(LIXIL)開閉ハンドル部(水用)INAX(LIXIL)
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
自閉水栓用カートリッジ INAX(LIXIL)自閉水栓用カートリッジINAX(LIXIL)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
寸法A(mm)126適合品番LF-P02、 LF-P02B、 LF-P03B、 、LF-P04B-10
Oリング(P18) INAX(LIXIL)Oリング(P18)INAX(LIXIL)
189税込208
1個
予約販売
材質NBR
洗面化粧台 PVシリーズ INAX(LIXIL)洗面化粧台 PVシリーズINAX(LIXIL)
46,980税込51,678
1セット
4日以内出荷
シリーズPVシリーズ(ミラーキャビネット)ホワイト、(扉)ホワイト、(洗面器)ホワイト照明電球型LED照明洗面ボウル一体型
壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18) INAX(LIXIL)壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(2個)
当日出荷
用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー INAX(LIXIL)シャワーヘッド メッキ仕様・スプレーINAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
適合機種BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
温調ハンドル部 INAX(LIXIL)温調ハンドル部INAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャワーホース平パッキン INAX(LIXIL)シャワーホース平パッキンINAX(LIXIL)
189税込208
1個
当日出荷
Mハンドル用表示ネジ INAX(LIXIL)Mハンドル用表示ネジINAX(LIXIL)
379税込417
1個
当日出荷
化粧キャップ ねじ込式 INAX(LIXIL)化粧キャップ ねじ込式INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷から7日以内出荷
外付け型プッシュワンウェイ排水栓 INAX(LIXIL)外付け型プッシュワンウェイ排水栓INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から8日以内出荷
ヘアーキャッチ付つまみ排水栓 INAX(LIXIL)ヘアーキャッチ付つまみ排水栓INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付 INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合栓 ワンホールタイプ ハンドシャワー付INAX(LIXIL)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
グースネックタイプなのでのシャワー水栓。ヘッドがコンパクトなので、軽々引き出せてシンク洗いもラクラクです。
一時止水付シャワーバス切替弁 INAX(LIXIL)一時止水付シャワーバス切替弁INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合品番BF-4145T、BF-5145T、BF-1115H
電気温水器固定脚セット INAX(LIXIL)電気温水器固定脚セットINAX(LIXIL)
969税込1,066
1セット(4個)
当日出荷
カウンター下に設置する場合に使用します。
立形洗眼水栓 INAX(LIXIL)立形洗眼水栓INAX(LIXIL)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
呼び径(mm)13
台付自在水栓 INAX(LIXIL)台付自在水栓INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1個
当日出荷から11日以内出荷
取付穴径(Φmm)24±2ハンドル形状三角ハンドルパイプ形状Uパイプ商品タイプ横形
シートペーパーホルダー INAX(LIXIL)シートペーパーホルダーINAX(LIXIL)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様ホルダー本体タイプ-入数(枚)-材質ステンレス(ヘアライン)寸法(mm)220×41×280
LIXIL 壁リモコンキット INAX(LIXIL)LIXIL 壁リモコンキットINAX(LIXIL)
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
適合DT-CL114型、CH184型
LIXIL 洗面化粧台 歯ブラシ立て INAX(LIXIL)LIXIL 洗面化粧台 歯ブラシ立てINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
寸法(mm)126×69×74(間口×奥行D×高さH)
大小切替フロート弁 INAX(LIXIL)大小切替フロート弁INAX(LIXIL)
4,498税込4,948
1個
4日以内出荷
長さ(mm)【オーバーフロー管】278外径(Φmm)【フロートゴム玉】65【洗浄管】58適合品番DT-588型、DT-888型、DT-252型、DT-282型、DT-2570型、DT-2870型、GDT-282型、GDT-287型(※ Wが付く場合は全て対象外)
Oリング INAX(LIXIL)OリングINAX(LIXIL)
129税込142
1個
当日出荷
寸法B(mm)47.2寸法C(mm)2.4
胴長横水栓(水用) INAX(LIXIL)胴長横水栓(水用)INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
6日以内出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用吐水口長さ(mm)固定110(壁から)
レール付化粧棚 INAX(LIXIL)レール付化粧棚INAX(LIXIL)
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
材質プラケットカバー:ABS樹脂(Ni-Crめっき)、棚受け部・化粧棚:ABS樹脂寸法(mm)450×132×65クリア材質(棚板)ABS樹脂材質(ブラケット)ポリスチレン樹脂寸法(幅×奥行×高さ)(mm)450×132×65
洗面器排水用ゴム栓 INAX(LIXIL)洗面器排水用ゴム栓INAX(LIXIL)
999税込1,099
1個
当日出荷
栓部分の寸法(Φmm)33長さ(mm)鎖:275適合集合住宅(BH.BLH)、ホテル・ワンルーム(BLCH)
シリコンシーラント INAX(LIXIL)シリコンシーラントINAX(LIXIL)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプ INAX(LIXIL)小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 後付タイプINAX(LIXIL)
54,980税込60,478
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。止水栓など既設部材を流用する後付タイプ。中水でもご利用いただけます。
電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)接続口径給水:PJ1/2感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎使用水水道水・中水グリーン購入法適合仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。
吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式  ポップアップ排水栓タイプ INAX(LIXIL)吐水口回転式シングルレバー混合水栓 泡沫式 ポップアップ排水栓タイプINAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷
吐水口が360度回転するので、下向きで手洗い、上向きでうがいなどに便利な洗面水栓
適合場所洗面タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36吐水口長さ(mm)固定113
新てまなし排水口ヘアーキャッチャー付排水栓 INAX(LIXIL)新てまなし排水口ヘアーキャッチャー付排水栓INAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1台
当日出荷
用途MVシリーズ化粧台排水栓適合エルシィ(2018年3月~発売分)、MV(2016年4月~発売分)
排水栓 INAX(LIXIL)排水栓INAX(LIXIL)
3,898税込4,288
1台
当日出荷
適合適合商品シリーズ名:エクセスシリーズ化粧台用排水栓寸法(Φmm×Lmm)42×62
照明カバー INAX(LIXIL)照明カバーINAX(LIXIL)
3,498税込3,848
1台
当日出荷
用途PV化粧台専用ミラ-照明カバー寸法(mm)290(後部)、275(前部)、140適合場所PV化粧台専用
Oリング(P6) INAX(LIXIL)Oリング(P6)INAX(LIXIL)
179税込197
1個
予約販売
フラッシュバルブ用Oリング