15ページ目:

特価
本日2月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2,766件中 561600
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スローダウン機構付フタ付前丸便座 INAX(LIXIL)スローダウン機構付フタ付前丸便座INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン
切替ハンドル INAX(LIXIL)切替ハンドルINAX(LIXIL)
2,798税込3,078
1個
6日以内出荷
普通便座(前割) INAX(LIXIL)普通便座(前割)INAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
暖房便座(便フタなし) INAX(LIXIL)暖房便座(便フタなし)INAX(LIXIL)
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から22日以内出荷
使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
関連資料(1.37MB) (0.39MB)
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
寸法A(mm)16関連資料(1.45MB)ねじ径EG1/2ねじ径DG1/2
節水大便FV用ピストン下パッキン INAX(LIXIL)節水大便FV用ピストン下パッキンINAX(LIXIL)
199税込219
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)38.5寸法B(mm)20寸法C(mm)2
Oリング(P20) INAX(LIXIL)Oリング(P20)INAX(LIXIL)
169税込186
1個
当日出荷
寸法B(mm)19.8寸法C(mm)2.4
小便FVピストン用U字パッキン INAX(LIXIL)小便FVピストン用U字パッキンINAX(LIXIL)
359税込395
1個
5日以内出荷
寸法A(mm)36.7寸法B(mm)28.5寸法C(mm)6.5
Oリング(P6) INAX(LIXIL)Oリング(P6)INAX(LIXIL)
79税込87
1個
当日出荷から5日以内出荷
寸法B(mm)5.8寸法C(mm)1.9
Oリング(S24) INAX(LIXIL)Oリング(S24)INAX(LIXIL)
219税込241
1個
4日以内出荷
寸法B(mm)23.5寸法C(mm)2
台付自在水栓(普通コマ式・湯用) INAX(LIXIL)台付自在水栓(普通コマ式・湯用)INAX(LIXIL)
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
呼び径(mm)13対象地域一般地用吐水口長さ(mm)190
パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし) INAX(LIXIL)パブリック向けシャワートイレ PBシリーズ(便フタなし)INAX(LIXIL)
65,980税込72,578
1個
9日以内出荷
オート擬音(擬音装置)内蔵により、水のムダ使いを防止するパブリック向けシャワートイレ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸質量(kg)約4.1使用温度範囲(℃)0~40タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計4段階切替) ワンタッチ節電(8h)設定時:室温定格消費電力(W)310寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)487×553×160安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)(アースコード付)機能(ステップ節電)設定から1h毎に、温水温度、便座温度を1段階ダウン。4h経過後切設定。1回使用で1段階アップする、(ワンタッチ節電)8時間後自動復帰給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】250、【暖房便座】45定格電源AC100V 50/60Hz給水圧力0.06MPa(流動時・最低必要圧力)、0.75MPa(静止時・最高水圧)関連資料(0.54MB)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)、ステップ節電洗浄機能おしり洗浄、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能Wパワー脱臭、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、点字対応、擬音装置音量(dB)【擬音装置】切・約35~約75(計7段階調節)吐水量(L/min)おしり:0.34~0.68(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.38~0.65(6段階調節)供給水圧0.2MPaのとき脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式清潔機能本体スライド着脱、女性専用レディスノズル、スッキリノズルシャッター、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、キレイ便座、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)脱臭能力(m3/分)パワー脱臭時:0.11、フルパワー脱臭時:0.14再生形式【擬音装置】自動再生・途中停止
乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプ INAX(LIXIL)乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプINAX(LIXIL)
37,980税込41,778
1個
当日出荷
既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。
取付方式台付電源単一形アルカリ乾電池×2本適合場所洗面取付穴径(Φmm)24±2~36±2使用地区一般地関連資料(0.92MB)吐水口長さ(mm)85電池寿命(年)月4000回の使用で約4年間
排水トラップ用ポリパッキン INAX(LIXIL)排水トラップ用ポリパッキンINAX(LIXIL)
299税込329
1個
9日以内出荷
TP-A-006備考:下記参考図面の(8)の部品TP-31,TP-32
適合TP-31,TP-32 他
洗濯機パン用固定ビスセット INAX(LIXIL)洗濯機パン用固定ビスセットINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
洗濯機パン固定ビス(化粧キャップ付き)
セット内容固定ビス(4本)、化粧キャップ(4個)入り
穴ふさぎシール INAX(LIXIL)穴ふさぎシールINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1セット(2パック×10枚)
当日出荷
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
グレーセット内容Φ50パッチシール2個x10枚
穴ふさぎキャップ INAX(LIXIL)穴ふさぎキャップINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1セット(10個)
当日出荷
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
ホワイト
穴ふさぎキャップ INAX(LIXIL)穴ふさぎキャップINAX(LIXIL)
1,898税込2,088
1セット(5個)
5日以内出荷
ユニットバスの既設の壁付けアイテムを撤去した際、穴をふさぐための部材です。
ホワイト
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき) INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアシャワー(めっき)INAX(LIXIL)
24,980税込27,478
1個
当日出荷から18日以内出荷
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。
質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在90商品タイプ壁付タイプ
サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき) INAX(LIXIL)サーモスタット付シャワーバス水栓 洗い場専用 エコアクアスイッチシャワー(めっき)INAX(LIXIL)
29,880税込32,868
1個
5日以内出荷から18日以内出荷
設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓の洗い場専用短尺吐水口タイプ。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。
質量(kg)3.3弁仕様逆止弁適合場所浴室
レバー式吐水口回転形胴長横水栓(水用) INAX(LIXIL)レバー式吐水口回転形胴長横水栓(水用)INAX(LIXIL)
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
吐水口長さ(mm)回転形150(壁から)
プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式) INAX(LIXIL)プッシュ式セルフストップ 立水栓 排水栓なし(泡沫式)INAX(LIXIL)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
プッシュボタンを押すと一定量吐水後、自動的に止水するセルフストップ立水栓
呼び径(mm)13タイプ非自動水栓タイプ単水栓使用地区一般地適合場所洗面取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)27±2吐水口長さ(mm)固定95グリーン購入法適合
シングルレバー混合水栓 クロマーレS エコハンドル 泡沫式 INAX(LIXIL)シングルレバー混合水栓 クロマーレS エコハンドル 泡沫式INAX(LIXIL)
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
水ハネの少ない泡沫吐水のシングルレバー洗面水栓
適合場所洗面使用地区一般地・寒冷地共用タイプ非自動水栓タイプ混合栓取付方式全交換(台付)取付穴径(Φmm)36吐水口長さ(mm)固定110グリーン購入法適合
コの字型取っ手 INAX(LIXIL)コの字型取っ手INAX(LIXIL)
679税込747
1台
当日出荷
適合オフト(12モデル)、BL認定品取手コの字型
コの字型取っ手 INAX(LIXIL)コの字型取っ手INAX(LIXIL)
809税込890
1台
4日以内出荷
適合ピアラ(11-12モデル)、K1シリーズ、MRシリーズ(12モデル)、ピアラ(13モデル)、L.C.M-セレクション(13モデル)、MRシリーズ(13モデル)取手コの字型
コの字取っ手 INAX(LIXIL)コの字取っ手INAX(LIXIL)
589税込648
1台
7日以内出荷
適合オフト(08-11モデル)、PTシリーズ(08-11モデル)、D7シリーズ取手コの字型
ウエットパレット INAX(LIXIL)ウエットパレットINAX(LIXIL)
4,998税込5,498
1台
当日出荷
用途ピアラ専用ウエットパレット
リトイレ用排水ソケットアジャスター部 INAX(LIXIL)リトイレ用排水ソケットアジャスター部INAX(LIXIL)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷
適合2020年以降アメージュZフチレスリトイレ/BC-ZA10AH系専用排水芯(mm)200~550用
排水口部(ゴム栓なし) INAX(LIXIL)排水口部(ゴム栓なし)INAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合LF-30PA 、LF-30SA 、LF-30Z 鎖付ゴム栓はA-620をご使用ください。内径(Φmm)25
塩ビ製ベンド管(90°) INAX(LIXIL)塩ビ製ベンド管(90°)INAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
適合便器用
吐水口部 INAX(LIXIL)吐水口部INAX(LIXIL)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
適合SF-74S-MB/N88他
固定ナット INAX(LIXIL)固定ナットINAX(LIXIL)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
適合BF-HB420SX,BF-HE420SX,RSF-541,542,543他
ボールタップ INAX(LIXIL)ボールタップINAX(LIXIL)
9,498税込10,448
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様横形(フレキホース)、手洗なし、補給水管あり
角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプ INAX(LIXIL)角形洗面器(ベッセル・壁付兼用式)L-555タイプINAX(LIXIL)
23,980税込26,378
1台
3日以内出荷から5日以内出荷
寸法(mm)500×450容量(L)6仕様ハイパーキラミックタイプベッセル・壁付兼用式
タナウケ INAX(LIXIL)タナウケINAX(LIXIL)
89税込98
1個
9日以内出荷
適合TIO, TIO2, PIT, PIT06, OGS, SELS, LALA, SV100, HS, DHS, HIQ、DWH, DWH(新DAC), OGS適合キャビネット品番:CLWL, CXWL,DLWL, DZWL, FLWL, FZWL, GAL, HLWL, HZWL, NEWL, NLWL, NZWL, YLWL
レバーハンドル INAX(LIXIL)レバーハンドルINAX(LIXIL)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
適合L.C.化粧台、SF-79S(N)-MB
洗面器用排水Pトラップ INAX(LIXIL)洗面器用排水PトラップINAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
形状Pトラップ呼び径32パイプ径(Φmm)32
KF-5用化粧ガラス INAX(LIXIL)KF-5用化粧ガラスINAX(LIXIL)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
適合KF-5
フレキ管 INAX(LIXIL)フレキ管INAX(LIXIL)
399税込439
1個
4日以内出荷
適合化粧台全般
大便節水形FV用ピストン部 INAX(LIXIL)大便節水形FV用ピストン部INAX(LIXIL)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)CF-50(510)S,V本体用CF-60(610)R,V,CF-T60(T610)本体用リモコンフラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)FR-50(510)S,V本体用CFR-60(610)V,CFR-90R本体用自動フラッシュバルブ(節水形)(2013年7月以降)OK-581R7本体用