2,994件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘッドパーツ INAX(LIXIL)ヘッドパーツINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
タオル掛(スタンダードシリーズ) INAX(LIXIL)タオル掛(スタンダードシリーズ)INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
材質(バー)ステンレス
キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドル INAX(LIXIL)キッチン用 シングルレバー混合水栓 1ホール エコハンドルINAX(LIXIL)(6件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷
フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。適合場所キッチン材質メッキ質量(g)3290取付穴径(Φmm)37±2取付け方法台付吐水口長さ(mm)自在260商品タイプ台付
浄水・原水切替ハンドル部 INAX(LIXIL)浄水・原水切替ハンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合品番JF-2450SX(JW) 、(N) JF-2451SX(JW) 、(N) JF-2430S(JW) 、JF-2432S(JW) 、(N) JF-L451SX-JG2(JW) JF-L451SX-JG3(JW)
小便FV用ピストン部 INAX(LIXIL)小便FV用ピストン部INAX(LIXIL)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
適合品番UF-2、UF-2NH、UF-2X、UF-2XNH、U-3、U-3NH、U-3P、U-3PK、UF-3R、UF-3RNH、UF-3RPK、UF-3X、UF-3XNH、UF-3XPK、UF-4、UF-4NH、UF-4R、UF-4RNH、UF-4X、UF-4XNH関連資料(0.01MB)
ユニットバス用収納棚 INAX(LIXIL)ユニットバス用収納棚INAX(LIXIL)
1,098税込1,208
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
ユニットバス用収納棚
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL)サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
19,880税込21,868
1個
当日出荷から7日以内出荷
設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワー吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
ダイヤフラムASSY INAX(LIXIL)ダイヤフラムASSYINAX(LIXIL)(3件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
棚トレイ INAX(LIXIL)棚トレイINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
689税込758
1台
当日出荷
寸法(幅W×高さH)(mm)145×50
普通便座用ゴム足 INAX(LIXIL)普通便座用ゴム足INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
399税込439
1セット(4個)
当日出荷
適合CF-37AK、CF-37AT、CF-37CK、CF-37WK、CF-39AK、CF-39AT、CF-39CK、CF-39WK、CF-47AT、CF-49AT
小便フラッシュバルブ(節水形) INAX(LIXIL)小便フラッシュバルブ(節水形)INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
寸法(mm)壁と給水口芯の距離:75呼び径(mm)13適合配管径(Φmm)16管種直管
ボールタップ止水パッキンASSY INAX(LIXIL)ボールタップ止水パッキンASSYINAX(LIXIL)(7件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷
関連資料適用品番一覧
ダイヤフラム弁 INAX(LIXIL)ダイヤフラム弁INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
適合UF-3V、UF-3J
マルチ洗浄ハンドル INAX(LIXIL)マルチ洗浄ハンドルINAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品 品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。 安心のINAX純正品
仕様マルチ洗浄ハンドル
Oリング INAX(LIXIL)OリングINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷から7日以内出荷
壁排水Pトラップ INAX(LIXIL)壁排水PトラップINAX(LIXIL)(13件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状Pトラップ呼び径(mm)25呼び径25パイプ形状Pトラップ
シャワートイレ Hシリーズ INAX(LIXIL)シャワートイレ HシリーズINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から4日以内出荷
洗い心地が断然ちがうツインノズルの高機能シャワートイレです。 脱臭や節電など、使いやすさにこだわった機能充実タイプ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
形状前丸使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.67(貯湯式)温度(℃)【洗浄】(温水)水温・約32~40(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:水温、【暖房便座】(表面)使用時:室温・約28~36(計6段階切替)ワンタッチ節電(8h)、設定時:室温定格消費電力(W)350安全装置【洗浄】温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路、【暖房便座】温度ヒューズ電源コード(m)1.0(有効長さ)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)【洗浄】300、【暖房便座】45定格電源AC100V給水圧力0.06MPa(流動圧・最低必要圧力)、0.75MPa(静水圧・最高水圧)省エネ機能ワンタッチ節電(8h)洗浄機能おしり洗浄(泡ジェット洗浄)、ビデ洗浄(泡沫ソフト)快適機能暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、点字対応年間消費電力量(kWh/年)164(節電機能切時:230)吐水量(L/min)おしり:0.27~0.57(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき、ビデ:0.45~0.65(3段階調節)供給水圧0.2MPaのとき清潔機能女性専用レディスノズル、ノズルオートクリーニング、ノズル先端着脱、便フタワンタッチ着脱、抗菌樹脂(ISO抗菌準拠)
タオルリング(スタンダードシリーズ) INAX(LIXIL)タオルリング(スタンダードシリーズ)INAX(LIXIL)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
棒径(Φmm)8材質(ブラケット)ABS樹脂(Ni-Crメッキ)材質(リング)真ちゅう(Ni-Crメッキ)材質(バー)真ちゅう(めっき仕上げ)
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
洗面器排水目皿 INAX(LIXIL)洗面器排水目皿INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
適合バスルームユニットバス専用
大便フラッシュバルブ用ピストン部(節水形) INAX(LIXIL)大便フラッシュバルブ用ピストン部(節水形)INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合フラッシュバルブ(節水形)全般 (1990年6月~1999年9月)、リモコンフラッシュバルブ(普通形)全般(1994年6月~1999年9月)CFR-51UAS CFR-51UAPK CFR-570UKWVS CFR-570UKWVPK CFR-581UAS CFR-581UAPK
照明カバー INAX(LIXIL)照明カバーINAX(LIXIL)
799税込879
1台
当日出荷
適合オフト
装飾見切り材(壁用)壁見切り10L INAX(LIXIL)装飾見切り材(壁用)壁見切り10LINAX(LIXIL)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
内壁の端部や出隅、入隅の納め材として活用ください。
材質アルミ寸法(mm)2700×10L
レバーハンドル部 INAX(LIXIL)レバーハンドル部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
キッチン水栓用 シャワーヘッド部 INAX(LIXIL)キッチン水栓用 シャワーヘッド部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から5日以内出荷
シルバー
平パッキン INAX(LIXIL)平パッキンINAX(LIXIL)
219税込241
1個
当日出荷
適合SF-66S,SF-65S,SF-59S
ユニットバス用化粧鏡 INAX(LIXIL)ユニットバス用化粧鏡INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
9,698税込10,668
1個
当日出荷
形状長方形寸法(幅W×高さH)(mm)330×810寸法(縦×横×厚さ)(mm)810×330×5
ポップアップ排水栓 INAX(LIXIL)ポップアップ排水栓INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)長さ(mm)116.4外径(Φmm)40.2
横水栓 INAX(LIXIL)横水栓INAX(LIXIL)(9件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
タイプ横水栓ハンドル形状三角ハンドル
2ハンドルシャワーバス水栓 INAX(LIXIL)2ハンドルシャワーバス水栓INAX(LIXIL)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
呼び径(mm)13適合場所浴室使用地区一般地吐水口長さ(mm)自在170
シャワーホース INAX(LIXIL)シャワーホースINAX(LIXIL)(8件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
長さ(m)1.5適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)Gホワイト材質(本体)塩ビ接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
シャワーエルボ部 INAX(LIXIL)シャワーエルボ部INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷から5日以内出荷
仕様逆止弁:なし関連資料(1.45MB)ねじ径DPJ1/2
平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプ INAX(LIXIL)平付大形手洗器(壁付式)L-15タイプINAX(LIXIL)
10,980税込12,078
1台
当日出荷
寸法(mm)400×320×173容量(L)2.5仕様ハイパーキラミックタイプ壁付式
装飾見切り材(床用)床見切りT INAX(LIXIL)装飾見切り材(床用)床見切りTINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。 後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)14高さ(mm)6.87寸法(mm)2700
フロートカップ INAX(LIXIL)フロートカップINAX(LIXIL)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
循環金具用フィルターガイド INAX(LIXIL)循環金具用フィルターガイドINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
浴槽の循環金具用フィルターガイドです
プッシュワンウェイ排水栓用パッキン INAX(LIXIL)プッシュワンウェイ排水栓用パッキンINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
プッシュワンウェイ排水栓用の交換パッキン
適合#B21-SVAR2 #B21-SVAR2(68) #B21-SVLAR(68) #B21-SVLAR2/K #B21-SVLAR2(W)
スピンドル部 INAX(LIXIL)スピンドル部INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
シングルレバー操作部 INAX(LIXIL)シングルレバー操作部INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷