カテゴリ
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(5,955)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,637)
- エスコ(69,717)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,695)
- Panasonic(パナソニック)(29,505)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
27ページ目: INAX(LIXIL)のすべての商品
特価

シャワーヘッド別売り サーモスタットバス水栓 樹脂ハンドル
INAX(LIXIL)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から6日以内出荷自分好みのシャワーヘッドが使え、どんな空間にも調和し使いやすさを兼ね備えたスタンダード水栓です。適合場所浴室JIS規格JIS B 2061水栓タイプ混合栓
送り座付吐水口回転形横水栓(水用)
INAX(LIXIL)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061対象地域一般地用吐水口長さ(mm)回転形131±5(壁から)
トラップ付壁掛ストール小便器 (壁排水)
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1台4日以内出荷から8日以内出荷男性小用時において、洋風便器より使い勝手がよく、ハネ防止にも効果的です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】タイプ一般地・寒冷地(室内暖房流動)用排水方式壁排水鉛管・塩ビ管洗浄水量(L)1(スーパーAI節水)-4洗浄方式スプレッダー洗浄
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZCタイプ手洗い付 CZ1グレード
INAX(LIXIL)¥98,980~税込¥108,878~1個6日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約10使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60タンク容量(L)0.76(貯湯式)温度(℃)0~40定格消費電力(W)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×739×620安全装置温度ヒューズ・高温感知スイッチ・空焚検知回路電源コード(m)有効長さ:1(漏電保護機能、アースコード付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)250年間消費電力量(kWh/年)180(節電機能切時:253)吐水量(L/min)(おしり)0.34~0.68(ビデ)0.38~0.65脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式
リフレッシュシャワートイレ タンク付 ZAタイプ手洗い付 MZ2グレード
INAX(LIXIL)¥119,800税込¥131,7801個4日以内出荷から11日以内出荷便器はそのままで、今お使いのシャワートイレがリニューアルできます。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状先丸質量(kg)約11使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)手洗無:416×764×524、手洗付:416×764×620電源コード(m)有効長さ1.0(漏電保護機能、アースコード付)操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)178(節電機能切時:250)給水圧力(MPa)(流動時)0.06(静止時)0.75温水貯蔵方式貯湯式
はね上げ式手すり(樹脂被覆)ロック付き
INAX(LIXIL)¥109,800~税込¥120,780~1個5日以内出荷上下に動くはね上げ式の手すりです。 可動式のための広いスペースを必要せず、狭いトイレにも設置可能です。 可動中に誤って手を離しても急に倒れてこない安全設計です。 ステンレスの表面に樹脂を被覆しているので、夏期の熱さ、冬期の冷たさをやわらげます。 福祉用具-固定形手すりのJIS規格(JIS T 9282)に準拠しています。 水平の位置でロックします。 左右共通仕様です。材質手すり(被覆材):エラストマー、手すり(芯材):ステンレス、固定プレート:ステンレス(鏡面)
【オーダー】洗面化粧台J1シリーズ 開口750タイプ
INAX(LIXIL)¥58,500税込¥64,3501セット6日以内出荷スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。サービス分類オーダー・加工
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ 乾電池式B5タイプ
INAX(LIXIL)¥65,980税込¥72,5781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。付属品乾電池単1形2本仕様吐水口回転規制範囲:150°、寒冷地:手動弁、水抜栓、逆止弁開放により対応呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュ(浄水器ビルトイン型)乾電池式B6タイプ
INAX(LIXIL)¥98,980税込¥108,8781個6日以内出荷手をかざすだけのタッチレスを実現しながらシンク作業をより快適にする機能を搭載。ひとつ上の使い心地が実感できます。付属品浄水カートリッジ(JF-45N)、浄水ホース、取付ブラケット、接続プラグ、アルカリ乾電池単1形2本 ほか仕様吐水口回転規制範囲:150°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA W-101適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、乾電池式、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ホース引出し機能、水受けタンクレス、クイックワン施工、クイックジョイント電池アルカリ乾電池単1形×2本(DC 3V)取付穴径(Φmm)37±2使用環境温度(℃)1~40使用地区一般地ホース長さ(mm)350タイマー止水:約10分で自動止水吐水口長さ(mm)239吐水口高さ(mm)145停電対応手動弁開放により湯水(混合水)のみ通水可(エコセンサーによる吐水はできません。)給電方式乾電池式給水圧力(MPa)0.06(流動時)~0.75(静止時)電池寿命(年)約1
キッチン用タッチレス水栓 ナビッシュハンズフリー(エコセンサー付) 電源式 H7タイプ
INAX(LIXIL)¥109,800税込¥120,7801個6日以内出荷吐水口の下に洗い物があるとセンサーが感知して自動吐水する高性能センサーを搭載したハイグレードタイプです。仕様吐水口回転規制範囲:100°呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所キッチン機能先端タッチレスセンサー、自動センサー、エコセンサー、100V電源、エコハンドル、スポット微細シャワー、シャワー切替、ルミナスサイン、検知音出力、ホース引出し機能、水受けタンクレス、お掃除楽々台座、クイックジョイントJIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)37±2ホース長さ(mm)350吐水口長さ(mm)232吐水口高さ(mm)155給電方式電源式
乾電池式自動水栓オートマージュ 台つきタイプ
INAX(LIXIL)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷既存水栓からの取替はもちろん、新築への設置にもおすすめな乾電池式自動水栓。取付方式台付電源単一形アルカリ乾電池×2本適合場所洗面JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)24±2~36±2使用地区一般地吐水口長さ(mm)85電池寿命(年)月4000回の使用で約4
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 寒冷地 手洗付
INAX(LIXIL)¥53,980~税込¥59,378~1セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
FZシリーズ リトイレ便器・タンクセット 一般地 手洗無
INAX(LIXIL)¥53,980税込¥59,3781セット3日以内出荷便器のフチを丸ごとなくしたフチレス形状によりお掃除ラクラク。 排水位置を120・200~550mmの範囲で調整でき、カンタン・スピーディにトイレ交換を実現しました。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】主な機能ハイパーキラミック・パワーストリーム洗浄
便フタキット サティスDV100用
INAX(LIXIL)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】適合サティスDV100タイプ(2001年モデル)
小便器自動洗浄システム オートフラッシュU 新設タイプ
INAX(LIXIL)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷触れずにタッチレスで洗浄できる自動洗浄タイプ。中水でもご利用いただけます。仕様掃除機能:別売の掃除用磁石スイッチで掃除洗浄ができます。接続口径給水:PJ1/2使用温度範囲(℃)0~40規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA H-3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×126×150(洗浄管は除く)電池寿命約2年(環境温度20℃、約130回/日使用時、予備洗浄なし、設備保護洗浄なしの場合)使用水水道水・中水電源仕様電池式(アルカリ乾電池単三形4本)感知距離(mm)約200~400で4段階調節可能(出荷時約400)グリーン購入法適合給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.07(流動時)以上、最高圧力:0.75(静止時)洗浄【予備洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)、【本洗浄】スーパーAI節水(約1~2L)(標準洗浄水量1L)、AI節水(約2~4L)、固定モード(約2L)、固定モード(約4L)設定可能(出荷時AI節水)、【設備保護洗浄】あり、なし設定可能(出荷時あり)ありの場合、スーパーAI節水は約2L/2時間毎、AI節水、固定モードは約4L/8時間毎
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコアクアスイッチシャワー(めっき)
INAX(LIXIL)¥32,980税込¥36,2781個5日以内出荷設定温度に自動で調整されるサーモスタット式シャワーバス水栓。大判のシャワーヘッドと空気を含んだ大粒の水滴で浴び心地の良さを向上、さらに節湯性能も両立させたエコアクアシャワータイプ。吐水、止水が手元でできるスイッチ付きで省エネ性も抜群。質量(kg)3.3適合場所浴室吐水口長さ(mm)自在170
シングルレバー混合水栓 ワンホールタイプ eモダンシリーズ(エコハンドル)
INAX(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781個4日以内出荷から20日以内出荷建築になじむ水平・垂直で構成した円筒基調の水栓です。隙間や凹凸等、ノイズとなる要素を徹底的に削ぎ落した造形は、様々な空間にマッチします。用途洗面器・手洗器用水栓呼び径(mm)13適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)36±2使用地区一般地・寒冷地吐水口長さ(mm)117グリーン購入法適合