絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3,000件中 841880
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL)

    自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付

    INAX(LIXIL)
    54,980税込60,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。 凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。 混合水栓逆止弁付
    取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100(50/60Hz)使用工具KG-23適合場所洗面所JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)108給電方式電源式
  • エプロンサイドスペーサー INAX(LIXIL)

    エプロンサイドスペーサー

    INAX(LIXIL)
    1,198税込1,318
    1個
    5日以内出荷
    用途LIXIL(INAX)ユニットバス専用部材仕様タイル床専用高さ調節機能付エプロンサイド/スペーサー(左右各1本入りセット)適合ソレオ、リノビオ、BL認定品 床タイル仕様専用(床FRPは使用不可) ESST170Sの後継品(仕様変更互換性あり)
  • JXフィルターガイド INAX(LIXIL)

    JXフィルターガイド

    INAX(LIXIL)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    浴槽の循環金具用フィルターガイドです
  • 防臭パイプ INAX(LIXIL)

    防臭パイプ

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    防臭パイプ(TP-40・TP-40(2)用)、TP-40防臭パイプ後継品
    全高(mm)95外径(Φmm)102
  • 防臭キャップ INAX(LIXIL)

    防臭キャップ

    INAX(LIXIL)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    ユニットバス排水トラップTP-28専用防臭キャップ
    用途品番:#TP-28ヨウテンケンコウキヤップの代替品
  • 防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品 INAX(LIXIL)

    防臭ゴムパッキン 洗面化粧室 部品

    INAX(LIXIL)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    適合PBF-3S、PBF-3T
  • 排水栓(PBFー01ーKCV2)用 パッキン INAX(LIXIL)

    排水栓(PBFー01ーKCV2)用 パッキン

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    698税込768
    1個
    当日出荷
    用途排水栓(PBF-01-KCV2)用パッキン適合排水栓(PBF-01-KCV2/DJ)、排水栓(PBF-01-KCV2/DM)
  • 洗面器排水 ヘアーキャッチャー LFー12LMーB用 INAX(LIXIL)

    洗面器排水 ヘアーキャッチャー LFー12LMーB用

    INAX(LIXIL)
    969税込1,066
    1個
    9日以内出荷
    用途ホテル・ワンルームタイプ、浴室洗面器排水、ゴム栓式用、ヘアキャッチャー材質樹脂
  • 通水パイプ INAX(LIXIL)

    通水パイプ

    INAX(LIXIL)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 防臭キャップ INAX(LIXIL)

    防臭キャップ

    INAX(LIXIL)
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    用途くるりんぽい排水口部品
  • シャワーヘッド+ホースセット(エコアクアシャワー) INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド+ホースセット(エコアクアシャワー)

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    たっぷりの空気を含んだ大粒の水滴が心地よいシャワーです。節水性能も兼ね備えたエコにも嬉しい商品です。
    用途LIXIL(INAX)ユニットバスルーム専用シャワーセットです。止水スイッチなし水流切替×
  • 洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け) INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スタンダードLED照明(一般地向け)

    INAX(LIXIL)
    97,980税込107,778
    1セット
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    タイプ片引出タイプ奥行(mm)520機能くもり止めコート付き照明LED照明(9.8W)セット高さ(mm)1900使用地区一般地向け排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)ミラー形状3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。ボウル容量(L)11材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 小便器用壁フランジ(VU50,VP50用) INAX(LIXIL)

    小便器用壁フランジ(VU50,VP50用)

    INAX(LIXIL)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タイプ壁フランジ配管VU50,VP50用
  • 排水Sトラップ INAX(LIXIL)

    排水Sトラップ

    INAX(LIXIL)
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能形状Sトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)131~190パイプ径(Φmm)32トラップSトラップ(洗面器用)
  • 排水Pトラップ INAX(LIXIL)

    排水Pトラップ

    INAX(LIXIL)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様ゴム栓(A-620)を使用して栓をすることが可能形状Pトラップ呼び径32呼び32寸法B(mm)171~230パイプ径(Φmm)32トラップPトラップ(洗面器用)パイプ形状Pトラップ
  • エコアクアスイッチシャワー INAX(LIXIL)

    エコアクアスイッチシャワー

    INAX(LIXIL)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    接続方法工具締め
  • シャワートイレ RAAシリーズ INAX(LIXIL)

    シャワートイレ RAAシリーズ

    INAX(LIXIL)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    鉢内スプレーで便器に汚れが付きにくくお掃除ラクラク。さらに進化したおしり洗浄「ターボ洗浄」を搭載。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)421×553×160安全装置温度ヒューズ・高温検出サーミスタ・空焚防止流量スイッチ電源コード(m)1(漏電保護機能、一口一下付)給水方式水道直結式ヒーター容量(W)1240定格電源AC100V 50/60Hz操作パネル壁リモコン型年間消費電力量(kWh/年)128 (節機能切時:167)吐水量(L/min)(おしり)0.24 ~ 0.45、(ビデ)0.32 ~ 0.45脱臭脱臭カートリッジによる化学吸着方式給水圧力(MPa)最低必要圧力:0.06(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)温水貯蔵方式瞬間式
  • トラップ接続ホース INAX(LIXIL)

    トラップ接続ホース

    INAX(LIXIL)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合排水トラップTP-51、TP-53用寸法(Φ×mm)42×350ホース外径(Φmm)42
  • 排水管ジョイント INAX(LIXIL)

    排水管ジョイント

    INAX(LIXIL)
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    適合排水トラップTP-52、TP-54用寸法(Φ×mm)60(VP50用)×350
  • リモコン(354-1683-SET) INAX(LIXIL)

    リモコン(354-1683-SET)

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途LIXILシャワートイレ専用リモコン適合ベーシアハーモLタイプ・ベーシアシャワートイレ(フチレス)・DT-BA282・DT-BA252・DT-BA281・DT-BA251
  • 洗面化粧台 J1シリーズ INAX(LIXIL)

    洗面化粧台 J1シリーズ

    INAX(LIXIL)
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。
    容量(L)洗面器:11排水方式プッシュワンウエィ式入水栓(新てまなし排水口)水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル
  • 1/2水栓用ハンドル部(止水用) INAX(LIXIL)

    1/2水栓用ハンドル部(止水用)

    INAX(LIXIL)
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    適合LF-260K、LF-3、LF-3K、LF-3S、LF-3SK、LF-93呼び径(mm)1/2ねじD:TW19山8、E:W24山20寸法A(mm)54本体形状三角
  • 散水板ASSY INAX(LIXIL)

    散水板ASSY

    INAX(LIXIL)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    適合SF-69S(N)-MB
  • ストレーナ付逆止弁(水側) INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁(水側)

    INAX(LIXIL)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-M648TL(R)-D-PU,BF-M648TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU1,BF-M746TL(R)-D-PU2BF-M746TL(R)-D-PU3,BF-M746TL(R)-D-PU4,BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
  • ストレーナ付逆止弁(湯側) INAX(LIXIL)

    ストレーナ付逆止弁(湯側)

    INAX(LIXIL)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    適合BF-M648TL(R)-D-PU、BF-M648TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU1、BF-M746TL(R)-D-PU2、BF-M746TL(R)-D-PU3、BF-M746TL(R)-D-PU4、BF-M746TL(R)-D-PU5寸法A(mm)19
  • 1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式) INAX(LIXIL)

    1/2立自在水栓用パイプ部(泡沫式)

    INAX(LIXIL)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    適合LF-14F-13(-U)、LF-L14F-13(-U)ねじD:W30山20寸法A(mm)16寸法B(mm)190寸法C(mm)45.1
  • 1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部 INAX(LIXIL)

    1/2鶴首自在水栓用自在パイプ部

    INAX(LIXIL)
    3,998税込4,398
    1個
    5日以内出荷
    寸法A(mm)16
  • 1/2横型自在水栓用パイプ部 INAX(LIXIL)

    1/2横型自在水栓用パイプ部

    INAX(LIXIL)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    寸法A(mm)16
  • 開閉ハンドル部(湯用) INAX(LIXIL)

    開閉ハンドル部(湯用)

    INAX(LIXIL)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • フットスイッチ部 INAX(LIXIL)

    フットスイッチ部

    INAX(LIXIL)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    寸法A(mm)200適合品番SF-FS2(JW) SF-FS2N(JW) SF-FS2D(JW) 、SF-FS2DN(JW)
  • 電磁弁部 INAX(LIXIL)

    電磁弁部

    INAX(LIXIL)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-5適合品番SF-FS2D(JW)
  • メカボックス INAX(LIXIL)

    メカボックス

    INAX(LIXIL)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    適合LF-90GねじD:M3.5×0.6、E:M4.5×0.5
  • 温調ハンドル部 INAX(LIXIL)

    温調ハンドル部

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    5日以内出荷
  • 調節金具 INAX(LIXIL)

    調節金具

    INAX(LIXIL)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    適合A-832(2004年以降)、A-833(2004年以降)、A-834(2004年以降)、A-4403(2004年以降)、A-4408(2004年以降)、A-4422(2004年以降)、A-4689排水引棒部
  • 切替表示リング(メッキ) INAX(LIXIL)

    切替表示リング(メッキ)

    INAX(LIXIL)
    719税込791
    1個
    5日以内出荷
    内径(Φmm)40寸法A(mm)40適合品番BF-7145T(250)-D-PU BF-7146T-D-PU BF-B145TS 、BF-B646T(300)-A85 BF-B646T(300)-A100 BF-B646T(300)-A120 、BF-B646TSB(300)-A85 BF-B646TSB(300)-A100 BF-B646TNSDW(300)-A120
  • 定量止水用ボール弁 INAX(LIXIL)

    定量止水用ボール弁

    INAX(LIXIL)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    適合品番BF-120M(N)BF-120MKB(N)、BF-140T(N)、BF-320M(N)、BF-340T(N)、BF-395TL(R)、BF-1110BF-1120M(N)、BF-1140T(N)、BF-1195TL(R)、BF-1340T(N)、BF-1320M(N)、BF-1647T(N)L(R)、BF-3340T(N)、BF-4140T(N)、BF-7140T(N)、BF-7340T(N)、BF-B110、BF-M140T(N)、BF-X195TL(R)
  • 止めゴム INAX(LIXIL)

    止めゴム

    INAX(LIXIL)
    169税込186
    1個
    当日出荷
  • 三角パッキン INAX(LIXIL)

    三角パッキン

    INAX(LIXIL)
    209税込230
    1個
    当日出荷
  • TOTO用エルボ取付アダプター INAX(LIXIL)

    TOTO用エルボ取付アダプター

    INAX(LIXIL)
    809税込890
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質メッキ(Ni-Cr)
  • 自在ワッシャー INAX(LIXIL)

    自在ワッシャー

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合キッチン用シングルレバー水栓、KS-460S(X)、KS-460SXU(JW)、KS-462SX、KS-462SXU(JW)、SF-1420S(X)(N)、SF-1430S(N)、SF-3420S(N)、SF-3450S(N)、SF-4420SX(N)、SF-4430S(N)、SF-4431S、SF-4442SX(N)、SF-4450SX(N)、SF-5420S(N)SF-5430S(N)SF-6442S(N)SF-7420SX(N)SF-7430S(N)SF-7442SX(N)SF-7450SX(N)SF-8420SX(N)SF-8430SSF-8442SX(N)SF-8450SX(N)ライトグレー