カテゴリ
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(5,958)
- ホンダ(546,078)
- MAZDA(マツダ)(216,620)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,371)
- トヨタ(140,139)
- ミツビシ(138,065)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,757)
- ニッサン(87,649)
- エスコ(69,880)
- スズキ(67,805)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,619)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,793)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,231)
- RS PRO(34,736)
- オカムラ(岡村製作所)(34,621)
- Panasonic(パナソニック)(30,057)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
48ページ目: INAX(LIXIL)のすべての商品

ソケット部
INAX(LIXIL)¥819税込¥9011個6日以内出荷適合LF-2340S、LF-330S(N)、LF-9140(N)、SF-27D(N)、SF-33S(N)寸法A(mm)10寸法B(mm)33ねじ径DG1/2
シャワートイレRAシリーズ
INAX(LIXIL)¥45,980税込¥50,5781個5日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】機能スローダウン便座・脱臭・キレイ便座・鉢内スプレー
LIXIL 洗面化粧台 K1シリーズ 高さ850mm ミラーセット
INAX(LIXIL)¥89,980~税込¥98,978~1台6日以内出荷お手入れカンタンな大容量のハイバックガード洗面器。間口サイズも多彩で使いやすい洗面化粧台です。高さ(mm)850水栓タイプくるくる水栓
LIXIL 排水リフォームキット(フレキホースタイプ)
INAX(LIXIL)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷フレキシブルに曲がるので調整しやすいです。内面は平滑なので排水のつまりを低減します。
壁補強リフォームキット
INAX(LIXIL)¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷既設の壁補強位置をそのままで、素早く簡単にミラーの設置が可能!ミラーキャビネットの裏側に隠れて、側面から見えないため、仕上がりも綺麗です。
ハンドシャワー付ミネラル浄水栓 グリーンタップ
INAX(LIXIL)¥179,800~税込¥197,780~1台5日以内出荷蛇口をひねればいつでも、冷たいミネラルinウォーター!。Greentapのミネラルinウォーターは、浄水カートリッジを通した水道水に、ヤシ殻活性炭から抽出した植物ミネラルエキスをプラスしたものです。蛇口と専用ユニットを設置することで、好きなだけお楽しみいただけます。長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ)
INAX(LIXIL)¥159,800~税込¥175,780~1台5日以内出荷浄水から冷たいミネラルinウォーター!長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13タイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流取付穴Φ37±2対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244
Jフィット 床上排水 I型 標準間口タイプ
INAX(LIXIL)¥269,800~税込¥296,780~1個4日以内出荷見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】間口(mm)標準間口(I型750~800)グレードH1グレード排水方式床上排水(155後抜き・120後抜き)
Jフィット リトイレ I型 標準間口タイプ
INAX(LIXIL)¥249,800~税込¥274,780~1個4日以内出荷見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】間口(mm)標準間口(I型750~800)排水方式床排水(排水芯120・200~550mm)
Jフィット 床排水 I型 標準間口タイプ
INAX(LIXIL)¥269,800~税込¥296,780~1個4日以内出荷見た目すっきり、おそうじ楽ちんのキャビネット付トイレです。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】間口(mm)標準間口(I型750~800)排水方式床排水(排水芯200mm)
エコカラットセルフ 付け替え用
INAX(LIXIL)¥34,980税込¥38,4781セット5日以内出荷従来のエコカラットとは異なり、タイル職人以外の人でも簡単に取り付けができるエコカラットです。セット内容1マグネット付きエコカラットプラス2施工説明書兼取扱説明書兼保証書、パターン説明書厚さ(mm)6.5
金属製ハンドル立水栓(固定コマ式・湯用)
INAX(LIXIL)¥7,798税込¥8,5781個17日以内出荷仕様お湯仕様(表示ビス赤)適合一般地/寒冷地 共用(固定コマ)JIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)固定75mm
脱臭暖房便座
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座(固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座(便フタなし)
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1個5日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
脱臭暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥32,980~税込¥36,278~1個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
普通便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸サイズ標準タイプ固定強化ボルト適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145Sフタの有無便フタ:なし
普通便座(便フタなし・固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から9日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸サイズ大型タイプ固定強化ボルト適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器フタの有無便フタ:なし
暖房便座(固定強化ボルト)
INAX(LIXIL)¥19,980~税込¥21,978~1個4日以内出荷から22日以内出荷使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
普通便座(スローダウン付)
INAX(LIXIL)¥7,898税込¥8,6881個9日以内出荷本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸色ブルーグレータイプスローダウン便座機能本体ワンタッチ着脱、スローダウン便座フタの有無便フタ:あり
TOTO製取付脚用変換アダプター
INAX(LIXIL)¥4,998税込¥5,4981個5日以内出荷他社サーモスタット付水栓から交換時に、取付脚を残したままLIXIL製のサーモスタット式水栓に交換が可能になるアダプターです。
吐水口部
INAX(LIXIL)¥8,598税込¥9,4581個5日以内出荷タイプ整流寸法A(mm)16表面処理パイプ部:メッキ(Ni-Cr)寸法B(mm)300寸法C(mm)82.5ねじ径DW26山20
AJタイプ専用 分岐止水栓
INAX(LIXIL)¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷分岐水栓とは、キッチン用水栓から水の出口を分岐させるための水栓です。呼び径(mm)13接続ねじ本体側:G1/2(工具締め)JIS規格JIS B 2061
キー式散水栓
INAX(LIXIL)¥9,698税込¥10,6681個12日以内出荷仕様節水コマ取付方式埋込式呼び径(mm)13機能節水機能:ありJIS規格JIS B 2061ハンドル形状鍵式使用地区寒冷地用(固定コマ)ねじサイズPJ1/2逆止弁有無なし