カテゴリ
絞り込み
ブランド
- INAX(LIXIL)
- モノタロウ(5,956)
- ホンダ(545,819)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,501)
- SMC(201,259)
- トヨタ(140,129)
- ミツビシ(138,054)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,744)
- ニッサン(87,636)
- エスコ(69,715)
- スズキ(67,744)
- BIGM(丸山製作所)(66,084)
- スバル(50,609)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,787)
- いすゞ自動車(41,301)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,694)
- Panasonic(パナソニック)(29,504)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: INAX(LIXIL)のすべての商品
特価

壁付け混合栓用変換アダプター(TOTO用変換アダプター,G3/4×W28山18)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981パック(2個)当日出荷用途TOTO製水栓の取付脚に、LIXIL製取替用水栓を取り付けるためのアダプターです。適合TOTO 壁付2ハンドル混合栓(TM610型、T610型、TM660型、TK660型)
洗面用 シングルレバー混合栓
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から5日以内出荷呼び径(mm)13取り付け形状(水栓穴)EC/センターセットタイプ適合場所洗面台取付穴径(Φmm)35商品タイプ台付
マルチボールタップ
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷様々な機種に取付可能。品番確認の手間が省け、在庫管理も容易です。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど、ほとんどのタンクに取り付けられます。 手洗付・手洗なしもOK。手洗ジャバラ管を取り外し、同梱のキャップを用いることで、手洗なしのタンクにも取付可能です。 一般地・寒冷地(水抜・流動)もOK。一般地はもちろん、凍結防止対策の必要な寒冷地でも、これ1台で対応できます。 あらゆる洗浄方式にもこれ1台でOK。補給水なしの洗落し式、補給水付のサイホン式、サイホンゼット式など、便器の洗浄方式に関係なく対応できます。仕様タンク用取替用ボールタップ使用地区一般地・寒冷地
サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル)
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1個当日出荷から4日以内出荷設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
取替用自動水栓 リフレッシュオートマージュA
INAX(LIXIL)¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷から4日以内出荷既存水栓からの取替にも配慮し、既設の資源を有効活用。給水元を止めずに新しい自動水栓へ取替できます。取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13電源(V)AC100適合場所洗面所取付穴径(Φmm)32±2~36±2使用地区一般地適合工具専用:KG-23吐水口長さ(mm)固定108吐水口高さ(mm)86給電方式電源式吐水口節水泡沫
小型電気温水器 ゆプラス 手洗洗面用 スタンダードタイプ
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781台当日出荷付属品固定金具、排水用ビニールホース(透明)仕様標準出湯量:約24L、自動水栓組合せ可否:条件付きで可能、単水栓組合せ可否:不可、膨張水処理の要否:必要消費電力(W)ヒーター能力:450電源電圧AC100V(50/60Hz)タンク容量(L)約12使用圧力(MPa)【使用水圧】0.1(流動時)~0.75(静止時)、【減圧弁設定値】0.08定格電流(A)4.5本体質量(kg)約7(満水時:約19)安全装置温度過昇防止器(手動バイメタル式)電源コード(m)機器外1.5ヒーターシーズヒーター本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×370×396(突出部寸法含む)給水方式先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)温度調節バイメタルによるON-OFF制御電源プラグ接地極付タイプAC125V/15Aタイマー別売(EFH-TM4)コンセントパナソニック品番:WN1101、WF3002B/WK、WF3003B/W対応沸上げ温度(℃)約60[沸上げ時間:約90分(15→60℃)]出湯温度(℃)約60給水圧力(MPa)流動時の給湯圧力:0.055
32mmパイプ差込部パッキン
INAX(LIXIL)¥109税込¥1201個当日出荷仕様スリップワッシャー付適合32mm排水金具全般厚さ(mm)4寸法内径:A=30mm、外径:B=34mm、厚さ:C=4mm外径(Φmm)34
便フタキット
INAX(LIXIL)¥2,998~税込¥3,298~1個4日以内出荷から62日以内出荷【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
立水栓(寒冷地共用)
INAX(LIXIL)(3件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷手のひねりが少なくても吐水・止水ができる90°開閉ハンドルです。 一般地、寒冷地共用。呼び径(mm)13JIS規格JIS B 2061取付穴径(Φmm)27±2ハンドル形状グリップハンドル使用地区一般地・寒冷地共用吐水口長さ(mm)105
普通便座
INAX(LIXIL)¥5,998~税込¥6,598~1台ほか4日以内出荷から9日以内出荷「安心」「信頼」のISO抗菌仕様の便座。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】形状前丸規格ISO抗菌機能本体ワンタッチ着脱フタの有無便フタ:あり
LIXIL 洗面化粧台 V1シリーズ
INAX(LIXIL)¥27,980~税込¥30,778~1台6日以内出荷お手入れと使いやすさが自慢の洗面化粧台。新機能&デザインで、使い勝手を追求しました。仕様水栓:シングルレバー洗髪シャワー水栓タイプ開き
スライドバー付シャワーフック
INAX(LIXIL)(2件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷色メッキ取付方式スライドバー取付仕上フック・ブラケット:めっき仕様角度調節×